7ページ目: 釣具

17,537件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つりピタ/吸盤ベース用シート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/吸盤ベース用シート

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    吸盤をシボ面に吸着したい!そんなときはこのシート!!
    対応つりピタ/吸盤ベース専用
  • マルチロッドホルダー極み BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    マルチロッドホルダー極み

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。 ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。 本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。
    仕様【付属ベース】なしタイプ本体のみ
  • ステンレスベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレスベース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ハードなフィッシングライフに最適なステンレス製です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
    材質ステンレス
  • つりピタ/ロッドホルダー(レール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/ロッドホルダー(レール用)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    6日以内出荷から10日以内出荷
    レールシステム専用設計でレールにがっちりセット! ドカットレールシステムをはじめ、『つりピタ』シリーズのレールシステムに簡単にセット可能! つりピタレールシステム(吸盤タイプ・ビス固定タイプ)、ドカットレールシステムのレールに対応したロッドホルダーです。 ロッドホルダーの固定パーツが追加!2カ所で支えるから安定感UP!!
    材質樹脂タイプレール用
  • 極みグリップ ヘッドパーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ ヘッドパーツ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
  • FS417 ジャックアイ マキマキ 30g HAYABUSA

    FS417 ジャックアイ マキマキ 30g

    HAYABUSA
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    巻くだけで釣れる、ただ巻き専用ジグ。マキマキは、「巻くだけで魚が釣れる」誰でも手軽に使えるジグです。巻きのアクションには特にこだわり、アングラーの操作(巻きスピード)でアクションを変化させることができるようになっています。状況に合わせてアピールの仕方を変えることで、ただ巻きゲームを攻略しましょう。
  • 船タチウオテンヤSS リズム 50号ノーマル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    船タチウオテンヤSS リズム 50号ノーマル

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    リズム奏でる多面体ヘッド アクション幅も多岐に渡る総合力高い船タチウオテンヤ。あらゆるアングラー、釣法に対応する、オールマイティタイプのテンヤ。狙いのタナでしっかり踏ん張る、ステイ力を備えながらも、操作感やアクションは水切れよく軽快。加えて、ヘッド側面を多面体化することで、光を乱反射し、フラッシング効果でのアピールもプラス。もちろんノンストップ・バイブレーション釣法にも対応。ステイ力を活かした定点ロールとヘッドのフラッシングが奏でるリズムでタチウオを魅了する。ヘッドと針は分離可能で、他の船テンヤタチウオSSシリーズともパーツの互換性があり、戦略に応じた自在なカスタマイズ、使い分けが可能となる。
    サイズ(号)50
  • リアルデシテックスX8 X-BRAID

    リアルデシテックスX8

    X-BRAID
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    細糸のフラッグシップライン。細くて強い、XBRAIDショアラインの細号数のフラッグシップライン。アジングやメバリングなどのライトゲームやエリアトラウト、バスのライトリグなど、細い号数を使用する釣り全てにおいて高いパフォーマンスを発揮します。細く、よく飛ぶのに安心感がある、ライトな釣りには欠かせない8本組プレミアムPEラインです。
    材質ポリエチレン〈比重:0.98〉3カラード 10m毎 ブルー⇒グリーン⇒ホワイト
  • PHP403 イージーカットハサミ ミニ PROMARINE(プロマリン)

    PHP403 イージーカットハサミ ミニ

    PROMARINE(プロマリン)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    PEラインもスパッと切れる定番ミニハサミ
    材質ステンレスブラックorブルー(色指定不可)サイズ(mm)90
  • AFA109 カニ網EX PROMARINE(プロマリン)

    AFA109 カニ網EX

    PROMARINE(プロマリン)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    強化フレーム仕様で頑丈設計
    寸法(mm)490×630×250【網】ブラック
  • AFW121 CFスライドPVCランディングネット 浜田商会

    AFW121 CFスライドPVCランディングネット

    浜田商会
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    魚にやさしいPVCネット採用、軽量&240cmまでスライド可能
    柄長180cm枠寸法57cm深さ(cm)【網】40
  • AFW122 サイコPVCランディングネット 浜田商会

    AFW122 サイコPVCランディングネット

    浜田商会
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    軽量、かつ大物もすくえるPVCコーティングネット
    柄長120cm枠寸法65cm深さ(cm)【網】40
  • FP-538 ペットボトルホルダー X-sell(エクセル)

    FP-538 ペットボトルホルダー

    X-sell(エクセル)
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    高品質ナイロン+PP素材を採用したボトルハンギングバックル。耐久性・耐候性に優れ、高温・低温環境でも変形しにくく、長期間安心して使用できます。ワンタッチでペットボトルをしっかり固定できるクリップ構造で、片手でも簡単に着脱可能。ベルトやバッグに装着するだけで、飲料を手軽に携帯できます。釣行中の移動や立ち込み時でも邪魔にならず、必要なときに素早く水分補給が可能です。コンパクトかつ軽量設計のため持ち運びやすく、荷物の整理にも最適。釣りだけでなく、自転車、オートバイ、ゴルフバッグ、バックパック、など幅広いシーンで活躍します。シンプルでスタイリッシュなデザインは、さまざまなアウトドアスタイルにマッチ。鮎釣りや渓流釣りはもちろん、キャンプ、登山、ウォーキングなどにもおすすめの便利アイテムです。【主な特徴】・高耐久ナイロン+PP素材(耐熱・耐寒・変形しにくい)。・片手で簡単着脱できるバックル仕様。・軽量&コンパクトで携帯性抜群。・釣り・キャンプ・アウトドア全般に最適
  • UFC-766 EVAクリアケース Lサイズ X-sell(エクセル)

    UFC-766 EVAクリアケース Lサイズ

    X-sell(エクセル)
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    EVA素材を使用した、扱いやすく実用性に優れたルアー・小物用ケース。水洗いが可能なため、使用後の汚れや塩分もサッと洗い流せて清潔に保てます。フタには中身が一目で確認できるクリア素材を採用し、収納したルアーや小物を探す手間を軽減。さらに、収納時にかさばりにくいフラットハンドル付き。釣行後のメンテナンスや持ち運びに便利な収納ケースです。
    材質EVA寸法(cm)約27×17×9自重(g)290
  • タコハグスッテ 半傘 Blue Mare

    タコハグスッテ 半傘

    Blue Mare
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    最強タコスッテが明石レギュレーションに対応してリニューアル。半傘仕様。潮が緩いときの最強スッテが半傘仕様で新登場!。数々のタコを仕留めてきた信頼と実績のスッテです。シルエットが小さいSサイズ。根掛かりが外しやすい柔らかめのカンナを採用、高確率で回収できて環境にもやさしい
    入数2本本体寸法(cm)約7.5(カンナ除く)
  • PEX8 ピッチカラーチェンジャー万鮪(マンユウ) 300m巻 シーガー

    PEX8 ピッチカラーチェンジャー万鮪(マンユウ) 300m巻

    シーガー
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    【ピッチマーキングの特徴】*キャスティング時の飛距離が把握しやすい*ジギング時のタナが把握しやすい*フッキングしてから魚との距離が把握しやすい*キャスティング、ジギング対応モデル
    用途ピッチマーキングシステムにより、様々な大物に対応するビッグゲーム用PEラインライトグレー、10m毎オレンジ・青・赤・緑・紫(リーダー側)【ピッチカラーはシーガーPEX8マルチカラーと同順同色】包装形態紙パッケージ素材ポリエチレン巻数(m)300
  • WMガイド(テレスピン) 富士工業用品

    WMガイド(テレスピン)

    富士工業用品
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    *ブラックパイプ
    用途振出投・磯遠投竿用。色(フレーム)ツヤ消しシルバー材質(リング)”O”リングリングタイプL
  • 鮎シンカー5R イエロー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    鮎シンカー5R イエロー

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    糸をしっかり固定 凹凸ラインロックシステム。ロングラバーシート仕様で糸キズ低減。号数表記を上にシンカーを持ち、くぼみに親指を差し込めば片手で!ワンタッチで!開閉が可能。
    イエロー
  • 26 フリームス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    26 フリームス

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    夢のカタチは自由自在。新たに「AIRDRIVE DESIGN」を採用した、グローバルスタンダードモデル。「AIRDRIVE ROTOR」と「AIRDRIVE BAIL」、2つのテクノロジーを搭載し、アングラーの思い通りの操作を実現する。リール操作時の慣性を極限まで抑えることで、巻き出しの軽さ、ルアー操作のキレ、感度の高さ――。そのすべてがこれまでのスタンダードを超えていく。さらにドラグには「ATD TYPE-L」と「スプール別体ラチェット」を採用。初動レスポンスの向上と心地よいドラグサウンドが、ファイトシーンを一層快適にサポートする。そして、「MAGSEALED」をピニオン部に搭載。マグオイルを用いた機構で、水や砂塵を気にすることなく釣りの時間を愉しめる。このリールが、あなたの”夢のカタチ”を描き出す。
    ベアリング【ボール】5【ローラー】1
  • スフェロスSW SHIMANO(シマノ)

    スフェロスSW

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    いかなる時も釣り続けるために。IPX-8相当の防水性能を誇るXシールドをはじめ、Xプロテクト、X-SHIP、HAGANEボディなど価格帯の常識を打ち破るテクノロジーを惜しげもなく搭載し、過酷なソルトシーンに対応するスフェロスSW。インフィニティドライブ、HAGANEギア、カーボンクロスワッシャも装備し、耐久性とともにパフォーマンスがいっそう向上。またHAGANEギア、マシンカットアルミハンドルの採用で、自重は前モデルより50~85g軽量化。近海における重要度が高い5000HG、6000HG、6000PG、8000HG、8000PGの5アイテムを網羅し、ジギングからキャスティングまで、ショア・オフショア問わず幅広いゲームに適応する。
    ドラグ力(Kg)5
  • TG Rider/TGライダー 80g ネイチャーボーイズ

    TG Rider/TGライダー 80g

    ネイチャーボーイズ
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    【ただ巻きでしっかり泳ぐ、高比重タングステン製スイミングジグ】鉛の1.7倍の比重を持つタングステン合金製スモールシルエットジグ。基本的な使用方法はただ巻きで、ジグがしっかり泳ぎます。中間的な波動の程良いウォブリングアクションを発生。潮流に向かって泳ぐダウンリトリーブや速巻きの場合でも、適度に動きすぎることなく、潮を適度に受け流しながらナチュラルに泳ぎます。引き抵抗も程良く、誰もが使いやすいタングステン製スイミングジグに仕上げました。
    仕様ターゲット魚種:マダイ、アマダイ、ヒラメ、ロックフィッシュ、イサキ、シーバス、タチウオ、青物幅(mm)15全長(mm)78質量(g)80
  • タックルリュック 28L(A) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    タックルリュック 28L(A)

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    両手が開くので複数の荷物を運ぶ際に便利なリュックタイプ!。タックルバッグのNEWスタイル、リュックタイプが登場。クローゼットシステム搭載モデルのため、システムツールバッグ(A)がぴったり収納可能なサイズ展開。船釣りで使いやすい機能をふんだんに搭載し、このバッグ1つで釣りに行くことができる。・背負えることで両手が開くので複数の荷物を運ぶ際に便利。さらに、2way仕様でショルダーベルトの付け位置を変更するとハンドルタイプとしても使用可能。・水洗いしやすく、お手入れ簡単なEVAタックルバッグ。・船上の水しぶきに強く開閉しやすいかぶせブタ構造。・完全に締められるファスナー付きフタ、さらに開閉に便利な簡易フタ留めフラップ付き。・船上で滑りづらい合成ゴムの滑り止め足4個装備。・水に濡れても乾きやすく、汚れを落としやすい防水ベルト。・収納物が確認しやすい透明窓付き(内部が明るくなる+外部から内部の確認ができる)。・フチの水切れが良い大きなメッシュポケット。・大口径ロッドスタンド付き。※バッグを置いた状態でご使用ください。・クローゼットシステム搭載モデル、システムツールバッグ(A)※別売 を効率的に収納可能
    材質EVA外寸(cm)約26×36×37
  • 26 スティーズ SV ライト TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    26 スティーズ SV ライト TW

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。
    幅(mm)スプール:22.5径(Φmm)スプール:32ベアリング(ボール/ローラー)12/1アーム長さ(mm)ハンドル:85自重(g)標準:160最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)1-140_1.5-100糸巻量(lb-m)フロロ:8-40~80_12-25~50
  • 24 エメラルダス X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    24 エメラルダス X

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    基本性能を追求したEMERALDASブランドのスタンダードモデル。エギング専用スタンダードモデルのEMERALDAS Xが、基本性能と操作性を磨きリニューアル!。前モデルの19EMERALDASは、EMERALDASデザインを纏い、高い基本性能を実現したエギング入門機として好評であった。今作では、ローター素材をDS4からZAION Vにアップグレードし、軽量化と剛性UPを実現。さらに、AIRDRIVE DESIGNの採用により重量バランスを改善したことで、持ち重り感の軽減を実現している。シャクる、巻くを繰り返すエギングでの持ち重り感の軽減は、エギを意のままに操る高い操作性を叶える。また、球体から切り出したような形状のAIRDRIVE ROTORと、傾斜セッティングを施したAIRDRIVE BAILの搭載によりライントラブルを軽減。ドラグには初動レスポンスを向上させたATD TYPE-Lを採用。エギングに使用されるメインラインはPE0.6号と細糸化しているが、細糸使用時の素早いランディングを可能にし、ラインブレイクを防ぐATD TYPE-Lは実釣時の安心感をもたらす。EMERALDASデザインを象徴する”EMERALDASグリーン”を採用し、EMERALDASロッドとのマッチングも良く、所有感を満たすデザイン。
    その他【ハンドルノブ】パワーラウンドタイプEVAノブサイズ【ハンドルノブ交換】Sベアリング【ボール】7【ローラー】1最大ドラグ(kg)10糸巻き量(号-m)0.8-200
  • チョイスピン30 三宅商店

    チョイスピン30

    三宅商店
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    【フィールドを選ばない!選べるアイ!】*活躍するフィールドが広がる「ダブルアイシステム」を採用。上部アイは、ディープエリア用ラインアイで水深のあるエリアでも浮き上がりにくく、下部アイは、サーフエリア用ラインアイとしてシャローエリアでも浮き上がりやすくなっていて、ヒラメやマゴチ、シーバスなどにも有効です。*引きおもりが少なく、サワラ・サゴシゲームには欠かせない、超高速リトリーブに対応しています。フロントヘビーになりすぎないフォールでもバイトを誘発するフォール姿勢にこだわり、空気抵抗の少ないボディと飛行姿勢でバツグンの飛距離を実現します。
    質量(g)30
  • キャプテンワイド L.S.D. DESIGNS

    キャプテンワイド

    L.S.D. DESIGNS
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    キャプテンの「ワイドタイプ」が新登場!!。LSD偏光サングラスの定番スタイルのウェリントンタイプ、キャプテンにワイドタイプが登場。老若男女に人気のクラシックスタイルで日本人にフィットするフレーム形状。ワンポイントの「フィッシュマーク」。フィッシングシーンから普段使いまで幅広く対応するワイドデザイン。5mm拡大したフレームレンズ。フラットレンズでレンズ端の歪みが減りクリアな視界を確保します。セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付属。
    付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス本体質量(g)26.7 ±1誤差あり寸法(cm)【本体】高さ4.8×横幅14.8×テンプル長さ14.6【レンズ】高さ4.1×横幅5.1紫外線遮断率(%)UVカット率99.9素材【フレーム】 Grilamid(R) TR 90 【テンプル】 Grilamid(R) TR 90 【レンズ】 TAC /トリアセテート
  • レジャー用振動子 本多電子(HONDEX)

    レジャー用振動子

    本多電子(HONDEX)
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    プラグ3P
  • 形状記憶合金製 神経絞め 鮮度たもつ君 吉見製作所

    形状記憶合金製 神経絞め 鮮度たもつ君

    吉見製作所
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    鮮度たもつ君の特徴は、1ワイヤー先端が丸くなっている事と、2ワイヤー表面がツルツルな事です。神経の通り道である脊髄は内側がデコボコしている曲がったパイプのようなものです。ワイヤーの先がとがっていたり、表面がザラザラしていると脊髄から外れて刺さったり途中で引っかかったりして、非常に使いづらいです。また、神経をかき出す必要がないので表面に凹凸は必要ありません。逆に凹凸があると神経のカスが付着しやすく、きちんと落とさないと衛生面が不安です。大量の魚をさばくプロ、たとえば名古屋卸売市場の方たちは「鮮度たもつ君」を使っています。プロじゃないと使えないの?と心配になった方、大丈夫ですよ。吉見製作所の素人社長でも簡単にできたみたいですよ♪血抜きだけでなく神経絞めもして、おいしい魚をよりおいしく召し上がってくださいね~。
    用途*形状記憶合金製神経絞め *線径1.0mm、全長:60cm *形状記憶合金製なので丸めて収納できます。線径(Φmm)1全長(cm)60
  • オーシャンバリアー OB02 スタジオオーシャンマーク

    オーシャンバリアー OB02

    スタジオオーシャンマーク
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    工業界では部品の長期保管で一般的に使用されている気化性防錆材。それは新品状態からの保管を前提とした成分配合で、ゆっくりと効き始めるため海水に触れた釣具に適していませんでした。そこでスタジオオーシャンマークでは速効成分と遅効成分を配合し、新発想パッケージで釣具に適した錆止め剤を開発いたしました。
    内容量(g)2
  • TGポテンシャル 80g オンザブルー

    TGポテンシャル 80g

    オンザブルー
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    【究極の素材「フルタングステン」】高比重素材を最大限に活かす極小シルエットを追求 【SLJ/鯛ジグ/マイクロジギングの大本命】アタリがない時ほど威力を発揮 【Small】タングステンの中でもズバ抜けて小さいシルエット【3Dデザイン】3Dデザインボディxリアル3Dフィッシュアイ【Porazic film】フックにバイト集中「ポラジックフィルム」【High speed】フルタングステン+オーバルアイ=ハイスピードイレギュラーフォール【Silent】派手に動きすぎず脅かさない、サイレントアクション【I want!】通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」
    用途【使い方】ただ巻きだけでもOK!!軽いジャークがオススメ。*頭を下に逆付けすると超速フォール(裏技)*ジャークして使う際はリアを外しフロントフックのみを推奨寸法(mm)63自重(g)80推奨タックルSLJ/タイラバ/ライトジギングタックル、PE0.8~1.5号、リーダー12lb.~40lb.、ドラグ設定1~3kg前後を目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される場合はフックを交換してリセッティングをオススメします)
  • 6"GRUB (6"ジャンボグラブ) Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

    6"GRUB (6"ジャンボグラブ)

    Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ジグヘッド、フリーリグ、テキサスリグ、フットボールなどのジグトレーラーなどにオススメです。ビッグレイクではアフタースポーンから秋までの季節にスイミングで使用し、広範囲をサーチするのに便利です。ビッグフィッシュキラーとして実績が高いワームです。
    入数1パック/10本入り
  • YABAI BRAND 2.5"エビタヌキ Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

    YABAI BRAND 2.5"エビタヌキ

    Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    大人気のタヌキシリーズにヤバイブランドから『エビタヌキ』が新登場!。川で池で湖で・・・。カバーにストラクチャーにボトムでも。シンプルなボディー形状と特徴的なテール and スリ抜けの良さ。そのままでも2つに割ったり4つに割ったり…テール部分はアレンジ可能。テール側からフックをセッティングすればバックスライドも!。プロトでのテスト段階から霞ヶ浦水系を中心に数多くの釣果をあげ、江尻悠真プロのJB/TOP50でのワールドチャンピオン獲得にも大きく貢献したワームです。
    フック推奨:スゴイフック#1/0~2/0素材高比重ソルティマテリアル自重(g)約5
  • メカニカルブレーキノブ 17クロナークMGL用 Avail(アベイル)

    メカニカルブレーキノブ 17クロナークMGL用

    Avail(アベイル)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    アベイルオリジナルのメカニカルブレーキノブ17CRNCです。17クロナークMGLや17スコーピオンDCなどの機種から、14スコーピオン200、09スコーピオンXT1500など旧モデルなど幅広い機種に適合。左右ハンドル、ギヤ比に関わらず装着が可能です。機種によっては重量がわずかに増えてしまいますがリテーナー、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。
    適合【リール】09スコーピオンXT1500 10スコーピオンXT1000 10アメニスタ 11スコーピオンDC 11バスワンXT 14ブレニアス 14クロナークCI4+150 14スコーピオン200 15クラド200 15シティカ200 17クロナークMGL150 17スコーピオンDC ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。材質アルミ合金質量(g)約 2.3(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品 2.3(17クロナークMGL) 純正品 1.8(14スコーピオン200)
  • マイクロキャストスプール AMB3540R Avail(アベイル)

    マイクロキャストスプール AMB3540R

    Avail(アベイル)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ABU Ambassadeur 3500C用のマイクロキャストスプールです。スプールを軽量化し糸巻き量を減らすことで、スプール全体の重量を大幅に軽量化できます。 純正スプール(3500C:約18.8g)に対し、AMB3520R・3540Rともに約12.7g軽量化しました。また、別売のマグネットブレーキを組み込むことでブレーキの微調整が可能になります。
    適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB3520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Brake AMB1520PE Microcast Spool AMB3540R:Microcast Brake AMB1540 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB3520R/3540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※純正の2ポイントブレーキ装着可能適合機種Ambassadeur 3500C / 3500CS Rocket / 3500CA Limited材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB3520R:約6.1 Microcast Spool AMB3540R:約6.1溝深さ(mm)Microcast Spool AMB3520R:2.0 Microcast Spool AMB3540R:4.0糸巻量Microcast Spool AMB3520R:PE0.6-130m Microcast Spool AMB3540R:PE1.0-160m
  • ハンドルリテーナー ABU用 12.5mm Avail(アベイル)

    ハンドルリテーナー ABU用 12.5mm

    Avail(アベイル)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ABU 4000~6000番シリーズ、モラムSXシリーズなどで利用可能なリテーナーです。ハンドルナットの中心と、リテーナーを固定するビス穴の中心間距離が12.5mmになります。一部オールドのABUでは、4000番台、5000番台のリールでも10mmのリテーナーを採用している機種がございます。ご注意下さい。色合わせが出来るように、各色をラインナップしました。 スプール、ハンドル、リテーナーなどと共に、カラーコーディネイト可能です。
    適合【リール】ABU4000~6000シリーズ ABU モラムSXシリーズ、など多数ご購入前に、サイズをご確認下さい。材質アルミ合金寸法(mm)使用可能ナットサイズ:対辺10 ナットと固定用穴のピッチ:12.5質量(g)0.6
  • ジェットセッター 86C DS JetStter(ジェットセッター)

    ジェットセッター 86C DS

    JetStter(ジェットセッター)
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    北米、ヨーロッパ、モンゴル、ロシア、そして南米パタゴニアを旅するうち、小型トラウトから。大型トラウトやサーモン、タイメン、パイク、スモールマウスを狙うために企画した、5ピースのパックロッド。使い方は釣り人次第。10センチに満たない小型魚からメーターオーバー、30キロオーバーのモンスターまでを獲ることができた、。とにかくキャストしてリトリーブすることが楽しくてしょうがなくなる、トリコにしてしまう長身ハンサムぶり。ベイトフィネスリールを装着すれば超軽量ルアーを使え、ノーマルリールならば60グラムまでのルアーまでを使用して結果を出した。ロングベイトキャスティングモデル。軽量ルアーをロングキャストするため、繊細なティップでルアーの動きと魚のアタリを感知し、。しなやかなベリーは魚をはじかず、速い力と重いトルクに器用に追従してくれます。「ハチロクにデザインされている、中世期重ね文字は DS と描いてます。DSは、ドリフト・スペシャルの頭文字。釣りで言うところのドリフトも得意な竿ですが、正しくはその意味ではなく、あらゆる山河、湖沼、世界の海原までを。縦横無尽に駆け巡ることができる旅するチューンドモデルであることをあらわしています。まず、ベイトフィネスリールをつけてみてください。軽量ルアーが面白いように飛び、水と魚を感じることができるでしょう。ノーマルリールを装着すれば、重量スプーンやスピナーで。サーモンやタイメンなどのモンスターハンティングのメインロッドにもなります。これまでのジェットセッターシリーズのコンセプト通り、。[柔よく剛を制す]、しなやかで加速的筋肉を持つ、釣果よりも釣り人を楽しませることを考え、山野湖沼で遊ぶためのギアです」(ミズグチ)
    付属品専用ケース(ブラック)仕様ライン:5~12lb(モノフィラ)、0.8~3号(PE)質量(g)ルアー:1~35(推奨)長さ(m)2.59継数(本)5(ピース)仕舞(cm)56.2
  • TGトウキチロウ BOZLES(ボーズレス)

    TGトウキチロウ

    BOZLES(ボーズレス)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    『TOKICHIRO』は証明する、勝つと思えば勝つことを。素早く沈み軽やかに泳ぐアクションは、ジギングの入門者からベテランまで、。すべてのジギングファンに使って欲しいマルチパイロットジグです。青物、真鯛、根魚など対象魚を選ばず、程よい水?みのスイミングアクションと。分かりやすいボトムタッチでテンポの良い釣りを容易にし、釣果アップに貢献します。
  • パワーシャッド 5インチ ECOGEAR

    パワーシャッド 5インチ

    ECOGEAR
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    「パワーシャッド」最大の特長は、フィッシュイーターの捕食本能を強烈に刺激する”ボディサウンド”。逆三角形にデザインされたテールと、張りの強い硬めのマテリアルが生み出す圧倒的波動が、ボディを揺さぶり力強いウォブリングアクションを発生。その波動は広範囲のフィッシュイーターを惹き付け、テンポ良いゲーム展開を可能にします。フラットフィッシュ、ロックフィッシュ、シーバス、タチウオをはじめ、あらゆるフィッシュイーターに対して絶大な効果を発揮する、ハイアピールシャッドの決定版です。
    寸法(mm)115サイズ(inch)5″入数6
  • スイミングテンヤ キラキラ ECOGEAR

    スイミングテンヤ キラキラ

    ECOGEAR
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    大人気のジグヘッド型テンヤ「スイミングテンヤ」に、リーフブレードを搭載したのが「スイミングテンヤ キラキラ」。引き抵抗も抑えつつ、装着する様々なタイプのソフトルアーの形状にもマッチする絶妙なサイズ感のリーフブレードを、ワイヤーアームを用いて連結した構造が特徴で、装着したソフトルアーの真下で回転するブレードがキラキラとアピール。ロックフィッシュ、フラットフィッシュ、シーバスだけでな、青物にも効果を発揮します。※アームの角度や位置の調整を行う際には、アーム部の折れが生じることがありますのでご注意ください。
    入数2
  • ヤミージグ TG テイルウォーク

    ヤミージグ TG

    テイルウォーク
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    「YUMMYデ、無双セヨ!!」コンパクトボディの多目的ブレーデッドタングステンジグ。「誰でもカンタンに釣れるジグが欲しい!」というコンセプトのもとに開発されたブレーデッドタングステンジグ。超高比重素材によるコンパクトな食わせのシルエットで、フルサイズのジグでは口を使わない。極小ベイト偏食型のターゲットでもイージーにバイトに持ち込むことが可能。そして、食わせの性能を更にワンステップ上げるため、極小ウィローブレード(30・45・60g)、極小コロラドブレード(80・100g)をリアフックに搭載。フィッシュイーターの捕食本能を強烈に刺激し、タダ巻きはもちろんのこと、ジャークや速巻きなど、どんなアクション入力でもバイトを量産する。
釣具