5ページ目: 釣具

17,540件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DF-2426 コンパクトライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    DF-2426 コンパクトライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    緩衝しにくいウエストタイプの小型手動自動膨脹ライフジャケット。安心の国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)。レールシステムを搭載し、ウエストタイプ自動膨脹が更にコンパクトなサイズ感で実現。カバーサイズは通常のウエストタイプの約1/2程。カバーには耐磨耗性に優れたコーデュラ(R)生地を採用(ブラック、レッド、グレー、ネイビーのみ)。自動/手動膨脹式(プルレバーにより手動膨脹可能)
    仕様【充気装置】ハルキーロバーツHR6F(16gボンベ)胴囲(cm)70~130浮力(kg)7.5/24h以上
  • TMガイド(テレガイド) 富士工業用品

    TMガイド(テレガイド)

    富士工業用品
    ¥249税込¥274
    1個
    6日以内出荷
    *ブラックパイプ
    用途遊動型。波止・サビキ竿用。色(フレーム)ツヤ消しシルバー材質(リング)”O”リングリングタイプL
  • LGトップ 富士工業用品

    LGトップ

    富士工業用品
    ¥599~税込¥659~
    1個
    6日以内出荷
    *深絞りフレーム*絡みが抜けやすい傾斜ブリッジ*ラインが引っかかりにくい凹凸のない背中*磯上物竿では、仕舞い込みを気にせず、第1ガイドが好きな位置に
    用途磯上物・船小物竿、ルアー・フライロッドなど。スピニング・ベイトキャスティング両用。糸絡みしにくい傾斜ブリッジつき小型トップ。サイズ5-1.1~8-3.2はアロワナパイプを採用。色(フレーム)Pカラー材質(リング)SiCリングタイプJ
  • Fトップ 富士工業用品

    Fトップ

    富士工業用品
    ¥399~税込¥439~
    1個
    6日以内出荷
    *深絞りフレーム
    用途ルアー・フライロッド、磯上物・磯遠投・振出・船小物竿など。色(フレーム)ツヤ消しシルバー材質(リング)”O”リング
  • 26 カルカッタコンクエスト DC SHIMANO(シマノ)

    26 カルカッタコンクエスト DC

    SHIMANO(シマノ)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    7日以内出荷
    滑らかで力強い巻き上げ、キャスティング性能に磨きをかけたパワフルDC。滑らかな巻きごこちと確かなキャスト性能で定評のあるカルカッタ コンクエスト DCが、さらなる進化を遂げました。小型精密ギアと精巧なボディハウジングがシルキーな巻きごこちを生み出すマイクロモジュールギアに加え、26モデルではインフィニティドライブ、サイレントドライブを搭載。より力強く、より滑らかな巻き上げを可能にしました。スプールの回転性能をさらに引き出すマグナムライトスプールⅣ、広いレンジで繊細にブレーキ力をコントロールする最新の I-DC5を搭載し、遠投性能、トラブルレス性能をさらに高い次元へと昇華。最新のテクノロジーで快適に飛ばし、操る、円型ベイトキャスティングリールのフラグシップモデルです。
    ベアリング【BB】13【ローラー】1ハンドル【夢屋ハンドル】BH-1、(ノブ)A
  • 25 フォースマスター SHIMANO(シマノ)

    25 フォースマスター

    SHIMANO(シマノ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    ”ライトゲームのパートナー” 先進機能を凝縮したシマノ最小電動リール。船ライトゲームをもっと自由に、もっと快適に。 テンヤタチウオはもちろん、電動鯛ラバや電動メタルスッテなど、さまざまなスタイルで活躍するフォースマスター300。その汎用性の高さが、釣りの可能性を広げます。2025年、フォースマスター300はさらなる進化を遂げました。あらたに搭載されたタッチドライブスピードロック、探見丸スクリーン、NEWフォールレバーが、より直感的で快適な操作を実現。さらに、PE1.5号・200mのラインキャパシティにより、幅広いフィールドとシチュエーションに対応します。手巻きリール同等のスプールフリー性能が、テクニカルな船ライトゲームにおける感度を飛躍的に向上。まさに”ライトゲームのパートナー”として、自由自在な釣りをサポートします。※探見丸スクリーン/探見丸スケールは、すべての探見丸親機搭載船で使用可能です。アキュフィッシュ機能と魚群水深表示は、アキュフィッシュ対応の親機搭載船のみ使用可能です。【電源について】。製品にはリチウム電池は搭載しておりません。リールの性能を十分に発揮するためにも、大容量のバッテリー(メーカー製:BTマスター11AH)のご使用を推奨いたします。
    幅(mm)21.5径(Φmm)【スプール】Φ28ベアリング【BB/ローラ―】9/2巻上速度(m/min)215ギア比7.4最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)【PE】0.8-400, 1-300, 1.5-200, 2-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)65巻上持久力(kg)3
  • プロスペック 3.0寸 クロノ(カンジインターナショナル)

    プロスペック 3.0寸

    クロノ(カンジインターナショナル)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    【プロスペック スタンダート】クリックスプロスペックは、エギに求められるあらゆる性能を追求し、数々の記録を打ち出してきたスタッフ達の経験をフィードバックして作成しました。水中を手に取るように感じ取り、自由自在に多彩なアクションで烏賊を翻弄。性能、使用感、デザイン-全ての答えがここにあります。刺さりと強度を求めるべく、ステンレス製国産化研フックを使用し鮎針と同様の刺さりを実現しました。強靭な刺さりを誇る針先は3kgを超えるようなモンスターの厚い蝕腕さえ簡単に貫きます。また、モンスターの圧倒的なパワーにも伸ばされる事が無いよう焼入れ仕上げを施し、数少ないモンスターとの格闘も完全に主導権を握った状態で安心してやりとりをする事ができます。さらにテール最後尾部を細くしたボディシェイプに仕上げる事によりフッキングに対する有効幅を広げ格段にフックアップ率を高めました。
    用途【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【シンカー】効果的なアクションフォールを計算し、バランスを維持するための低重心構造。前面を一部フラットにすることで水流を捉える高感度仕様。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。サイズ3.0寸質量(g)13.5速度【エギフォール】約3.4秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)
  • OGM OceanSnap スタジオオーシャンマーク

    OGM OceanSnap

    スタジオオーシャンマーク
    ¥599~税込¥659~
    1個
    7日以内出荷
    クロススナップは着脱の繰り返しやファールフッキング時のファイトに絶対の信頼性は低く、 メタルリング&スプリットリングはプライヤー使用が前提で、結束部の重量や音や摩擦も気になります。 。Ocean Snapは高強度でありながら、千載一遇のチャンスを逃さないクイックネス性能を高次元でクリヤーしました!。※ロングジグ(アイワイヤーが細いタイプ)で青物を掛けたときに、首振り動作でよってジグがオーシャンスナップから外れることがありますので、ジグに使用時はご注意ください。
  • 真鯛ロジック 60g オンザブルー

    真鯛ロジック 60g

    オンザブルー
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    【真鯛専用「漁具ルアー」開発のポイント】年間釣行300回超えの遊漁船の船上で開発されました。1:底取り明確、速落下のヘッド形状。2:スローで直進、ハヤマキでスイムする「ヒレ」。3:根元へバイト集中させる三又ネクタイ。4:シンプルを極めたフック周り。5:「地獄針」ツインでホールド、掛けたらバラさない。6:伸びたアシスト「追っかけ針」でショートバイトを掛ける。7:硬い部分、外側からも刺さり込む独自設計「アウトサイダーフック」。8:通常のタイラバには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」。
    用途タイラバの進化、ルアーに到達。釣船で産まれた「漁具ルアー」。【真鯛を掛け獲るロジックを集結】ヘッド、ネクタイ、独自開発フック、細部まで船上での実釣理論を活かし完成。【漁具xルアー】和製漁具「鯛かぶら」xアメリカのゲームフィッシング「ラバージグ」=タイラバの進化、ルアーに到達。*フック3本針+ネクタイ付き使用方法底まで落とす、スロー巻きでサイレントにボトム、速巻きスイムで中層sピールを使い分ける。【ワンポイント】ネクタイを水に馴染ませてからフォールすると姿勢が綺麗になりアタリが増える。自重(g)60推奨タックルタイラバ専用タックル、PE0.8~1.2号、リーダー12-16lb.、ドラグ設定1kg前後を目安にフックセッティングしてあります。
  • オイルスポイト MTCW

    オイルスポイト

    MTCW
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    メンテナンス用オイルスポイト。極細ノズルで標準ノズルでは難しいパーツの隙間のメンテナンスが可能に。
  • シューズハンガータフ 槌屋ヤック

    シューズハンガータフ

    槌屋ヤック
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    洗ったウェーダーや磯靴、長靴等のサイズの靴等を逆さまに干すことができる高剛性のハンガーです。両端に小物等を引っ掛けることができるマルチフック付きです。90°ずつ360°回転するので、向きを気にせずに使用できます。
    耐荷重(kg)7パッケージサイズ(mm)(H×W×D)334×417×52
  • ヤミージグ TG テイルウォーク

    ヤミージグ TG

    テイルウォーク
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
    「YUMMYデ、無双セヨ!!」コンパクトボディの多目的ブレーデッドタングステンジグ。「誰でもカンタンに釣れるジグが欲しい!」というコンセプトのもとに開発されたブレーデッドタングステンジグ。超高比重素材によるコンパクトな食わせのシルエットで、フルサイズのジグでは口を使わない。極小ベイト偏食型のターゲットでもイージーにバイトに持ち込むことが可能。そして、食わせの性能を更にワンステップ上げるため、極小ウィローブレード(30・45・60g)、極小コロラドブレード(80・100g)をリアフックに搭載。フィッシュイーターの捕食本能を強烈に刺激し、タダ巻きはもちろんのこと、ジャークや速巻きなど、どんなアクション入力でもバイトを量産する。
  • 『パーツ販売』23 ストラディック SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 ストラディック

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • エギ王 K 3S ヤマリア(YAMASHITA)

    エギ王 K 3S

    ヤマリア(YAMASHITA)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    シャローに潜むスレイカ攻略の鍵は「安定」のスローフォール。シャロー攻略には欠かせない3タイプを展開し、様々な場所や状況に対応。アクティブバランサーを採用することで、アクションが小さくなりがちなシャロータイプのエギに、ダイナミックでメリハリのある動きを可能にした。さらに、背中から不要な模様を排除することで、シャローエリアでの視認性をより高め、エキサイティングなエギングを楽しむことが出来る。暗色系のカラーにもサイトカラーヘッドを搭載し、釣り人からの視認性を確保するなど、本気でシャローを狙うエギンガーには欠かせないモデル。シャロータイプにはネンブツダイ柄、スーパーシャロータイプにはイワシ柄を採用、シンカーにもそれぞれ「S」、「SS」の文字を刻印し釣り人にも分かり易く。 アクティブバランサー:シャローエリアでのエギの姿勢を安定させ、理想のアクションを実現。 シャロー・スーパーシャロータイプにのみ採用された、シャロータイプの証である青い目玉と青い羽根。
    用途安定したスローフォールでスレイカを攻略するシャロータイプとスーパーシャロータイプをご用意しました。全長(mm)針ヌキ:90質量(g)15タイプ沈下:シャローサイズ(号)3沈下スピード(m/s)約6
  • 魚鋏(さかなはさみ) 分解式 PROX(プロックス)

    魚鋏(さかなはさみ) 分解式

    PROX(プロックス)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    9日以内出荷
    「関の刃物」の伝統を生かした日本製魚はさみ。魚やイカ締めに便利な日本製魚はさみ。魚鋏は、関刃物の伝統をいかし材料の調達、製造、加工、調整まですべて日本国内で行っています。先端刃先加工で魚やイカ締めに便利。また、カーブ形状の刃は魚やイカが逃げにくく作業効率アップ。エラやトゲも切れる2.3mm厚刃。分解式で洗浄しやすく衛生的。Mサイズはスライド機能で用途拡大。ナイフ感覚での使用が可能。上刃60mm、下刃55mmの刃長。Lサイズは刃長11cmとソフトな大型グリップで大きな獲物もラクに締められる。「関の刃物」。今から約800年前の鎌倉時代に、九州の刀匠・元重が岐阜県の関へ移り住み、日本刀を作ったのが関の刃物の始まりと言われています。関の刃物は芸術性が高く、「折れず、曲がらず、よく切れる」といった優れた実用性を誇る名刀(関伝)の名を全国に広めていきました。その後、関市は名刀の産地として繁栄し、この秀でた伝統技術が現在の刃物産業にしっかりと受け継がれ、世界でも屈指の刃物産地として知られております。地域ビジネスの構築・保護を目的に、経済産業省の外局にあたる特許庁が定める地域団体商標制度において、「関の刃物」は地域ブランドの認可を受けました。
  • どでかランディングネット7035N(ナイロン網) PROX(プロックス)

    どでかランディングネット7035N(ナイロン網)

    PROX(プロックス)(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    9日以内出荷
    大型魚の取り込みに最適な特大ネット。軽量アルミボディの特大ランディングネット。24型は中・大型魚対応の61×64枠に深さ約70cmのネットをセット。28型は大型魚対応72×70枠に深さ約80cmネット。35型は超特大87×88枠に深さ約80cmネット。ネットは各サイズそれぞれラバーコートとナイロンから選べます。柄は枠側にスライドさせてコンパクトに収納。・ナイロン網は24号相当
    色ネット:クリア枠の色シルバー網目(mm)約30
  • 魚貝ハンタートング OGK(大阪漁具)

    魚貝ハンタートング

    OGK(大阪漁具)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    9日以内出荷
    長いトングで手を守る!。トングタイプのロングフィッシュグリップ。全長が約52cmと長くカニなどのツメが当たる心配もありません。つかみ部分はギザ形状。グリップするのでウナギなどのヌメリのある魚でもしっかりつかめます。持ち手は指を入れて操作しやすいハサミ形状。魚・貝・カニ・ウニ・タコなどを安全にキャッチ。また、釣り場のゴミ拾いにもあると便利。
    サイズ(cm)全長約52×幅約9.5
  • プライムゲームイカメタル PRO:TRUST(プロトラスト)

    プライムゲームイカメタル

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    6日以内出荷
    *並継
    用途「イカメタル入門に最適」 好感度カーボンソリッド穂先がアタリを捉えるB632と汎用性が広いオモリグモデルのB692・S702のラインナップで幅広いウェイトに対応。大口径ガイド採用でトラブル軽減継数(本)2カーボン(%)98
  • ボナンザワンタッチ50g ボナンザ

    ボナンザワンタッチ50g

    ボナンザ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    乳液のコート剤をボトルに詰めこみました。
    用途塗ってカラ拭きすることでより強固な被膜でコーティングします。タイプ乳液ボトルタイプ内容量(mL)50
  • ボナンザスプレー50 ボナンザ

    ボナンザスプレー50

    ボナンザ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    水溶性スプレー
    用途カラ拭きするスプレーです。タイプスプレームースタイプ内容量(mL)50
  • SFC フライ・HD 明邦化学

    SFC フライ・HD

    明邦化学
    ¥309税込¥340
    1個
    7日以内出荷
    ハードマスター400・500・620、BM-7000中皿にシステム収納可能。※ハードマスター400付属ケース
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:178×120×60/内寸:170×108×56色クリア備考可変仕切板4枚付
  • リバーシブル 100 明邦化学

    リバーシブル 100

    明邦化学
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
    対面トライアングル構造でスペースを効率的に使用できる両面収納タイプ。エギやジグ、ミノーの収納に最適。水抜きダクト付きなので使用後は、丸洗いが可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)200×126×36色クリア適合サイズエギ:100mmクラス/ジグ:40gクラス/ミノー:90mmクラス/※メーカーによっては対応しない場合があります。
  • VS-3020NS 明邦化学

    VS-3020NS

    明邦化学
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    浅型タイプ。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)255×190×28備考可変仕切板16枚付/ワームプルーフ
  • スリットフォームケースLL 明邦化学

    スリットフォームケースLL

    明邦化学
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    スリットが一目でわかる特殊技術を採用。フックをスリットに差し込むことで、フック同士がからまずに取り出しやすく、ジグヘッドにワームを差したままでも収納できるので、ロックフィッシュ・ブラックバス・エリアやアユ釣りに最適。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体・止具:ポリプロピレン/マット:発泡ポリエチレン寸法(mm)214×118×45色クリア備考VS-3080、VS-3078にシステム収納可能/HG
  • VS-388DD 明邦化学

    VS-388DD

    明邦化学
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
    フックはもちろん、テキサスシンカーやジグヘッドが十分収納可能な深さで、最大16種類の小物をサイズ別に小分けする事が可能。VS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。VS-3080、VS-3078にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:耐衝撃性コーポリマー/ヒンジパーツ:POM樹脂寸法(mm)122×97×34色ブラック備考同じ深さの8マスコンビ/HG
  • ルアーゲームケースJ 明邦化学

    ルアーゲームケースJ

    明邦化学
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    ルアーゲームで使用する、ジグやワームなどの収納に最適なジョイントシリーズ。蓋の内側には、ワームがくっつきにくいワームスリップ加工を採用しているので、アジングなどで使用するワーム収納にも最適。さらにSLJで使用する軽量ジグや、タングステン50g前後のジグにジャストサイズ。タイラバの仕掛け、スカートやネクタイも絡まず取り出しやすいので、ショア・オフショア問わず活躍します。BM-5000、VS-7080/7080Nの中皿、VS-7070/7070N、VS-7055/7055Nの上段に2個システム収納が可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)175×105×18備考HG、可変仕切板6枚付属
  • VS-3010NDDM 明邦化学

    VS-3010NDDM

    明邦化学
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    VS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055下段にシステム収納可能。可変仕切板はタテ方向・ヨコ方向の2サイズを同梱。収納物に合わせたバリエーションで収納が可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体/仕切板:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)205×145×60色クリア備考可変仕切板2枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ
  • VS-820ND 明邦化学

    VS-820ND

    明邦化学
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    VS-8050、VS-3080、VS-3078にシステム収納可能。マイクロリブシステム採用。 40cmバッカンに横3列収納可。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)233×127×34備考可変仕切板12枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ/3.2mmピッチで仕切可能
  • SFC マルチ・SS 明邦化学

    SFC マルチ・SS

    明邦化学
    ¥139税込¥153
    1個
    7日以内出荷
    VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:103×73×23/内寸:95×55×19色クリア
  • VS-3020NDM 明邦化学

    VS-3020NDM

    明邦化学
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    VS-3020NDサイズに、マルチ機能を実装し、BM-9000・BM-7000・VS-7080・VS-7080Nにシステム収納が可能。VS-7070・VS-7070N・VW-2070の下段にシステム収納が可能。システム収納に便利なバランススタンドを採用。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)255×190×40備考可変仕切板4枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ
  • アルミ三脚 PRO:TRUST(プロトラスト)

    アルミ三脚

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトに収納可能。レバー式ストッパーでお好みの高さに調整可能。各社餌付器に対応。
  • サビキ用クイック針外し PRO:TRUST(プロトラスト)

    サビキ用クイック針外し

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    用途サビキ釣りなどで、魚に触れずに素早く針が外せる便利グッズ。色ブルー
  • SN-10 ストレートスイベル カツイチ

    SN-10 ストレートスイベル

    カツイチ
    ¥319税込¥351
    1枚(9個)
    8日以内出荷
    片側がロングシャフトになったスイベルです。用途は様々で、フロッグのブレードチューンや、テキサスシンカーとオープンスイベルを用いたロングシャフトゼロダン等、アングラーのアイデア次第で様々な自作アイテムに応用可能。好きな長さにカットして長さを調節したり、曲げることが可能な軟ステンレス製ロングシャフト仕様。※繰り返し曲げると金属疲労等により折損する恐れがあります。ブレード等の回転を妨げないスイベルアイ。シャフト部分 長さ:約58mm/太さ:約1mm (各サイズ共通)
    用途釣り、針
  • SR-2 シリコンラバー レギュラー カツイチ

    SR-2 シリコンラバー レギュラー

    カツイチ
    ¥319税込¥351
    1枚(3本)
    8日以内出荷
    スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
    用途釣り、針
  • DT-1 ラバースレッダー カツイチ

    DT-1 ラバースレッダー

    カツイチ
    ¥389税込¥428
    1枚(1本)
    8日以内出荷
    ワームに刺してラバースカートで虫チューンができるチューニングツールです。刺したワームの穴を広げにくい極細ワイヤーをステンレスパイプで補強、持ちやすく扱いやすいスレッダーです。ワームのラバーチューンはもちろん、ジグヘッドのアイやロッドのガイドにラインを通したり、穴の小さなラバーパーツや中通しオモリ等にも使用可能。老眼世代の強い味方としても活躍します。
    用途釣り、針
  • アミエビ(冷凍) フィッシングマックスオリジナル

    アミエビ(冷凍)

    フィッシングマックスオリジナル
    ¥399~税込¥439~
    1個
    6日以内出荷
    波止釣り・磯釣り・船釣りなど…サビキ釣りのエサに最適!。産地直送!国産の生アミエビを使用!!。漁れたてのアミエビを新鮮な状態でパックしています。お好みで、集魚剤・パン粉などと合わせてお使いいただくと、さらに集魚力アップ!。使用量の目安。アミエビ約1kgで…1人あたり1~2時間の釣行。アミエビ約2kgで…1人あたり2~3時間の釣行。アミエビ約3kgで…1人あたり3~4時間の釣行
    用途釣り・海上釣堀・漁業
  • セルロースセメント スプレー ACCEL(アクセル)

    セルロースセメント スプレー

    ACCEL(アクセル)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(300mL)
    8日以内出荷
    色流れする時やコーティングにより対象物にチヂミやワレが発生する時に、試してください。一度に厚塗せず、薄い塗膜を何度にも分けて仕上げるのがコツです。
    用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー容量(mL)300
  • ≪冷凍釣り餌≫ 極上 純生オキアミ フィッシングマックスオリジナル

    ≪冷凍釣り餌≫ 極上 純生オキアミ

    フィッシングマックスオリジナル
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(3000g)
    6日以内出荷
    幅広い釣り方や魚種に対応する万能エサ、オキアミです。高い品質が自慢。粒ぞろいで、撒き餌だけでなく、刺し餌としても使用可能です。Mサイズ・・・グレ(メジナ)や中小型根魚釣りに最適、。Lサイズ・・・チヌ(黒鯛)、マダイや、青物に最適。
    用途釣り・海上釣堀・漁業質量(kg)約3サイズL
  • 魚に見えないピンクフロロ 船ハリス デュエル

    魚に見えないピンクフロロ 船ハリス

    デュエル(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個(100m)
    当日出荷から8日以内出荷
    独自のカラーフィルター効果。魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由。「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!
    材質フロロカーボン色ステルスピンク寸法(m)100
  • カーボン杓 第一精工

    カーボン杓

    第一精工
    ¥719税込¥791
    1個
    8日以内出荷
釣具