4ページ目: 釣具

17,540件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 魚キラー OGK(大阪漁具)

    魚キラー

    OGK(大阪漁具)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    エサを入れ、水中にセットして待つだけ!。川・池等のレジャーで大活躍!エサを入れ、水中にセットして待つだけでOK。ワンタッチでオープンできるアコーデオン式、魚の取り出し用ファスナー、集魚用ファスナー開閉式のエサ袋、吊り下げひも付。フックでコンパクトに折り畳み収納も可能な機能満載の魚キラーカゴ。
    用途対象魚:エビ・コイ・フナ・ハヤ・ヤマベ・タナゴ・クチボソなど。収納時寸法(cm)25×25×4使用時寸法(cm)25×25×45
  • 魚貝ハンタートング OGK(大阪漁具)

    魚貝ハンタートング

    OGK(大阪漁具)
    929税込1,022
    1個
    9日以内出荷
    長いトングで手を守る!。トングタイプのロングフィッシュグリップ。全長が約52cmと長くカニなどのツメが当たる心配もありません。つかみ部分はギザ形状。グリップするのでウナギなどのヌメリのある魚でもしっかりつかめます。持ち手は指を入れて操作しやすいハサミ形状。魚・貝・カニ・ウニ・タコなどを安全にキャッチ。また、釣り場のゴミ拾いにもあると便利。
    サイズ(cm)全長約52×幅約9.5
  • コマ印 スナップ付タル型サルカン 202 ニッケル 土肥富

    コマ印 スナップ付タル型サルカン 202 ニッケル

    土肥富(1件のレビュー)
    179税込197
    1パック(8個×1パック)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロープ巻きホルダー ロープ付き PRO:TRUST(プロトラスト)

    ロープ巻きホルダー ロープ付き

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    手持ちのロープをコンパクトに収納。コンパクト設計で邪魔にならない。ロープ付きは滑りにくい玉付ロープ(10m)で水きりの良いナイロンを使用。水汲みの時に楽に引き上げることが出来ます。
    ブラック
  • ストラディックSW SHIMANO(シマノ)

    ストラディックSW

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    さらに性能が向上した超実戦型モデル。上位機種に引けを取らないパワーとタフネス、防水性能を装備して過酷なソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSW。そんな超実戦型リールが品番ごとに適材適所の進化を遂げてついにリニューアル。4000番は評価の高い23ストラディックをベースに、インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンを投入してギアの耐久性向上やライントラブルの抑制などさらなる使いごこちを追求。5000番~10000番の各モデルにはXタフドラグを搭載し、耐久性・放熱性・最大ドラグ力でスペックアップを実現。ヘビーウェイトのルアーや大型魚とのファイトを視野に入れた仕様となっている。さらに5000番と6000番は、従来のベールオートリターン機構を排除してキャスト時のトラブルをシャットアウト。クラスを超えるパフォーマンスとともに、絞り込んだ全9アイテムがより実戦に即したシリーズを構築。
  • アバニ ジギング10X10マックスパワーPE X9 VARIVAS

    アバニ ジギング10X10マックスパワーPE X9

    VARIVAS
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧倒的なフォールスピード。ターゲットレンジを的確に射抜く直進性。X9がワンランク上のパフォーマンスへと導く。高耐久性を生み出す「x9」構造。”CORE-INPUT(TM)製法の採用により、適度な張りとワンランク上の高い耐久性を獲得。また、張力や圧力などによる糸潰れが起こりにくく、大物との強引なファイトも安心して行えます。Vertical raid工法(縦編み)の採用。抜群の直進性と3%台という超低伸度化※に成功。ラインの「たわみ」を大幅に軽減し、フォールスピードと感度アップを実現。また、よりダイレクトなジグの操作感を可能にします。SP-TⅡ。従来のSP-Tコーティングと比べ樹脂膜の耐久性と低吸水性能が大幅アップ。※撥水性能の向上により高いパフォーマンスをもたらします。リールへの糸巻量について。CORE-INPUT製法の採用により、糸がつぶれにくい構造となっております。そのため、表示されている糸巻量に対し巻ききれず余ってしまう場合がございます。製法、工法に起因するもので不良ではございません。※メーカー比
    ブレード9本
  • セフィアXR メタルスッテ SHIMANO(シマノ)

    セフィアXR メタルスッテ

    SHIMANO(シマノ)
    38,980税込42,878
    1本
    5日以内出荷
    2ピースメタルスッテロッドの最高峰。さらに盛り上がりを見せるメタルスッテゲームに3つの調子を用意。王道のメタルスッテ調子「F(ファストテーパー)」、オモリグ対応調子「R(レギュラーテーパー)」そして愛称:ウキウキトップ搭載の「UKモデル」。王道のメタルスッテ調子「F」には[タフテックインフィニティ]を採用。スッテの操作性と感度、パワーをうまくバランスさせています。オモリグ対応調子「R」には[ハイレスポンスソリッド]を採用。長ハリス時にもアタリを鋭敏に捉えるためのセッティング。「UKモデル」はパワーランクの概念を消し、ティップにはグラスソリッドを採用。その名の通り”ウキ”のように見立て、上下の揺れでアタリを判断できる圧倒的な目感度にこだわった意欲作。ベイトモデルには[Xシート フロントトリガー]を採用し、手の部位で最も繊細な指先でトリガーを保持することで、指揮棒感覚の操作性を実現。操作時、ファイト時、持ち方を工夫することでその威力を発揮します。またセンターカット2ピース設計により、持ち運びにも便利、不意の大物にも余裕なバットパワーであるのも魅力です。
    継数(本)2
  • インナーストッカーBM-35S 明邦化学

    インナーストッカーBM-35S

    明邦化学
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    スクイッドストッカーBM-Sよりも1マスあたりのスペースを大きく設計することによりカンナの大きなメタルスッテや、エギなどをストレスなく収納することが可能になりました。さらに、マス目が大きくなることで、隣接するルアー間に隙間が設けられるのでスッテやエギなどの視認性が良くなり、スムーズに交換ができます。最大35個収納可能で、水抜き穴を設置しているため、使用後は丸洗いも可能です。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(mm)225×168×120/1マスサイズ:29×28ブラック備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
  • SFC マルチ・F 明邦化学

    SFC マルチ・F

    明邦化学
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    VS-3080下段、VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:146×103×23/内寸:138×84×20クリア
  • SFC フライ・SS 明邦化学

    SFC フライ・SS

    明邦化学
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:103×73×23/内寸:95×55×19クリア備考可変仕切板6枚付
  • VS-3080 明邦化学

    VS-3080

    明邦化学
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    バサーを唸らせる驚異の収納力。自己流カスタマイズが思いのまま。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:耐衝撃性コーポリマー/蓋:インパクトスチロール寸法(mm)430×295×186備考HG
  • VS-3043NDD 明邦化学

    VS-3043NDD

    明邦化学
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ワームをパックごと収納できる。40cmバッカンサイズ。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)356×230×82備考可変仕切板8枚付/ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
  • VS-3043ND 明邦化学

    VS-3043ND

    明邦化学
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    最もスタンダードな仕切りパターン。40cmバッカンサイズ。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)356×230×50備考可変仕切板16枚付/ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
  • VS-3010NDM (マルチ) 明邦化学

    VS-3010NDM (マルチ)

    明邦化学
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    VS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055下段にシステム収納可能。ゲームベストにジャストサイズ。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)205×145×40備考可変仕切板3枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ
  • スプリットリングプライヤー CORMORAN(コーモラン)

    スプリットリングプライヤー

    CORMORAN(コーモラン)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    小型から中型のスプリットリングの交換に適したピンセットタイプ。ミニスプリットリングプライヤーは#00にも対応。耐久性のあるステンレススチール製。
    用途釣り・タックル・便利アイテム
  • Cardinal III STX AbuGarcia(アブガルシア)

    Cardinal III STX

    AbuGarcia(アブガルシア)
    7,498税込8,248
    1台
    8日以内出荷
    Cardinal Ⅲ STX (カーディナル3 STX)。人気のCardinal STXシリーズ第三弾。ねじ込みハンドル搭載しフルモデルチェンジ!。人気のCardinal STXがスタイリッシュでガタツキの無いねじ込みハンドルを搭載しフルモデルチェンジ!。ルアーフィッシングに最適なシャロー及びミッドシャロースプールモデル。リール本体と同一キャパシティーのアルミ替えスプール付き。製品特徴。5ボールベアリング+1ローラーベアリング。グラファイトボディ&ローター。マシンカットアルミスプール。ロケットラインマネジメント・システム。ねじ込みハンドル。アルミマシンカット替えスプール
    用途釣り・リール仕様ボール/ローラーベアリング:45413
  • ワームシンカー ナカジマ

    ワームシンカー

    ナカジマ
    289税込318
    1パック(10個)ほか
    6日以内出荷
  • 魚に見えないピンクフロロ 船ハリス デュエル

    魚に見えないピンクフロロ 船ハリス

    デュエル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(100m)
    当日出荷から8日以内出荷
    独自のカラーフィルター効果。魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由。「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!
    材質フロロカーボンステルスピンク寸法(m)100
  • 海平 SUNLINE

    海平

    SUNLINE
    979税込1,077
    1個(500m)ほか
    8日以内出荷
    ・抜群の直強力と結節強力で大物釣りに威力を発揮。プロフェッショナルにおすすめのパワフルライン。・水中で見えにくいスチールグレーのカムフラージュカラーを採用。 。・根ズレに強く耐摩耗性が良好。
    材質ナイロンスチールグレー
  • アルミピザピール22cm 尾上製作所

    アルミピザピール22cm

    尾上製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ピザ調理に適しています。
    仕様●サイズ:22cmアズワン品番65-8900-40
  • 吊り下げ蚊帳 大島屋

    吊り下げ蚊帳

    大島屋
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    吊り下げ式でスペースがしっかり作れる蚊帳です。
    仕様●サイズ:幅/250cm、長さ/300cm、高さ/200cm●素材:ポリエステル●吊り下げ用紐付きアズワン品番65-8642-26
  • 夜光ロケットテグス マルシン漁具

    夜光ロケットテグス

    マルシン漁具
    249税込274
    1袋(2個×1袋)
    当日出荷
    蓄光させればカゴの位置が確認できて、夜釣りに便利!
    用途夜光ロケットカゴ仕様カゴのみ全長(mm):93規格M入数(個)2
  • SLPWメンテナンスグリス104 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPWメンテナンスグリス104

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    SLP WORKS技術スタッフ陣が実際に使用しているグリス。ギヤーを支持するボールベアリング全般、ベイトリールのウォームシャフト等の防錆・潤滑剤として使用。 定期的に塗付することでダイワリールを長く快適にご使用いただくことができます。
    用途カスタムパーツ内容量(g)10
  • DECOY Sinker type Nail(デコイシンカータイプネイル) DS-10 カツイチ

    DECOY Sinker type Nail(デコイシンカータイプネイル) DS-10

    カツイチ
    209税込230
    1袋(12個)ほか
    6日以内出荷
    リグったまま簡単にウェイトUPが可能なネイルシンカー *ワームに埋め込んでウェイトUPが可能な、ネイルタイプシンカー。 *刺しやすく抜けにくい、四角錐フォルムを採用。 *ギザギザに沿ってニッパー等でカットすれば、約0.2~0.3g単位でウェイトの微調整が可能。 *高比重で純度の高い鉛を使用。ニッパー等でカットしやすく、手で曲げることが可能。様々なシチュエーションに対応。
    用途ワームに突き刺して使用できるネイルタイプのシンカーです。スイミングバランスの安定化や、フォールスピードを変えるといった微調整が可能。ストレートワームを使用したネコリグはもちろん、シャッドテールやスイムベイトにも最適!キャスト時のすっぽ抜けを軽減する角ばったデザインを採用。Silver
  • ランディングポール2 磯玉網 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    ランディングポール2 磯玉網

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    持ち運びしやすく扱いやすい小継玉の柄のロングセラー「ランディングポールII」に4つ折り枠の磯玉網が付属。 磯・防波堤のエサ釣りからルアーまで幅広く使える、いざという時に持っていると安心なアイテム。 固着防止リング(3本溝仕様)を#1からバット前節まで全節に採用。 簡単に着脱できるベルクロ式ショルダーベルト付き(最大長約1m)。ベルト取り付け部は耐久性に優れた角Dカン仕様。
    元径(mm)32.0継数(本)9先径(mm)12.5(12.5)
  • ホンテロン GSN260N GOSEN(ゴーセン)

    ホンテロン GSN260N

    GOSEN(ゴーセン)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    <高感度>ポリエステルだからこそできる高感度でアタリ明確! <高直線性>糸質にハリがある為、仕掛けが絡みにくい! <高結節強力>糸結び時の強力低下が少なく、仕掛けが作りやすい!
    用途仕掛けハリスの決定版!(ライン)ナチュラル長さ(m)50ジャンルハリス
  • シーガー フロロマイスター300 シーガー

    シーガー フロロマイスター300

    シーガー(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リーズナブルなルアーフィッシング用フロロカーボンラインです。75m毎マーキングに残m数を表示しています。
    用途4回分使えるお徳用ボビン巻きフロロカーボンライン。3lb~20lb 300m(75mx4回)仕様巻き量:300(m)ライン色クリア
  • シーガー プレミアム万鮪(マンユウ) 30m巻 シーガー

    シーガー プレミアム万鮪(マンユウ) 30m巻

    シーガー
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    シーガー万鮪強力比120%!大物釣り専用ハリス。
    用途シーガー万鮪に比べ、引張強力が約20%アップした大物専用ハリス。ライン色クリア
  • エギ王TRスナップ ヤマリア(YAMASHITA)

    エギ王TRスナップ

    ヤマリア(YAMASHITA)
    399税込439
    1袋(10個×1袋)
    当日出荷
    ストレートポイント形状:小さな隙間にも通しやすいストレートポイント形状。スナップキーパー:スナップに付属している「スナップキーパー」は、上側がスナップになっているので衣類やバッグのファスナーなど身近なものに装着することで、取り出しやすくなり釣りが快適になります。
    用途安定スイムをアシストするティップラン専用スナップ!!TRスナップは、線材のみのシンプル構造にすることで抵抗を軽減して安定感を向上。また、先端の形状をストレートにすることで、今まで通すことができなかった小さな隙間にもスナップを通すことができ、使用可能なエギの種類が増えると同時に、装着時に手間取るストレスも解消!対象アオリイカ/コウイカ入数(個)10
  • イカ釣りセット ON 5本A ヤマリア(YAMASHITA)

    イカ釣りセット ON 5本A

    ヤマリア(YAMASHITA)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ソフトなボディがイカを魅了し狂わせる「おっぱいスッテ布巻」を使用したイカ釣りセット。幹-枝はローリングビーズ、枝-スッテはラウンドスナップとヨリトリと交換機能に優れた仕様。
    用途おっぱいスッテ布巻きを使った夜焚きイカ釣り仕掛。全長(m)(仕掛)6.4/(枝糸)4号・5cm対象ヤリイカ/スルメイカ/ケンサキイカ幹糸5号 120cm間
  • 19 FX C3000 3号糸付き SHIMANO(シマノ)

    19 FX C3000 3号糸付き

    SHIMANO(シマノ)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    安心・快適・トラブルレス。 間違いない入門機。 ”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
    付属品ナイロン3号-150m糸付仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1ストローク(mm)14.5径(Φmm)スプール:45ハンドル長さ(mm)55自重(g)250ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:8.5
  • イカメタルリーダー みえみえ仕様 3本仕掛 がまかつ Gamakatsu

    イカメタルリーダー みえみえ仕様 3本仕掛

    がまかつ Gamakatsu
    549税込604
    1袋
    6日以内出荷
    ライトに照らされた船上で見やすい黒糸を採用スナップも大き目を使用し、視力に不安がある方でも使いやすくなりました。 さらに黒糸はフグ・サワラ回避効果も期待できます。 扱いやすさを重視したべーシックな仕掛寸法により、取り回しも楽にこなすことが可能です。
    品番IK-063全長(m)1.5対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン入数2組幹糸4ハリス4
  • イージースリム オーロラ デュエル

    イージースリム オーロラ

    デュエル
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イージー!ラクラク!イカキャッチ! ボディ波動とフワフワフットで抱かせる実績No.1 フローティングエビ型スッテ
    用途イカメタルドロッパー
  • ヒットベイト ヒットマンルアーズ

    ヒットベイト

    ヒットマンルアーズ(2件のレビュー)
    469税込516
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    「ヒットマン漁具」タコベイト6匹入り3.5寸(10.5cm)紀州漁師使用率No.1
    長さ(cm)10.5
  • GMサークルカラビナ GoldenMean(ゴールデンミーン)

    GMサークルカラビナ

    GoldenMean(ゴールデンミーン)
    749税込824
    1セット
    当日出荷
    フィッシングアクセサリーをスマートに接続できる丸型カラビナ。 GMサークルカラビナは、お手持ちのフィッシングアクセサリーをDカンやベルトループなどにスマートに接続できる丸型カラビナです。 ゴールド、シルバー、ガンメタのカラーの異なる3個入りで、用途によって色分けするなど様々な使い方が可能です。 丸型カラビナ:お手持ちのフィッシングアクセサリーをDカンやベルトループなどにスマートに接続できる丸型カラビナ。 3色1セット:ゴールド、シルバー、ガンメタのカラーの異なる3個入りで、用途によって色分けするなど、様々な使い方が可能。 カラビナゲート部:大きく開くゲート部によりスムーズな脱着が可能。
    材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)50×50線径(Φmm)6耐荷重(kg)26.4質量(g/個)24
  • 22 サハラ SHIMANO(シマノ)

    22 サハラ

    SHIMANO(シマノ)
    8,398税込9,238
    1個
    8日以内出荷
    求めたのはワンランク上の基本性能。軽さとストレスのない巻きごこちに進化を実感! 幅広いターゲットフィッシュを相手にさまざまなフィールドで酷使されるスピニングリールには、タフさと充実した基本性能が求められます。 初心者でも手に取りやすい価格と、熟練者も納得のスペックで多くのアングラーに愛されているサハラが、その性能をさらにアップしてリニューアルしました。 回転時に手元に伝わるガタ感や微細なノイズを排除するサイレントドライブを初搭載。ルアーフィッシングなどで求められる巻き上げ時の感度が大幅に向上しました。 同じく初搭載されたネジ込み式ハンドルとの相乗効果により、優れた感度やストレスのない巻きごこちが実感できるはずです。 ワンランク上の実釣性能が体感できる充実の一台です。 サイレントドライブ ねじ込み式ハンドル ストッパー切り替え付き
  • 鮪ベイト バラ 10.0号 山田実業

    鮪ベイト バラ 10.0号

    山田実業
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    大型魚狙いで有効な存在感抜群の大型ベイト。 山田実業オリジナルカラーです。
    用途疑似餌・ベイト濃青寸法(cm)30号数10.0
  • BMベース BM-A3DB-100 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    BMベース BM-A3DB-100

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
    ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
  • ロッドホルダー(1連~6連) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ロッドホルダー(1連~6連)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,298税込1,428
    1セット
    5日以内出荷から10日以内出荷
    組立・壁面取付兼用のネジが付属しておりロッド固定バーとロッドホルダーの固定・壁面への取付けを一括して行うことが出来ます。
    材質樹脂内径(Φmm)【ホルダー】45外径(Φmm)【ホルダー】50
  • コレクション ロッドスタンドⅢ テイルウォーク

    コレクション ロッドスタンドⅢ

    テイルウォーク
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    愛竿の収納におすすめのロッドスタンド。16本のロッドが収納可能なロッドスタンド。専用工具不要、プラスドライバーだけで簡単組み立て。
    BLK
釣具