14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1 HAWK MARINE PRODUCTS

    風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1

    HAWK MARINE PRODUCTS
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ディンギー用の風向計
    寸法(mm)ベーン:165質量(g)16全高(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルレーザー回転速度計 SELECTED BY MARINTEC

    デジタルレーザー回転速度計

    SELECTED BY MARINTEC
    8,998税込9,898
    1式
    6日以内出荷
    接触/非接触レーザー測定可能。10-99999RPM対応の幅広い測定レンジ。非接触測定時は50-200mmまで測定可能。回転速度(RPM)/周波数(Hz)/表面速度/長さ測定など多機能測定可能。最大値/最小値/平均値表示/データホールド/メモリ機能搭載。バックライト付きLCDディスプレイ搭載で暗い場所でも見やすい。バックライトはON/OFF切替可能。1m落下テストをクリアした高耐久設計!現場でも安心して使用可能。自動パワーオフ機能搭載。保護カバー付き。1年保証
    付属品保護カバー/接続ヘッド/反射テープ/取扱説明書型式DLT-M522測定範囲10-99999 RPM【カウント】0ー99999質量(g)230電源(V)9電池測定項目RPM/REV/Hz/表面速度/長さ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×35×236機能自動レンジ/オートパワーオフ/ローバッテリー表示測定距離(mm)50-200(非接触時)各種認証CE/RoHS など
  • 4桁デジタルタコメーター ホールセンサー付 SELECTED BY MARINTEC

    4桁デジタルタコメーター ホールセンサー付

    SELECTED BY MARINTEC
    6,598税込7,258
    1式
    6日以内出荷
    リアルタイム回転数をデジタルで鮮明表示!。高精度&簡単設置の緑色LEDタコメーター。DC8-15V(12V対応)。低速から高速回転まで幅広く対応。5-9999RPMの広範囲測定。ホールセンサー付属(NPN)。非接触で安定した回転数検出が可能。最大0.06秒更新でリアルタイムに近い高速レスポンス表示。約10秒で表示リセットされる自動ゼロクリア機能搭載。0.56インチ高視認緑色LED表示で回転数が一目でわかる。簡単設置&コンパクト設計/パネル埋め込み可能。1年保証
    測定範囲5-9999RPM質量(g)100電圧(V)DC8-15(12対応)出力パルス信号本体寸法(mm)72×16×36精度±2(5000RPM未満)/±3(5000RPM以上)使用温度(℃)0-50表示0.56インチ 緑色LED(4桁)検出距離(mm)10センサーホール近接センサー(NPN/3線式)【配線】茶色:電源プラス / 青色:電源マイナス / 黒色:信号線センサー寸法(mm)M12×10×55速度【リフレッシュ】0.06-0.5秒応答周波数(Hz)100センサケーブル長さ(m)1.2パネルのカットアウトサイズ(mm)68×33
  • ウインドインジケーター WINTEC(ウインテック)

    ウインドインジケーター

    WINTEC(ウインテック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • タコメーター 4000rpm 回転計 マリンテック

    タコメーター 4000rpm 回転計

    マリンテック
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    85mmタコメーター・6色バックライト&LCDアワーメーター・12V/24V対応。精密測定・超高回転・効率的な管理をサポート!。速度比は1.0-360で調整可能。ディーゼルエンジン対応。自動モードで6色バックライト:緑・青・白・黄・シアン・紫。エンジン時間(0.0-99999.9H)をLCDディスプレイで表示
    仕様速度比:1.0~360寸法(mm)85×85×55材質(本体)プラスチック質量(g)300電圧(V)9-32CD回転数4000rpm電流(mA)≦100動作温度(℃)-30~80保管温度(℃)-40~85防水IP67
  • 3インチクロック&バロメーター PLASTIMO

    3インチクロック&バロメーター

    PLASTIMO
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    木材のボードを使用した、キャビンや書斎の壁等に最適な時計と気圧計がセットになったモデルです。
    材質真鍮寸法(mm)幅:325×高さ:150
  • フォーインワン Weatherman PLASTIMO

    フォーインワン Weatherman

    PLASTIMO
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    フォー・イン・ワンは時計、気圧計、温度計、湿度計を組み合わせた製品です
    材質真鍮寸法(mm)345Φ×95
  • 4.5インチバロメーター PLASTIMO

    4.5インチバロメーター

    PLASTIMO
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    140mmΦの壁面に取り付けるアネロイド式気圧計
    材質真鍮寸法(mm)140Φ×50
  • 4インチバロメーター PLASTIMO

    4インチバロメーター

    PLASTIMO
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    130mmΦの壁面に取り付けるアネロイド式気圧計
    材質マットクローム寸法(mm)130Φ×53
  • 4.5インチ温湿度計 PLASTIMO

    4.5インチ温湿度計

    PLASTIMO
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    140mmΦの壁面に取り付ける温湿度計
    材質真鍮寸法(mm)140Φ×50
  • 4インチ温湿度計 PLASTIMO

    4インチ温湿度計

    PLASTIMO
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    130mmΦの壁面に取り付ける温湿度計
    材質マットクローム寸法(mm)130Φ×53
  • キングフィッシャー200 シングルハンダー用風見 キングフィッシャー

    キングフィッシャー200 シングルハンダー用風見

    キングフィッシャー
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    適合マスト径(Φmm)50~63
  • 船舶用風向風速計 MARINE VANE タマヤ計測システム

    船舶用風向風速計 MARINE VANE

    タマヤ計測システム(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台ほか
    6日以内出荷
    風向風速計とは、風の速度と風の向きを同時に計測する機器です。 走行している船の上で感じる風の向きと速度(相対風向風速)を表示します。 小型船舶・漁船・作業船等にも幅広くご使用いただけます。
    塗装色マンセル記号 2.5G7/2 半艶
  • 精密防振アネロイド型気圧計(指示)船舶対応気象庁検定適合品 三王

    精密防振アネロイド型気圧計(指示)船舶対応気象庁検定適合品

    三王
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    「簡便な標準器」:重力補正などの面倒な計算なしで使用でき、高感度で高精度だから 「他のデジタル標準機等の照合標準器」:長期間にわたって精確さを安定的に保持できるからとして最適です。 アネロイド型指示気圧計としては最高級品で価値ある一台です。
    付属品取扱説明書、海面更正表、時刻ダイヤル材質マグネシウム、真鍮、サファイア質量(kg)約1.8目盛910~1050hPa / 683~787mmHg精度±0.7hPa / ±0.5mmHg外装色マンセル記号 7.5BG7/2最小目盛0.5hPa / 0.5mmHg

航海計器』には他にこんなカテゴリがあります

気象測器/方位測定機