2ページ目: 一般用

90件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • 液状ガスケット スリーボンド

    液状ガスケット

    スリーボンド
    3,398税込3,738
    1本(100g)
    5日以内出荷
    トラスコ品番817-9655使用可能温度範囲-60~200℃粘度(Pa・s)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • オイルシール2号L 100g 日本ヘルメチックス

    オイルシール2号L 100g

    日本ヘルメチックス(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(100g)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 206S スリーシートパッキン スリーボンド

    206S スリーシートパッキン

    スリーボンド
    19,980税込21,978
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。
    用途各種フランジのパッキントラスコ品番547-3689厚さ(mm)0.6(±0.06)寸法(mm)1000×1000種類シート状固形パッキン 中面圧用危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット 1209 スリーボンド

    液状ガスケット 1209

    スリーボンド
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    高耐熱タイプ・低分子シロキサン低減品・黒色の商品です。
    トラスコ品番552-9800使用温度範囲(℃)-40~250主成分シリコーン粘度(Pa・s)140危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g特性耐熱
  • シリコーン接着剤 1208C スリーボンド

    シリコーン接着剤 1208C

    スリーボンド
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    流れ性が少なく、液だれがしづらいタイプです。
    トラスコ品番228-4876質量(g)100使用温度範囲(℃)-60~200容量(g)100危険物の類別非危険物
  • アルティメッド グレー 隆成コミュニティ

    アルティメッド グレー

    隆成コミュニティ
    1,798税込1,978
    1個(85g)
    欠品中
    ミッションオイルに強い(高トルクがかかるところに最適) 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間2時間 硬化後の色 グレー
    用途オイルパン、インテークマニホールド、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め耐熱温度(℃)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液状ガスケット 1217F スリーボンド

    液状ガスケット 1217F

    スリーボンド
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    耐ハイグレードエンジンオイル性良好・灰色の商品です。
    トラスコ品番552-9812容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)210危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g
  • ガスケットシーラント2(MR GS2) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ガスケットシーラント2(MR GS2)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    塗布直後のフランジ等の位置調整が容易。黒色ペースト状遅乾性のアルコールタイプ溶剤型シール剤です。本製品は、溶剤が揮発することで、柔軟性の有るフイルムに変化し、遅硬型な為、塗布直後のフランジ等の位置調整が容易なペースト状シール剤です。
    用途バルブカバー用ガスケット。オイルパン用ガスケット。ねじ継ぎ手部。カバープレート。ホース接続部トラスコ品番420-8806危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • 機械用シリコン系液状ガスケット HELM

    機械用シリコン系液状ガスケット

    HELM
    1,898税込2,088
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    耐熱、耐寒、肉盛性に優れたシリコーンゴム弾性体になります。
    用途電機関係の防湿、絶縁接着シール。機器、機械関係の耐熱、耐寒接着シール。材質主成分:シリコーンゴム系、粘弾形使用温度範囲(℃)-60~230粘度ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 203S スリーシートパッキン スリーボンド

    203S スリーシートパッキン

    スリーボンド
    11,980税込13,178
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。
    用途各種フランジのパッキントラスコ品番547-8368厚さ(mm)0.3(±0.03)寸法(mm)1000×1000種類シート状固形パッキン 中面圧用危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケットシリコーン系 1216 スリーボンド

    液状ガスケットシリコーン系 1216

    スリーボンド
    7,398税込8,138
    1本
    欠品中
    耐薬品性に優れ、エンジンオイルパンやギヤケースの他にウォー タポンプ等冷却液のシール等にも使用できます.
    用途エンジンオイルパン、ギヤケースのシールトラスコ品番440-1594容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333g
  • シリコーンポッティング剤 1230 スリーボンド

    シリコーンポッティング剤 1230

    スリーボンド
    15,980税込17,578
    1缶
    5日以内出荷
    低粘度であり、作業性が良好です。耐熱性、耐寒性に優れています。難燃性に優れています。(UL規格94V-0認定品)。電気特性、熱伝導性は良好です。反応副生成物がありません。
    トラスコ品番552-9807赤褐色規格UL規格94V-0認定品容量(kg)2主成分シリコーン粘度(Pa・s)5.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット 1207D スリーボンド

    液状ガスケット 1207D

    スリーボンド
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    速硬化・耐冷却液性良好・アルミ色の商品です。
    トラスコ品番552-8296アルミ容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
  • 液状ガスケット 1217E スリーボンド

    液状ガスケット 1217E

    スリーボンド
    9,498税込10,448
    1本
    4日以内出荷
    耐ATF性・ATオイル低起泡性・赤褐色の商品です。
    トラスコ品番552-9819赤褐色容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)140危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g
  • ハイタックガスケットシーラント (MR5009) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ハイタックガスケットシーラント (MR5009)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    15,980税込17,578
    1缶
    当日出荷
    簡単塗布、速乾燥、焼付き防止、ガスケットのズレ防止、色付きの為均一な塗布が可能。取り外しが簡単。ほとんどの自動車用及び工業用液体への耐性
    用途ガスケット。ねじ結合部。ホースの接合部。ウェザーストリップ。電極、点火プラグ、電線の防水加工。リアアクスル。チューブレスタイヤとリムの補強。異種材料の接着。フィルターライン接合部。電極保護トラスコ品番575-8755容量(mL)473危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット スリーボンド

    液状ガスケット

    スリーボンド
    21,980税込24,178
    1本(1kg)
    当日出荷
    トラスコ品番817-9652使用可能温度範囲-40~400℃粘度(Pa・s)25危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液状ガスケット スリーボンド

    液状ガスケット

    スリーボンド
    9,398税込10,338
    1本(250g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。 不乾性液状ガスケットです。 ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。
    用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。
  • 液状ガスケット(樹脂・ゴム系タイプ) スリーボンド

    液状ガスケット(樹脂・ゴム系タイプ)

    スリーボンド
    8,398税込9,238
    1個(1000g)
    当日出荷
    機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。耐振動・衝撃性、耐熱、耐寒性に優れています。-40~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。各種フランジ、ねじ部のシールに適しています。
    用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。トラスコ品番394-6762質量(g)1150液色主成分脂肪酸変性フェノール樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 紫外線硬化樹脂 軟質タイプ 3081J スリーボンド

    紫外線硬化樹脂 軟質タイプ 3081J

    スリーボンド
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    耐寒性、耐熱性を有したゴム状の軟質硬化物が形成します。圧縮永久歪みが小さく、シール性の確保に優れています。
    用途電気電子部品等電装部材のCIPGに。トラスコ品番345-8459淡黄色透明容量(g)330主成分アクリレート粘度(Pa・s)95危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量330g
  • 紫外線硬化性シリコーン樹脂 3166 スリーボンド

    紫外線硬化性シリコーン樹脂 3166

    スリーボンド
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    短時間の紫外線照射(波長:200~300nm)で硬化します。耐熱性、耐湿性が良く、シール性に優れます。硬化物が非常に軟質のため、高圧縮率にも対応可能です。
    用途電気、電子部品電装部品のケースシールに。トラスコ品番359-0432容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)330危険物の類別非危険物
  • 紫外線硬化型アクリル弾性樹脂 3013Q スリーボンド

    紫外線硬化型アクリル弾性樹脂 3013Q

    スリーボンド
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    耐熱性・耐寒性及び耐油性を有したゴム状の軟質硬化物を形成します。広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。
    用途各種電装部品・電気電子部品のポッティングに。トラスコ品番345-8452容量(g)330主成分アクリルゴム粘度(Pa・s)23危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット 1211 シリコーン系工業用シール剤 スリーボンド

    液状ガスケット 1211 シリコーン系工業用シール剤

    スリーボンド
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。耐熱性、耐寒性に優れています。流動性があるため塗布作業性に優れています。
    用途各種フランジ面、ねじ部のシール、固形シートパッキンとの併用トラスコ品番698-7725容量(mL)330使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン粘度(Pa・s)70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
  • 210S スリーシートパッキン スリーボンド

    210S スリーシートパッキン

    スリーボンド
    29,980税込32,978
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。
    用途各種フランジのパッキントラスコ品番548-0009厚さ(mm)1.0(±0.1)寸法(mm)1000×1000種類シート状固形パッキン 中面圧用危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット 1207F スリーボンド

    液状ガスケット 1207F

    スリーボンド
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    耐エンジンオイル性・耐冷却液性・耐熱性・耐寒性良好の商品です。
    トラスコ品番204-7924容量(mL)333種類一液常温硬化型シリコーン系シール剤使用温度範囲(℃)-60~200液色アルミ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
  • 多用途シール剤(防カビ) エスコ

    多用途シール剤(防カビ)

    エスコ
    490税込539
    1本
    翌日出荷
    防カビ剤入りなので、カビが生えにくく衛生的!充てん後に塗装しても目地汚染がないので、長期間、目地がきれい!水性塗料やリシンの密着性が良く、きれいに塗装できる!壁紙との接着性に優れているので、きれいに仕上がる!水性で使いやすく、周囲にはみ出しても固化前なら水で落とせる!
    用途内外壁の目地ひび割れに。壁と柱、壁クロスのすき間に。内外壁と窓枠のすき間に。塗装前の下地調整に。壁紙壁クロスはり前の下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)65使用範囲4~5m/本(5×5mm目地)耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)完全硬化時間-硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ

    液状ガスケット EA930TAシリーズ

    エスコ
    1,970税込2,167
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ

    液状ガスケット EA930TAシリーズ

    エスコ
    2,880税込3,168
    1本
    翌日出荷
    不乾性タイプの無溶剤型ガスケットです。塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。耐水・耐油性が良好です。ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。
    仕様●内容量:200g●主成分:飽和ポリエステル樹脂●使用温度範囲:-40~130℃●色:灰●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:130℃●特長:無溶剤●粘度:330Pa・s危険物の類別非危険物
  • 051 OXYSEAL ORAPI

    051 OXYSEAL

    ORAPI
    19,980税込21,978
    1本(100mL×1本)
    5日以内出荷
    非常に幅広い温度に対応した特殊な液体シーラントです。 液体窒素(LN2)のタンクや配管のフランジや継手にも使用可能。
    用途液体窒素(LN2)配管やタンクの継手部のシール超高温部分のシール酸性ガスのシール白色ペースト状使用温度範囲(℃)-250~600強度(Nm)10以下(M10鉄ボルト・NFT76-124基準にて/破断)最大圧力(bar)200(許容)最大隙間(mm)0.15(許容)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MIL 5542 E AMDT 1, NATO S717, 航空宇宙 PQ 816.00 indice P(12/1990)
  • 420ml ガスケット固着防止剤 エスコ

    420ml ガスケット固着防止剤

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌々日出荷
    焼付けを防止し固着を制御します。 フランジ清掃時間の大幅な短縮になります。 スプレータイプなので施工が容易です。 ガスケットのシール性・耐熱性は本体性能によります。 スプレーによるシール性・耐熱性の変化はありません。
    エスコ品番EA920TA-7耐熱温度(℃)800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
  • TB1102D スリーボンド

    TB1102D

    スリーボンド
    8,898税込9,788
    1缶(1kg)
    5日以内出荷
    不乾性シール剤です 耐水性・耐油性を必要とするもののシール
    トラスコ品番813-0508使用温度範囲(℃)-40~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ガスケットペースト (PTFE) エスコ

    ガスケットペースト (PTFE)

    エスコ
    6,060税込6,666
    1本
    翌々日出荷
    フッ素樹脂のコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペーストです。耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にもご使用できる万能型です。フランジやネジのシール性が向上します。
    使用温度範囲(℃)260最高使用温度(℃)260適合流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール容量(cc)65危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)(2m2チューブ)50
  • 液状ガスケット 1208B スリーボンド

    液状ガスケット 1208B

    スリーボンド
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    電気特性に優れています。 。脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。 。耐熱性に優れています。 。硬化後は、優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。
    用途電気・電子部品のシール、接着 。電気・電子部品の防振保護及び絶縁保護 。耐熱性を必要とする部分のシールトラスコ品番553-1364タイプ一液常温硬化型シリコーン系接着・シール剤容量(g)100主成分シリコーン粘度(Pa・s)3.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット 1121C スリーボンド

    液状ガスケット 1121C

    スリーボンド
    15,980税込17,578
    1缶
    当日出荷
    溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。飽和ポリエステル樹脂を主成分とした不乾性タイプの溶剤型液状ガス。ThreeBond 1121 のアルコール希釈低粘度タ イプです。
    用途各種フランジ面のシール。固形ガスケットとの併用トラスコ品番553-1375容量1kg主成分飽和ポリエステル樹脂粘度(Pa・s)330危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット 1102 スリーボンド

    液状ガスケット 1102

    スリーボンド
    34,980税込38,478
    1缶
    5日以内出荷
    溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。塗布面の取り外し性に優れていますので効率よく作業ができます。耐水性、耐油性に優れています。
    用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。トラスコ品番552-9785容量(kg)3主成分アルキット系樹脂粘度(Pa・s)7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット 1216B スリーボンド

    液状ガスケット 1216B

    スリーボンド
    10,980税込12,078
    1本
    欠品中
    耐ミッションオイル性良好・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。 。 硬化後は耐熱性、耐寒性、耐油性に優れたゴム弾性体になります。
    用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 液状ガスケット 1201E シリコーン系工業用シール剤 スリーボンド

    液状ガスケット 1201E シリコーン系工業用シール剤

    スリーボンド
    18,980税込20,878
    1缶
    欠品中
    溶剤含有タイプです。耐薬品性が良好です。固形ガスケットと併用することが可能です。
    用途各種フランジ面、その他のシールトラスコ品番698-7723使用温度範囲(℃)-60~200容量(kg)1主成分シリコーン粘度(Pa・s)3.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット 1105 工業用シーリング剤 スリーボンド

    液状ガスケット 1105 工業用シーリング剤

    スリーボンド
    8,898税込9,788
    1缶
    5日以内出荷
    乾性シール剤です。
    用途メンテナンス等剥離が必要な際のシール。トラスコ品番813-0509使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 二液性フッ素系液状ガスケット 1117 スリーボンド

    二液性フッ素系液状ガスケット 1117

    スリーボンド
    189,800税込208,780
    1本
    3日以内出荷
    耐薬品、耐溶剤、耐熱性に優れています。23℃×24時間でゴム弾性状に硬化します。
    用途インテークマニホールド用シール剤。トラスコ品番577-8605容量(g)300主成分フッ素系樹脂粘度(Pa・s)57危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット 1217B スリーボンド

    液状ガスケット 1217B

    スリーボンド
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    耐薬品性・耐ATF性良好・赤褐色の商品です。
    トラスコ品番553-1368赤褐色容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
  • 液状ガスケット 1227D スリーボンド

    液状ガスケット 1227D

    スリーボンド
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    耐エンジンオイル性・耐冷却液性良好・黒色の商品です。
    トラスコ品番553-1370容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g

液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります

一般用