絞り込み
外径(Φmm)
- 150
- 22(10)
- 38(4)
- 50(4)
- 75(8)
- 100(67)
- 105(174)
- 106(21)
- 107(16)
- 125(102)
- 160(19)
- 180(68)
- 205(60)
- 230(28)
- 255(36)
- 305(94)
- 355(77)
- 405(39)
- 455(16)
- 510(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- ALC(4)
- その他(2)
- アルミ(11)
- ガラス(5)
- コンクリート(1)
- ステンレス(21)
- セラミックス(2)
- チタン・ニッケル(2)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(30)
- 銅・真鍮(8)
穴径(Φmm)
- 12.7(2)
- 20(4)
- 22(41)
- 25.4(32)
- 31.75(1)
厚さ(mm)
- 0.3(3)
- 0.5(26)
- 0.6(1)
- 0.7(5)
- 0.8(3)
- 1(12)
- 1.4(11)
- 1.5(3)
- 1.6(3)
- 2(12)
- 2.0(1)
- 2.2(1)
- 2.5(6)
- 2.6(2)
- 3(1)
粒度・番手
- 30(6)
- 36(5)
- 40(2)
- 46(21)
- 60(2)
- 80(1)
- 100(13)
- 120(1)
- 140(1)
- 150(6)
- 220(1)
- 320(3)
- 400(1)
シリーズ
- つるぎ(1)
- スーパーカット(1)
- スーパーリトル(2)
- 金の卵(1)
- 雷鳥(3)
- 飛騨の匠(1)
つるぎ・スーパーカット・スーパーリトル・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
- A(26)
- AX(2)
- AZ(5)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- CZ(1)
- GC(9)
- NX(3)
- PA(1)
- PW(1)
- SD(2)
- WA(7)
- Z(3)
- その他(3)
A・AX・AZ・C(シリコンカーバイド)・CZ・GC・NX・PA・PW・SD・WA・Z・その他
硬度
- A46S(1)
- K(1)
- L(1)
- M(2)
- N(4)
- P(14)
- R(3)
- S(11)
- T(1)
- X(1)
- その他(2)
A46S・K・L・M・N・P・R・S・T・X・その他
ブランド
- モノタロウ(1)
- 平和テクニカ(11)
- ディスコ(9)
- NORITAKE(ノリタケ)(7)
- 日本レヂボン(6)
- 高速電機(富士製砥)(6)
- レヂトン(6)
- トーケン(3)
- ニューレジストン(3)
- 大和製砥所(3)
- マキタ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- サンピース(2)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2)
- フジケン(2)
- E-Value(1)
- エスコ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ミニター(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・平和テクニカ・ディスコ・NORITAKE(ノリタケ)・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)・レヂトン・トーケン・ニューレジストン・大和製砥所・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・サンピース・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・フジケン・E-Value・エスコ・タジマツール(TJMデザイン)・HiKOKI(ハイコーキ)・ミニター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合

金の卵
レヂトン(211件のレビュー)¥619~税込¥681~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
飛騨の匠
日本レヂボン(109件のレビュー)¥579~税込¥637~1枚ほか当日出荷三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
スーパーカットRSC
日本レヂボン(137件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(10枚)当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
ジャーンカット
ニューレジストン(21件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
レヂボンカット RC
日本レヂボン(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。用途一般鋼・鋳鉄砥材A
切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm
(9件のレビュー)¥389~税込¥428~1枚ほか当日出荷Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.4色黒砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)150結合剤BF販売区分業務用
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)
高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC仕様両面補強種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
切断砥石 ガチギレ
モトユキ(14件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(10枚)当日出荷から翌日出荷多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売
高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)¥689税込¥7581枚当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)
ニューレジストン¥9,398税込¥10,3381箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】。一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個(5枚)当日出荷から5日以内出荷シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 GC320R
平和テクニカ¥18,980税込¥20,8781箱(25枚)当日出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度R
切断砥石 A100N
平和テクニカ¥15,980~税込¥17,578~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
スーパーリトル2.5
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)22シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 A100P
平和テクニカ¥18,980税込¥20,8781箱(25枚)当日出荷から12日以内出荷俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
トカゲ
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥489~税込¥538~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.5品種A36PBF最高使用周速度(m/s)80
RSCスーパーカット
日本レヂボン¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 GC150N
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
金の卵ストロング
レヂトン¥10,980税込¥12,0781箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。硬度P砥粒AZ
切断砥石 金の卵
レヂトン¥599税込¥6591枚当日出荷両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。用途ステンレス・一般鋼材の切断。材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ
ディスコ(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷から9日以内出荷砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。材質セラミックス・ガラス・水晶砥材ダイヤモンドタイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ
ディスコ¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷から6日以内出荷砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質超硬合金砥材ダイヤモンドタイプNC-S品種DIA-CUT-1適合材超硬合金砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石 NC-P(WA)
ディスコ¥39,980~税込¥43,978~1箱(50枚)当日出荷から6日以内出荷特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230)
ディスコ¥13,980~税込¥15,378~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質一般鋼材砥材AタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種A-CUT適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
切断砥石 GC150H
平和テクニカ¥20,980税込¥23,0781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度H
標準切断砥石 つるぎ150
高速電機(富士製砥)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)150砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)150品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)150主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
シータカット
ニューレジストン(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
フリーカット(Aといし)
NORITAKE(ノリタケ)¥23,980~税込¥26,378~1箱(25枚)ほか当日出荷から28日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
精密切断砥石 NC-P(A)
ディスコ(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。粒度100最高使用周速度(m/min)3400結合剤B結合度N外径公差(mm)±1.0研削材A
トクウス砥石
平和テクニカ¥15,980税込¥17,5781箱(25枚)当日出荷軟鋼から一般炭素鋼まで、生材の切断に最適です。 切りくずがきわめて小さいので、被加工物の仕上面粗さが格段に良好で寸法精度もよい。 研削速度が非常に速いので、切りくずは小さいが全体としての研削能率(時間当たり生成切屑体積)が優れています。粒度100厚さ(mm)1.0砥材砥材A穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)150砥粒アルミナ結合剤レジノイドボンド主要切断材料一般炭素鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、軟鋼(SS)結合度N
精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230)
ディスコ¥14,980~税込¥16,478~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質特殊鋼材砥材WAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S GC-CUT
ディスコ¥17,980税込¥19,7781箱(25枚)当日出荷非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質非鉄金属砥材GC内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
薄型切断砥石 赤虎スペシャル
サンピース¥9,798税込¥10,7781箱(10枚)当日出荷から翌日出荷極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途金属、ステンレス用砥材NX最高使用周速度(m/s)80