絞り込み
外径(Φmm)
  • 51(1)
  • 75(1)
  • 100(24)
  • 105(7)
  • 107(1)
  • 112(1)
  • 125(13)
  • 150(12)
  • 180(14)
  • 205(10)
  • 250(1)
  • 255(2)
  • 355(1)
適合材
  • ALC(1)
  • その他(1)
  • アルミ(9)
  • ガラス(5)
  • ステンレス(20)
  • タイル(2)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 木工(2)
  • 樹脂(3)
  • 石材(3)
  • (25)
  • 銅・真鍮(7)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12.7(2)
  • 15(30)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 22(24)
  • 22.23(1)
  • 25.4(5)
  • 31.75(2)
  • 32(1)
厚さ(mm)
  • 2
  • 0.5(35)
  • 0.7(25)
  • 0.8(62)
  • 1(136)
  • 1.0(10)
  • 1.2(47)
  • 1.3(21)
  • 1.4(13)
  • 1.5(31)
  • 1.6(37)
  • 2.2(27)
  • 2.3(25)
  • 2.5(51)
  • 2.8(29)
  • 3(49)
  • 3.5(17)
  • 4(23)
  • 4.5(12)
  • 6(11)
粒度・番手
  • 30(1)
  • 36(10)
  • 40(1)
  • 46(22)
  • 60(3)
  • 80(4)
  • 100(1)
  • 120(1)
シリーズ
  • つるぎ(6)
  • スーパーカット(1)
つるぎ・スーパーカット
砥材
  • A(21)
  • AC(1)
  • AZ(1)
  • C(シリコンカーバイド)(6)
  • GC(2)
  • WA(6)
  • その他(1)
A・AC・AZ・C(シリコンカーバイド)・GC・WA・その他
硬度
  • K(4)
  • M(3)
  • P(10)
  • Q(2)
  • R(8)
  • S(5)
  • その他(1)
  • 標準(1)
K・M・P・Q・R・S・その他・標準
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)(8)
  • トーケン(5)
  • SK11(5)
  • 日本レヂボン(4)
  • ニューレジストン(4)
  • サンフレックス(4)
  • アックスブレーン(2)
  • 光陽社(2)
  • エスコ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • PROZONE(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • モトユキ(1)
  • レヂトン(1)
  • 戸田研磨工業(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
高速電機(富士製砥)・トーケン・SK11・日本レヂボン・ニューレジストン・サンフレックス・アックスブレーン・光陽社・エスコ・タジマツール(TJMデザイン)・TRUSCO・NORITAKE(ノリタケ)・HiKOKI(ハイコーキ)・PROZONE・PROMOTE(プロモート)・モトユキ・レヂトン・戸田研磨工業・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    699税込769
    1枚ほか
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • ジャーンカット ニューレジストン

    ジャーンカット

    ニューレジストン(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
  • レヂボンカット RC 日本レヂボン

    レヂボンカット RC

    日本レヂボン(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途一般鋼・鋳鉄砥材A
  • サンドホイル ニューレジストン

    サンドホイル

    ニューレジストン(7件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    【FRPのカットに最適な切断ディスク】 「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
    用途ゴム、皮革製品の切断に。 塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。 木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。 FRPの切断、加工に。厚さ(mm)2砥材C最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • 切断砥石 ガチギレ モトユキ

    切断砥石 ガチギレ

    モトユキ(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(12枚)
    当日出荷から翌日出荷
    多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
    仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
  • 切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」 HiKOKI(ハイコーキ)

    切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    切断スピードが速くステンレスの切断に最適。
  • 標準切断砥石 つるぎ100 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ100

    高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番123-1987種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)100品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    879税込967
    1箱(10枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • 切断砥石 エコシャープカットR TRUSCO

    切断砥石 エコシャープカットR

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
    用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
  • 切断砥石 アルミ用 SK11

    切断砥石 アルミ用

    SK11(5件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途アルミニウム、真鍮、砲金仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒C補強ネット1枚適合材アルミニウム、真鍮、砲金
  • スーパーつるぎ 105 高速電機(富士製砥)

    スーパーつるぎ 105

    高速電機(富士製砥)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10枚)
    当日出荷
    抜群のコストパフォーマンス! 従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
    用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業仕様両面補強粒度36穴径(Φmm)15シリーズつるぎ硬度S品種A36S BF2最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒A主要切断材料金属、ステンレス耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
  • 75Φ切断砥石 サンフレックス

    75Φ切断砥石

    サンフレックス(1件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷
    回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。
    用途各種金属他非金属の切断厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])3000主要切断材料各種金属
  • 切断砥石 アルミ SK11

    切断砥石 アルミ

    SK11(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。
    用途アルミの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材Cタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100適合材アルミ最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 石材用 SK11

    切断砥石 石材用

    SK11(7件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途石材、ガラス仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒GC補強ネット1枚適合材石材、ガラス
  • 標準切断砥石 つるぎ180 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ180

    高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
    639税込703
    1枚ほか
    当日出荷
    種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)180砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)180品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)180主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 ステンレス用 SK11

    切断砥石 ステンレス用

    SK11(4件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途ステンレス鋼、合金鋼粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒WA補強ネット1枚適合材ステンレス
  • 金の卵ストロング レヂトン

    金の卵ストロング

    レヂトン
    7,798税込8,578
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。
    硬度P砥粒AZ
  • 標準切断砥石 つるぎ150 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ150

    高速電機(富士製砥)(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)150砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)150品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)150主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • eカッター 戸田研磨工業

    eカッター

    戸田研磨工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
    用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。粒度P80厚さ(mm)約2砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下外径(Φmm)100主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
  • 切断砥石 石材 SK11

    切断砥石 石材

    SK11
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
    用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材GCタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度M外径(Φmm)100適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス最高使用周速度(m/s)72
  • RBC 切断砥石 日本レヂボン

    RBC 切断砥石

    日本レヂボン
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷
    鋭い切れ味で目詰まりしない。 オフセット形を採用することで、より際まで切れる! コシが強いので、まっすぐ切れる!
    粒度36砥材A穴径(Φmm)22寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×2×22最高使用周速度(m/s)72
  • カット用ディスク JTC

    カット用ディスク

    JTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5枚)
    当日出荷
    軸径(Φmm)10厚さ(mm)2直径(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用 サンフレックス

    100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用

    サンフレックス(1件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途各種金属の切断厚さ(mm)2砥材A材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料各種金属
  • ニューレジカット ニューレジストン

    ニューレジカット

    ニューレジストン
    1,898税込2,088
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
  • 切断砥石 サンフレックス

    切断砥石

    サンフレックス(1件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    電気ドリルの低回転で切断できる様に開発した切断砥石です。
    材質AC材厚さ(mm)2直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    48,980税込53,878
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質特殊鋼材砥材WA砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • カッタネット 光陽社

    カッタネット

    光陽社(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
    用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・鉄工用 ウェーブカット切断砥石 PROZONE

    ステンレス・鉄工用 ウェーブカット切断砥石

    PROZONE(5件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
    用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]粒度、硬度46P-WAX材補強ネット1枚入
  • 安全切断砥石 フジケン

    安全切断砥石

    フジケン
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
    用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に粒度46砥材A硬度S適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
  • 鉄工用切断砥石 iHelp

    鉄工用切断砥石

    iHelp
    149税込164
    1枚ほか
    4日以内出荷
    一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。
    用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など補強ネットシングル対象鉄工用
  • 標準切断砥石 つるぎ205 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ205

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)205砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)205品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)205主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準切断砥石 つるぎ125 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ125

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)125砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)125品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用 サンフレックス

    切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用

    サンフレックス
    269税込296
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途ステンレスの切断厚さ(mm)2砥材WA材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料ステンレス
  • 関ヶ原 切断砥石 鉄工用 Lifework(ライフワーク)

    関ヶ原 切断砥石 鉄工用

    Lifework(ライフワーク)(4件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10枚)
    欠品中
    用途アングル・丸棒・薄板鉄板・チャンネル鋼・異形鉄筋・小径パイプ粒度46厚さ(mm)2.0穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12900硬度S最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A
  • リトルカット NORITAKE(ノリタケ)

    リトルカット

    NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2砥材A硬度P結合剤BAF主要切断材料軽量一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石”つるぎ” 富士製砥

    切断砥石”つるぎ”

    富士製砥
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷
    経済性と安全性を重視したスタンダード品です。幅広い材料に適合します。
    用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に。トラスコ品番393-6571粒度(#)46砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度R外径(Φmm)100刃厚(mm)2
  • 切断砥石10枚組 PROMOTE(プロモート)

    切断砥石10枚組

    PROMOTE(プロモート)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    両面補強で耐久性抜群!
    用途丸棒・アングル等一般鋼材の切断に厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4300入数(枚)10外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼材
  • スタンダード切断砥石 サンピース

    スタンダード切断砥石

    サンピース
    1,698税込1,868
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
    用途一般鋼用砥材A
  • セミ・フレキシブル砥石 ふじエース 高速電機(富士製砥)

    セミ・フレキシブル砥石 ふじエース

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    外径(Φmm)100
  • 切断砥石「黄金」 アックスブレーン

    切断砥石「黄金」

    アックスブレーン
    4,998税込5,498
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適!
    用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。厚さ(mm)2寸法(mm)125×2.0×22穴径(Φmm)22外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス
切断