曜日別特売

セラミック切断砥石

セラミック切断砥石 - TYROLITセラミック切断砥石 - TYROLITセラミック切断砥石 - TYROLITセラミック切断砥石 - TYROLITセラミック切断砥石 - TYROLITセラミック切断砥石 - TYROLITセラミック切断砥石 - TYROLITセラミック切断砥石 - TYROLIT

欧州で開発されたチロリットの世界NO.1ホイール、CERABOND Xを 日本の職人の方に向けて、さらに改良しました。
自生発刃が可能なセラミック砥粒による切断時間の短縮が可能です。
切断しがたい硬い材料に対しても高寿命を実現します。
切れ味に優れる切断砥石により、少ない労力で快適に作業が可能です。

用途
各種一般鋼材やステンレス鋼の切断用。
非常に硬い材質や切断し難い材料の切断に。
砥材
CA
硬度
Q
最高使用周速度(m/s)
80
内容量
1箱(10枚)
注意
※誤った使い方をした場合、製品が破損して死亡または重傷を招く恐れがあります。
※ご使用の前に安全の手引きを必ずお読みください
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
刃厚(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0251709934777882721-081460153000.8105
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0251763234777482721-081560122501.0125
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0251842034778447721-081146153001.0105
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする