絞り込み
外径(Φmm)
- 75(1)
- 100(2)
- 147(1)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(3)
- ブロック(2)
- レンガ(2)
- 樹脂(1)
- 鉄(2)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 12.7(1)
- 15(2)
- 20(1)
厚さ(mm)
- 2(1)
- 2.2(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
粒度・番手
- 30(1)
- 46(1)
砥材
- AC
- A(159)
- ACS(2)
- AS(3)
- AX(9)
- AZ(33)
- C(4)
- C(シリコンカーバイド)(17)
- GC(18)
- GCX(3)
- HA(3)
- MA(3)
- MZ(6)
- NX(10)
- SA(5)
- SG(3)
- WA(30)
- Z(12)
- ZA(5)
- その他(20)
- 砥材をもっと見る
硬度
- AC30T(1)
- S(1)
AC30T・S
ブランド
- SK11(3)
- TRUSCO(1)
- サンフレックス(1)
SK11・TRUSCO・サンフレックス

切断砥石 黒砥切削SUPER
SK11(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚ほか当日出荷これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
丸鋸用切断砥石 MULTI
SK11(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。寸法(mm)165.2.2×20最高回転数(min-1[r.p.m])5500硬度AC30T対応機種電気丸鋸
丸鋸用切断砥石 MULTI
SK11¥899税込¥9891個当日出荷オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。厚さ(mm)2.2砥材AC30T穴径(Φmm)20外径(Φmm)147対応機種電気丸鋸適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等最高使用回転速度(min-1)5500