絞り込み
外径(Φmm)
  • 105(4)
  • 108(1)
  • 125(2)
  • 128(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 205(1)
  • 305(2)
  • 355(2)
  • 405(1)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(6)
  • (5)
  • 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
  • 15(5)
  • 22(2)
  • 22.23(1)
  • 25.4(3)
厚さ(mm)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.3(3)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(2)
  • 2.1(2)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
粒度・番手
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 46(2)
  • 60(4)
  • 80(1)
シリーズ
  • 金の卵
  • つるぎ(19)
  • エクスプローラー(1)
  • スーパーカット(4)
  • スーパーリトル(9)
  • デルタカット(2)
  • 雷鳥(5)
  • 飛騨の匠(3)
砥材
  • AZ(6)
AZ
硬度
  • P(5)
  • Q(1)
P・Q
ブランド
  • レヂトン(8)
レヂトン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(208件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石 金の卵 Z レヂトン切断砥石 金の卵 Zレヂトン(6件のレビュー)
309税込340
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。外径(mm)105穴径(mm)15シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
金の卵 オフセット型 レヂトン金の卵 オフセット型レヂトン(12件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60主要切断材料鉄・ステンレス砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80シリーズ金の卵
金の卵 金八 レヂトン金の卵 金八レヂトン(12件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80主要切断材料ステンレス
切断砥石 金の卵355  (ステンレス/金属用) レヂトン切断砥石 金の卵355 (ステンレス/金属用)レヂトン(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(3枚)ほか
当日出荷
ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。粒度46砥材AZ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300シリーズ金の卵硬度P外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4適合材ステンレス、金属最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 金の卵305  (ステンレス/金属用) レヂトン切断砥石 金の卵305 (ステンレス/金属用)レヂトン
2,998税込3,298
1箱(3枚)
当日出荷
ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5010シリーズ金の卵外径×厚さ×穴径(mm)305×1.8×25.4最高使用周速度(m/s)80
金の卵 X-LOCK125 レヂトン金の卵 X-LOCK125レヂトン
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 金の卵 金八 レヂトン切断砥石 金の卵 金八レヂトン
498税込548
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材切断に。厚さ(mm)0.8シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
切断