絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 105(1)
- 107(1)
- 112(1)
適合材
- アルミ(1)
- サイディング(1)
- 木工(2)
- 石膏ボード(1)
穴径(Φmm)
- 16
- 1.2(3)
- 1.5(4)
- 2.34(4)
- 2.35(7)
- 6(4)
- 10(15)
- 12.7(6)
- 15(263)
- 19(3)
- 20(646)
- 22(116)
- 22.23(20)
- 25(10)
- 25.4(345)
- 30(7)
- 30.5(22)
- 31.75(35)
- 32(5)
- 40(8)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.0(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.0(1)
粒度・番手
- 60(2)
- 80(2)
- 120(1)
砥材
- A(1)
- C(シリコンカーバイド)(2)
A・C(シリコンカーバイド)
ブランド
- マキタ(2)
- 光陽社(1)
- ニューレジストン(1)
- レヂトン(1)
- アイウッド(1)
- ツムラ(津村鋼業)(1)
マキタ・光陽社・ニューレジストン・レヂトン・アイウッド・ツムラ(津村鋼業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ナクス ギヤ用(歯車)砥石
レヂトン¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)当日出荷から8日以内出荷歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。用途ギヤ用穴径(Φmm)16
大工の仕事 下地材用(新建設材ボード用)
アイウッド(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から5日以内出荷ストレートウイング:木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! オレンジフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。刃厚(mm)1.5適合切断材(切断)パーチクルボード・ハードボード・太毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯墨サイディングボード
カッタネット
光陽社¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)7日以内出荷カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#60厚さ(mm)2砥材C/(炭化ケイ素)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)112最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応