絞り込み
外径(Φmm)
  • 22(2)
  • 38(1)
  • 76.2(1)
  • 100(5)
  • 101.6(1)
  • 105(2)
  • 127(1)
  • 150(5)
  • 152.4(1)
  • 160(1)
  • 178(1)
  • 180(1)
  • 205(4)
  • 230(2)
  • 255(2)
適合材
  • ガラス
  • ALC(61)
  • その他(38)
  • アルミ(209)
  • コンクリート(270)
  • サイディング(94)
  • ステンレス(330)
  • スレート(41)
  • セラミックス(29)
  • タイル(110)
  • ブロック(94)
  • モルタル(68)
  • レンガ(100)
  • 木工(262)
  • 樹脂(153)
  • (57)
  • 石材(144)
  • 石膏ボード(57)
  • (494)
  • 銅・真鍮(57)
穴径(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 2.34(1)
  • 15(6)
  • 25.4(7)
  • 31.75(3)
厚さ(mm)
  • 0.30(1)
  • 0.38(1)
  • 0.5(7)
  • 0.50(1)
  • 0.6(1)
  • 0.64(1)
  • 0.7(5)
  • 0.8(5)
  • 1(3)
  • 1.2(2)
  • 2(5)
  • 2.3(1)
粒度・番手
  • 36(3)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 150(1)
砥材
  • C(シリコンカーバイド)(3)
  • GC(5)
  • SD(1)
  • WA(1)
  • その他(1)
C(シリコンカーバイド)・GC・SD・WA・その他
硬度
  • M(3)
M
ブランド
  • アイウッド(9)
  • ディスコ(7)
  • サンフレックス(6)
  • ミニター(5)
  • SK11(4)
  • イチグチ(2)
  • 光陽社(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニューレジストン(1)
  • マキタ(1)
  • レヂトン(1)
  • 旭ダイヤモンド工業(1)
  • 戸田研磨工業(1)
  • DREMEL(ドレメル)(1)
  • アキュラ(1)
アイウッド・ディスコ・サンフレックス・ミニター・SK11・イチグチ・光陽社・TRUSCO・ニューレジストン・マキタ・レヂトン・旭ダイヤモンド工業・戸田研磨工業・DREMEL(ドレメル)・アキュラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(6件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
【FRPのカットに最適な切断ディスク】 「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
用途ゴム、皮革製品の切断に。 塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。 木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。 FRPの切断、加工に。厚さ(mm)2砥材C最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
ダイヤモンドカッターセット サンフレックスダイヤモンドカッターセットサンフレックス(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(3本)
当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25軸径(Φmm)2.34材質ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ レヂトン高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチレヂトン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
多種多様な部材を切断可能!従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材厚さ(mm)1.3
切断砥石 石材用 SK11切断砥石 石材用SK11(7件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
切れ味重視
用途石材、ガラス外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒GC仕様1枚補強硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80補強ネット1枚適合材石材、ガラス
カッタネット 光陽社カッタネット光陽社(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10枚)
当日出荷
カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤカッター Φ22mm径×0.5mm厚 サンフレックスダイヤカッター Φ22mm径×0.5mm厚サンフレックス(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
ダイヤモンドカッター NEWダブルカップ アイウッドダイヤモンドカッター NEWダブルカップアイウッド(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
仕様乾式適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
ダイヤモンドカッター サンフレックスダイヤモンドカッターサンフレックス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)0.6軸径(Φmm)2.34材質ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
軸付ダイヤモンドカッター SK11軸付ダイヤモンドカッターSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。
用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。適合材ガラス、石、貝、樹脂厚さ(mm)0.7仕様2.35mmマンドレル付き材質電着ダイヤ寸法(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])10000
精密切断砥石 NC-P(GC) ディスコ精密切断砥石 NC-P(GC)ディスコ
21,980税込24,178
1箱(25枚)ほか
当日出荷
特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。穴径(Φmm)25.4研削材GCタイプNC-P結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0
切断砥石 石材 SK11切断砥石 石材SK11
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材GCタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度M外径(Φmm)100適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス最高使用周速度(m/s)72
切断砥石PRO 石材用 SK11切断砥石PRO 石材用SK11(2件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
精密切断砥石 NC-P(WA) ディスコ精密切断砥石 NC-P(WA)ディスコ
18,980税込20,878
1箱(20枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
eカッター 戸田研磨工業eカッター戸田研磨工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)
当日出荷
破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)約2穴径(Φmm)15粒度P80砥材C使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
精密切断砥石NC-S GC-CUT ディスコ精密切断砥石NC-S GC-CUTディスコ
14,980税込16,478
1箱(25枚)
当日出荷
非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材GC材質非鉄金属内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
テクニカット(GC) ディスコテクニカット(GC)ディスコ
18,980税込20,878
1箱(20枚)
当日出荷
一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材GCタイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)255結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材GC
ダイヤモンドホイールMAX DREMEL(ドレメル)ダイヤモンドホイールMAXDREMEL(ドレメル)
6,498税込7,148
1枚
3日以内出荷
ホイールのダイヤモンドコーティングにより、滑らかで正確な切断を実現します。 硬くて研磨性のある材料の切断に最適で、滑らかで正確な切断を実現します。
用途床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシなどの硬質材料適合材床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシ軸径(Φmm)38厚さ(mm)0.58切込深さ(mm)11質量(g)6.6
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ ディスコ精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡディスコ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から9日以内出荷
砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド材質セラミックス・ガラス・水晶タイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
ダイヤモンドホイールチタンコート アイウッドダイヤモンドホイールチタンコートアイウッド
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20適合切断材塩ビ波板・ガラス切断用、超硬チップ背研磨用ダイヤ幅(mm)15
ダイヤモンドカッター スターダブルドライカップ アイウッドダイヤモンドカッター スターダブルドライカップアイウッド
7,998税込8,798
1枚
翌々日出荷
外径(Φmm)100適合切断材ガラス・コンクリート・大理石・石材・タイルセラミック・瓦・硬質樹脂
電着ダイヤモンドカッター(切断用) TRUSCO電着ダイヤモンドカッター(切断用)TRUSCO(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1枚
当日出荷
基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。 メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。付属品15mmアダプター1個粒度60材質/仕上SK-2使用工具ジスクグラインダ適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルチップ高さ(mm)3
ダイヤモンド切断砥石 アキュラダイヤモンド切断砥石アキュラ
73,980税込81,378
1個
15日以内出荷
※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石 ※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド ※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。 ※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。 ※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。
ダイヤモンドカッター ドライターボカップ アイウッドダイヤモンドカッター ドライターボカップアイウッド
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150 ミニターミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150ミニター
9,598税込10,558
1袋(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)150穴径(Φmm)25.4研削材A/WA対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100 ミニターミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100ミニター
7,498税込8,248
1袋(10枚)
6日以内出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)25.4研削材A/WA対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
マーブル 旭ダイヤモンド工業マーブル旭ダイヤモンド工業
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から7日以内出荷
様々な被削材の切断の切断に優れた切れ味を発揮する電着ポータブルカッタ
用途大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦チップ厚さ(mm)1.8適合材大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
ダイヤドリルカッター サンフレックスダイヤドリルカッターサンフレックス(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)1軸径(Φmm)6粒度#180許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
ダイヤモンドカッター ネットディスク アイウッドダイヤモンドカッター ネットディスクアイウッド
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
ダイヤモンドカッター ダブルカップ アイウッドダイヤモンドカッター ダブルカップアイウッド
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
外径(Φmm)125穴径(Φmm)22適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
ダイヤモンドカッター ドライカップ アイウッドダイヤモンドカッター ドライカップアイウッド
4,398税込4,838
1枚
翌日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
ダイヤモンドカッター NEWシングルカップ アイウッドダイヤモンドカッター NEWシングルカップアイウッド
5,998税込6,598
1枚
8日以内出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
ダイヤモンドカッター スターシングルドライカップ アイウッドダイヤモンドカッター スターシングルドライカップアイウッド
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
外径(Φmm)100適合切断材ガラス・コンクリート・大理石・石材・タイルセラミック・瓦・硬質樹脂
ミニモ 電着ダイヤモンドブレード Φ150 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドブレード Φ150ミニター
48,980税込53,878
1本
10日以内出荷
外径(Φmm)150厚さ(mm)1穴径(Φmm)25.4トラスコ品番852-4007質量(g)151対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 電着ダイヤモンドブレード Φ100 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドブレード Φ100ミニター
39,980税込43,978
1本
10日以内出荷
外径(Φmm)100厚さ(mm)1穴径(Φmm)25.4トラスコ品番852-4006質量(g)85対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ レジンボンドダイヤモンドブレード Φ100 ミニターミニモ レジンボンドダイヤモンドブレード Φ100ミニター
35,980税込39,578
1本
10日以内出荷
外径(Φmm)100厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)25.4トラスコ品番852-4008質量(g)93対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
切断砥石(非鉄用)38Φ 5枚入 サンフレックス切断砥石(非鉄用)38Φ 5枚入サンフレックス
1,498税込1,648
1箱(5枚)
6日以内出荷
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。
用途ガラス、樹脂、石等の非鉄金属の切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)38厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)5許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合切断材ガラス、樹脂、石等の非鉄金属
切断砥石(非鉄用)22Φ 5枚入 サンフレックス切断砥石(非鉄用)22Φ 5枚入サンフレックス
1,398税込1,538
1パック(5枚)
5日以内出荷
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。
用途ガラス、樹脂、石等の非鉄金属の切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)1.5入数(枚)5外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合切断材ガラス、樹脂、石等の非鉄金属
スーパーダイヤバンドセット イチグチスーパーダイヤバンドセットイチグチ
8,498税込9,348
1セット(6本組)ほか
4日以内出荷
筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬粒度100/240/400/800/1500/3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤバンド イチグチスーパーダイヤバンドイチグチ
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤ80リム湿式 マキタダイヤ80リム湿式マキタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
用途ガラスタイル用外径(Φmm)80厚さ(mm)0.8内径(Φmm)15適合機種カッタ:(4191D)適合材ガラスタイル
切断