絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 105(7)
  • 125(6)
  • 150(2)
  • 180(3)
  • 205(2)
  • 305(3)
  • 355(1)
  • 405(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(3)
  • (5)
穴径(Φmm)
  • 15(9)
  • 20(1)
  • 22(6)
  • 25.4(4)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 1(4)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
粒度・番手
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 46(5)
  • 60(3)
  • Z60(1)
シリーズ
  • スーパーカット(1)
  • 飛騨の匠(1)
スーパーカット・飛騨の匠
砥材
  • A(3)
  • AZ(1)
  • WA(1)
  • Z(2)
  • その他(5)
A・AZ・WA・Z・その他
硬度
  • M(1)
  • P(4)
  • S(1)
  • その他(8)
M・P・S・その他
ブランド
  • 日本レヂボン
  • モノタロウ(14)
  • レヂトン(37)
  • SK11(34)
  • エスコ(29)
  • サンフレックス(15)
  • ノートン(サンゴバン)(15)
  • アイウッド(15)
  • Lifework(ライフワーク)(12)
  • BIGMAN(ビッグマン)(10)
  • EARTH MAN(9)
  • NORITAKE(ノリタケ)(9)
  • PROXXON(プロクソン)(9)
  • ハートフルジャパン(9)
  • Y'sGOD(8)
  • iHelp(8)
  • イチグチ(7)
  • トップマン[工具・金物](7)
  • E-Value(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 飛騨の匠 日本レヂボン

    飛騨の匠

    日本レヂボン(109件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • レヂボンカット RC 日本レヂボン

    レヂボンカット RC

    日本レヂボン(15件のレビュー)
    679税込747
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途一般鋼・鋳鉄砥材A
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm

    日本レヂボン
    259税込285
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ0.8mmで抜群のスピードで切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※薄物切断作業に効果バツグンです。
    用途ジスクグラインダー用切断砥石。材質砥材:セラミック / 結合剤:フェノール樹脂 / 補強材:グラスファイバー厚さ(mm)0.8砥材Z60外径(mm)105内径(mm)15
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm

    日本レヂボン
    259税込285
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.0mmで抜群のスピードと耐久性を兼ね備えた切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※従来の飛騨の匠と比べて、耐久性をほぼ落とさずに切断速度が約20%上昇しました。
    用途ジスクグラインダー用切断砥石。材質砥材:セラミック / 結合剤:フェノール樹脂 / 補強材:グラスファイバー厚さ(mm)1砥材Z60外径(mm)105内径(mm)15
  • RSCスーパーカット 日本レヂボン

    RSCスーパーカット

    日本レヂボン
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 飛騨の匠 1枚 日本レヂボン

    飛騨の匠 1枚

    日本レヂボン
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
    用途ディスクグラインダー用切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.6mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.6mm

    日本レヂボン
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.6mmで抜群の耐久性を発揮し、さらにスピード切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※高負荷な切断作業に向く、高耐久型の厚みを新規追加しました。
    用途ジスクグラインダー用切断砥石。厚さ(mm)1.6砥材Z46外径(mm)105内径(mm)15
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm

    日本レヂボン
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.0mmで抜群のスピードと耐久性を兼ね備えた切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。
    用途ジスクグラインダー用切断砥石。厚さ(mm)1砥材Z46外径(mm)125内径(mm)22
  • レヂボンカットRC 日本レヂボン

    レヂボンカットRC

    日本レヂボン
    469税込516
    1枚
    当日出荷
    スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。
    用途一般鋼・鋳鉄等の切断。硬度と材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
  • レヂボンカットRC1枚DRT 日本レヂボン

    レヂボンカットRC1枚DRT

    日本レヂボン
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。ステンレス鋼に適した切断砥石です。合金鋼に適した切断砥石です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の切断。仕様ステンレス鋼・合金鋼用材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:305×3×25.4硬度砥材粒:A30M適合材ステンレス鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72m/s
  • プロ1カット 鉄工用  1枚 日本レヂボン

    プロ1カット 鉄工用 1枚

    日本レヂボン
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s
  • RSCプレミアム 1枚 日本レヂボン

    RSCプレミアム 1枚

    日本レヂボン
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    超切断力と超耐久性により、作業効率アップに貢献する一石二超の切断砥石です。切断用砥石で、ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた切断力を発揮します。金属を切断時に従来品比較で超切断力と超耐久性の為、作業効率が大幅UPします。
    用途研削作業。仕様一般鋼用、ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
  • レヂボンカット 日本レヂボン

    レヂボンカット

    日本レヂボン
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    金属・非金属のいずれの切断作業にも対応します。スムーズな切断を重視した砥石です。
    用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・高速度鋼・特殊鋼・アルミ・金属種類全般の切断作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:205×2.0×25.4硬度と材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
  • スーパーカットRSC-X1枚 日本レヂボン

    スーパーカットRSC-X1枚

    日本レヂボン
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。
    用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス硬度砥材粒:60P最高使用周速度(m/s)80m/s寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
  • 飛騨の匠 颯 1枚 日本レヂボン

    飛騨の匠 颯 1枚

    日本レヂボン
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    レヂボン史上最速の切断スピードとスムーズな切れ味を実現しました。現存のレヂボン製品中最速の切断速度により、作業時間を大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。切れ味の向上により、焼けやバリが少なくなります。アルミニウム切断にも使用可能です。
    用途切断作業。仕様一般鋼用・ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス寸法(mm)105×1.0×15硬度砥材粒:AZ60P適合材アルミニウム
  • レヂボンカット RC ステン用 日本レヂボン

    レヂボンカット RC ステン用

    日本レヂボン
    1,398税込1,538
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途ステンレス鋼・合金鋼粒度46厚さ(mm)2砥材WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]主要切断材料ステンレス鋼・合金鋼
切断