絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- その他(4)
- アルミ(111)
- ガラス(10)
- コンクリート(4)
- ステンレス(121)
- セラミックス(4)
- チタン・ニッケル(5)
- 木工(109)
- 樹脂(45)
- 石材(10)
- 超硬合金(4)
- 鉄(65)
- 銅・真鍮(26)
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(218)
- 3M(スリーエム)(95)
- BOSCH(ボッシュ)(78)
- アキュラ(70)
- ヤナセ(柳瀬)(68)
- SK11(63)
- KOVAX(コバックス)(62)
- PRESI(47)
- マキタ(46)
- U-TOOLS (埼玉精機)(44)
- FUJI STAR(三共理化学)(41)
- SHINANO(信濃機販)(40)
- 日東工器(33)
- 京セラインダストリアルツールズ(33)
- サンフレックス(29)
- 日本研紙(28)
- RELIEF(26)
- 理研コランダム(24)
- コンパクトツール(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

空研ぎシート オービタルペーパー
KOVAX(コバックス)¥5,498~税込¥6,048~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷水研ぎでも空研ぎでも使用できます。 目詰まり防止加工により、カラミが起こらず美しく仕上がります。 紙を特殊加工してあるため、ソフトな感じで使用できます。用途自動車補修塗装面の研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アシレックス レモン
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(100枚)当日出荷P800相当の仕上り、糊付水研ぎタイプで専用アシレパットで使用。用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用適合材樹脂、金属RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングロール布 金属用
SK11¥699税込¥7691巻当日出荷必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。用途中荒目ペーパーの目ならし、塗装前研磨。仕様空研ぎ・水研ぎ兼用幅(mm)75粒度180長さ(m)3目の粗さ中目適合材金属
プルーパッドのり付用穴なし
空研¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3595適合機種DAM-055A・KDM-055A材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂質量(g)100タイプのり付きタイプ穴なしサイズ(mm)125パッド径(Φmm)123
NORTON A275 マジックディスクペーパー
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)当日出荷オリジナル目づまり防止剤を使用した7つ穴型マジック式ディスクです。 木材やプラスチック面加工、板金作業に対応します。 「ハイスピード」、「ヤケ抑制」、「目詰まりストップ」、「高耐久性」の4拍子揃った性能です。用途木工、家具、木楽器の樹脂、プラスチック面の研磨、表面処理、塗装面除去。 金属塗膜部の除去、パテ面とぎ、足付け。 使用工具:125mmダブルアクションサンダー。色ベージュ質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])78.5[4710]適合材木工、プラスチック外径(mm)125穴タイプ7つ穴
ラバーパッド(PSM160A/N用)
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷吸じんマルチサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PSM160A(/N)用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種マルチサンダーPSM160A/N材質ゴム質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
マジックタッチパット
サンフレックス(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マジックタッチシリーズを使用する際に必要な専用パットです。材質マジック加工軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)125mm許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125mm
スーパーアシレパッド(75×110mm用)
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(2枚)当日出荷用途サンダー用厚さ(mm)6硬度8度RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングペーパー マジックファスナ式
マキタ(9件のレビュー)¥879~税込¥967~1袋(5枚)当日出荷用途木工用仕様吸じん穴付適合機種BO3710(BO3700)用(吸じん穴付)寸法(mm)93×185タイプマジックファスナ式砥粒WA
マジックパット Φ125mm(手動・電動ドリル用)
RELIEF(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル軸径(Φmm)6外径(mm)125
フレックス フォームディスク 33545
3M(スリーエム)¥6,598税込¥7,2581箱(20枚)当日出荷柔軟なスポンジ基材の研磨材で、不規則な表面や曲面にもフィットし、仕上がりが優れています。水研ぎでも空研ぎでも使用可です。粉塵や水分のコントロールに優れ、クリーンな研磨環境を実現します。手研磨でも機械研磨でも使える汎用性の高い製品です。多数の微細な貫通孔が施されているため、ディスクの目詰まりが起こりにくく、耐久性に優れています。用途下地、足付け作業に。色青最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)127
ネットサンディングディスク M480 125mmΦ
BOSCH(ボッシュ)¥969税込¥1,0661箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。 ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット外径(Φmm)125適合材木材、金属穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(25枚)当日出荷独自のセンターロック機構とワンタッチ式ファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着・交換ができます。目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。用途溶接ビード除去、溶接痕などの目消し、仕上げ前研磨作業砥材精密成型砥粒
ポリッシャー4点セット
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(4個)欠品中マジック式でパットに着脱するので、スポンジ交換が簡単です。コールテンバフ、羊毛バフもセットされ、ツヤ出しにも適します。セット内容マジックパット(PLP)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP):100、スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾
3M(スリーエム)¥8,598~税込¥9,458~1箱(1ロール)当日出荷ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。幅(mm)95
耐水シート KFAA
KOVAX(コバックス)¥5,498~税込¥6,048~1箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷カミソリのようなすばらしい切れ味をもつ耐水研磨紙です。 ネバリ強い研磨材(砂)と基材(紙)を使用しているため、耐久性に優れています。 裏スベリ防止加工をしてあるため、手研ぎ時の裏スベリを防ぎキズのもとになる「モメ」や「ソゲ」を起こしません。 水に浸してもペーパーの「丸まり」はわずかです。腰と柔軟性のバランスがとれているため、いつでも使いやすい状態を保ちます。用途自動車・工作機械車両・配電盤ボックス・建機・電気機器・ポリバス・洗面ユニット・サ-フボ-ドやFRP造船での素地研磨適合材金属、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
マジックパット(穴有)
SHINANO(信濃機販)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷トラスコ品番794-0611適合機種SI3111M・SI3111LGM・SI3118AM摘要のり付仕様質量(g)150タイプマジックタイプ穴ありペーパー寸法(cm)125ペーパー寸法(mm)125ねじサイズ5/16インチ
パッド5"V-H Ass'y
日東工器¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷用途パームオービタルサンダー用補修部品仕様ベルクロ穴あきトラスコ品番777-0910適合機種APS-125SV外径(Φmm)125メーカー商品コード53569
125Φマジックタッチサンダーバフ
サンフレックス(2件のレビュー)¥639税込¥7031パック(2枚組)当日出荷ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。用途サビ取り、木目だし等材質不織布粒度#320相当厚さ(mm)10直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125
パット組立(マジック式)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番450-9625適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(mm)150
マジックタックロール(100mm幅)
日本研紙¥6,798~税込¥7,478~1巻5日以内出荷から16日以内出荷マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。仕様目詰まり防止加工品形状角形ロール幅(mm)100砥材AA長さ(m)15内径(Φmm)15砥粒AA外径(mm)100
バフレパッド(ディスク)
KOVAX(コバックス)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(2枚)当日出荷バフレックス ブラック ディスクをダブルアクションサンダー(Φ150mmサイズ)用で使用する際の専用パッドです。寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
マジカルサンダー用ペーパー 細目5枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥399税込¥4391セット当日出荷マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度240寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ細目入数5枚
50mm マジックパッド(ネジ式)
エス・ピー・エアー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Φ50mm マジックパッド(ネジ式)仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-7201DA、SP-7201G外径(Φmm)50アズワン品番64-7673-54
マジックタックロールマジック式 耐taiQ 75×15m
日本研紙(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から30日以内出荷従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。形状ロール砥材AA幅×全長(mm×m)75×15
3M フッキット ブルー クリーンサンディングディスク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット(100枚)当日出荷から5日以内出荷一部に特殊セラミック砥粒を使用した、ワンタッチタイプのディスクです。特殊コーティング技術により、初期研磨性、研磨持続性に優れます。渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨。材質基材:紙 砥粒:セラミック砥粒(80・120・180のみ)、酸化アルミニウム色青質量(g)400最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)127
空とぎ仕上げディスク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(50枚)ほか当日出荷から66日以内出荷基材にフィルムを使った、耐久性のある高番手ディスクです。 サフェーサーの目消し、仕上げとぎ、トップコートの肌調整に使用します。
サンディングロール布 木工用
SK11¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。用途木工素地の荒削り、金属の荒研磨、塗装はがし。仕様空研ぎ・水研ぎ兼用幅(mm)75粒度60長さ(m)3目の粗さ荒目適合材木工、金属