絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- その他(4)
- アルミ(111)
- ガラス(10)
- コンクリート(4)
- ステンレス(121)
- セラミックス(4)
- チタン・ニッケル(5)
- 木工(109)
- 樹脂(45)
- 石材(10)
- 超硬合金(4)
- 鉄(65)
- 銅・真鍮(26)
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(217)
- 3M(スリーエム)(95)
- BOSCH(ボッシュ)(78)
- アキュラ(70)
- ヤナセ(柳瀬)(68)
- KOVAX(コバックス)(63)
- SK11(63)
- PRESI(47)
- マキタ(46)
- U-TOOLS (埼玉精機)(44)
- FUJI STAR(三共理化学)(41)
- SHINANO(信濃機販)(40)
- 日東工器(33)
- 京セラインダストリアルツールズ(33)
- サンフレックス(29)
- 日本研紙(28)
- RELIEF(26)
- 理研コランダム(24)
- コンパクトツール(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マジカルサンダー用ペーパー 荒目5枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥399税込¥4391セット当日出荷マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度80寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ荒目入数5枚
セラミックフィルムディスク
Sun Might¥2,098~税込¥2,308~1箱(25枚)ほか当日出荷から10日以内出荷独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です 作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です用途エアサンダー用研磨紙 色剥ぎ、研磨、足付けに種別マジック式材質フィルム+セラミック外径(Φmm)125
ベークパットM16
三和研磨工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷硬質素材を使用し、平面の加工に適しています。用途ダイヤセラミカ、イージーきらを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのベークパットです。
スカットディスク(N) Z
イチグチ(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1枚当日出荷から3日以内出荷砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他砥粒ジルコニヤRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクロール Gソフト
KOVAX(コバックス)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れた強靭な研磨材と特殊な目詰まり防止処理により、高いロングライフを発揮します。 丈夫でソフトな基材は、折れにくく柔軟性に優れ、あらゆる研磨に最適です。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
研磨布シート 鷲印研磨布
KOVAX(コバックス)¥6,298~税込¥6,928~1箱(50枚)4日以内出荷から7日以内出荷研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。 硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。 天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨適合材木工、一般鋼、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
アシレックス ピーチ
KOVAX(コバックス)¥5,498税込¥6,0481箱(100枚)当日出荷P1500相当の仕上り、糊付水研ぎタイプで専用アシレパットで使用。用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用適合材樹脂、金属RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパーMG
SK11¥739税込¥8131セット(5枚)当日出荷マジック式のディスクペーパーです。直径150mmのマジック式ディスクペーパーです。用途ベルトディスクサンダー用ディスクペーパー。適合機種BDS-100N直径(Φmm)150
5インチブルーパッドマジック用穴あき
空研¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途サンディング用マジックペーパー張付け用トラスコ品番828-7046適合機種DAM-055SB・KDM-055SB材質ベルクロ寸法(mm)125質量(g)106タイプマジックタイプ穴あり
ラバーパット エアマイクログラインダー用
TRUSCO(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷トラスコ品番818-8187厚さ(mm)1質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500ねじ径(mm)M7×0.75外径(mm)30寸法(外径×厚さ)(mm)30×1
Cパット油膜取り用
SHINANO(信濃機販)¥4,298税込¥4,7281セット(5枚)当日出荷用途油膜とり液を塗布してのガラス磨き用トラスコ品番857-1747寸法(mm)83×105質量(g)70タイプマジック
研磨ペーパ
日東工器¥5,998~税込¥6,598~1箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷用途オービタルマイトン ・パームオービタルサンダー用研磨ペーパ仕様ベルクロ適合機種OMV-125B、APS-125SV
マジックタッチセット
サンフレックス(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。セット内容バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当)軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)125mm外径(mm)125mm
ハイピッチシートタイプ S2-5P
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン寸法(mm)75×170適合材木工、金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ 純毛
RELIEF¥799税込¥8791セット(2枚)当日出荷汚れ取り・拭き取りに!。研磨剤をつけて磨くことで、金属の鏡面研磨加工も可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。お得な2枚入!用途金属、木材、樹脂、石材などの汚れ落としやツヤ出しに。種別クランプ式寸法(mm)240×93タイプ乾式用基材純毛適合材金属、木材、樹脂、石材などサイズ(mm)240×93
マジックタックペーパー(マジック付、6穴)
日本研紙(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1冊(100枚)当日出荷から7日以内出荷マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。用途空とぎ用仕様目詰まり防止加工品形状円形砥材AA基材Cw外径(Φmm)125穴数6穴の有無有り
ワンタッチ穴あきディスクパッド
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷吸塵ダブルアクションサンダー用。色はぎ、パテとぎ、段とぎの各工程に適しています。種別ワンタッチ(マジック)用厚さ(mm)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ)硬さ普通外径(mm)125
ディスクペーパー用 ゴムパット
エスコ(2件のレビュー)¥885税込¥9741個当日出荷ゴム製。フランジナット(M10)付属。用途100mmディスクグラインダー用仕様(フランジナット)M10適合100mmディスクグラインダー用エスコ品番EA809ZG-1穴径(Φmm)15外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])4300
サンディングペーパー
京セラインダストリアルツールズ¥499税込¥5491パック当日出荷サンダー用のサンディングペーパーです。粒度80番手のペーパー6枚組です。用途木材・金属・プラスチックなどの表面研磨。入数(枚)6
フィルムディスク 125 マジック 穴あり
大塚刷毛製造¥4,398~税込¥4,838~1箱(100枚)3日以内出荷平滑性の高いフィルム基材により、均一な研磨性に優れた高性能ペーパー。用途金属・樹脂・木工・塗装面・各種車両等の研磨作業などに。仕様マジック 穴あり形状円形寸法(Φmm)125
研磨ディスク 中抜きタイプ
日本研紙¥2,298~税込¥2,528~1パック(10枚)翌日出荷から3日以内出荷船体や車体の鉄板面研磨等の重研削用ハードタイプ。裏面白色。中抜きタイプは取付け穴周囲に砥材がないので、取付時ナットのゆるみが有りません。重研削用ハードタイプです。用途石材や金属の一般研磨作業に。塗面ぼ剥離・錆取り・バリ取りなどの研磨作業に。形状円形/中抜きタイプ砥材CC外径×穴径(Φmm)125×15.9基材バルカナイズドファイバーサイズ(inch)5適合材石材、金属
フェルトディスク(裏面接着剤付)
リューター¥2,298税込¥2,5281袋(20枚)当日出荷選びぬかれた高品質の羊毛を圧縮加工したフェルトです。各種研磨剤を併用して使用して下さい。裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。トラスコ品番126-9064厚さ(mm)2色白外径(mm)31穴径(mm)11
吸塵用延長ホース3M
ミヤナガ¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷集塵機のホースが短い場合にホースを延長できます。用途集塵パッド、ポリクリック集塵シャンク、デルタゴン吸塵ビット使用時、集塵機のホースが短い場合に使用。トラスコ品番567-2285内径(Φmm)【ミヤナガ製品側】15【集塵機側】26外径(Φmm)【ミヤナガ製品側】22【集塵機側】30RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ポリッシャー4点セットΦ125mm
RELIEF¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷インパクトドライバーに取り付けて使用可能です。用途自動車のワックスのあし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。トラスコ品番388-4862軸径(Φmm)6.35径(Φmm)125
オービタルサンダーペーパー C470 115×107mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,198税込¥1,3181箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社115×107mmのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース寸法(mm)115×107適合材木材穴タイプ(吸塵用)6穴