絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- その他(4)
- アルミ(111)
- ガラス(10)
- コンクリート(4)
- ステンレス(121)
- セラミックス(4)
- チタン・ニッケル(5)
- 木工(109)
- 樹脂(45)
- 石材(10)
- 超硬合金(4)
- 鉄(65)
- 銅・真鍮(26)
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(219)
- 3M(スリーエム)(95)
- BOSCH(ボッシュ)(77)
- アキュラ(70)
- ヤナセ(柳瀬)(68)
- KOVAX(コバックス)(63)
- SK11(63)
- PRESI(47)
- マキタ(46)
- U-TOOLS (埼玉精機)(44)
- FUJI STAR(三共理化学)(40)
- SHINANO(信濃機販)(40)
- 日東工器(33)
- 京セラインダストリアルツールズ(33)
- サンフレックス(29)
- 日本研紙(28)
- RELIEF(26)
- 理研コランダム(24)
- コンパクトツール(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マジックタックロール
日本研紙¥4,898~税込¥5,388~1巻6日以内出荷目詰まり防止加工を施したロール状の空研ぎ用ペーパーです。手研ぎ用、サンダー用等、フリーカットペーパーとしてご利用ください。裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単に行えます。丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。寸法(mm)75×15000砥材AA基材Cw
キュービトロン Ⅱロロック セラミックディスク
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081箱(25枚)当日出荷3M独自技術による、キュービトロンⅡ研磨材を使用した、溶接ビード研磨、バリ取り作業用のセラミックディスクです。外径(mm)50
ディスクロール Gソフト
KOVAX(コバックス)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れた強靭な研磨材と特殊な目詰まり防止処理により、高いロングライフを発揮します。 丈夫でソフトな基材は、折れにくく柔軟性に優れ、あらゆる研磨に最適です。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
研磨布シート 鷲印研磨布
KOVAX(コバックス)¥6,298~税込¥6,928~1箱(50枚)4日以内出荷から7日以内出荷研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。 硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。 天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨適合材木工、一般鋼、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアシレックス専用マジックシート
KOVAX(コバックス)¥2,298税込¥2,5281箱当日出荷マジック式、耐久性重視。用途自由なサイズにカットして素材に貼り付けることができる両面テ-プ付ス-パ-アシレックス用面ファスナ-です。ス-パ-アシレックスを手持ちの様々な形状・材質の素材に付けて使用したい場合に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングペーパーD
SK11¥259税込¥2851パック(3枚)当日出荷充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
ディスクペーパーMG
SK11¥739税込¥8131セット(5枚)当日出荷マジック式のディスクペーパーです。直径150mmのマジック式ディスクペーパーです。用途ベルトディスクサンダー用ディスクペーパー。適合機種BDS-100N直径(Φmm)150
OMV-125B用パッド5” V-HASSY
日東工器¥3,500税込¥3,8501個欠品中トラスコ品番777-0952適合機種OMV-125Bタイプベルクロ穴あきタイプ品名パッド5 V-HASSYメーカー商品コード54915
マジックパットΦ100XM10
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥4,495税込¥4,9451個当日出荷最高の弾性。 強力マジックシートを使用している為、13,000回転使用可能です。ディスクグラインダーにもドリルにも装着可能です。サイズ(mm)100×M10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ガラポリPRO ベルクロ式
ST-TOOLS(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷ガラスポリッシュPROは、水をかけて使用するだけで簡単にガラスの油膜・汚れのクリーニングが出来ます。他のコンパウンド等の補助剤は必要ありません。 水によりセリウムが溶け出し、酸化セリウムの遊離砥による研磨が促進されガラス研磨に最適です。用途車輌の一般ガラス、建築物の窓ガラス、船舶の窓ガラス、浴室の窓ガラス、ショーウインドウ、鏡などのハードな汚れ、ウロコの除去成分酸化セリウム・合成樹脂接着剤・綿布・起毛布他 セリウム粒子使用方法(1)ガラス面に付着したホコリ、泥等を水洗いします。(2)オービタルサンダーにクッションシートと研磨シートを取付ます。(3)霧吹きなどでガラス面に水を吹き付け、研磨シートも軽く水で濡らします。(4)少しづつ2~3センチ毎秒の速度で縦横にまんべん無く研磨します。研磨中は水を補充しながら磨いて下さい。(5)研磨終了後、水でガラス面をきれいに洗い流して完了です。種別ベルクロ式寸法(mm)80×115タイプベルクロ式適合材ガラス
パッド4"V-NH Ass'y
日東工器(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット欠品中用途パームオービタルサンダー用補修部品仕様ベルクロトラスコ品番777-0961適合機種APS-100外径(Φmm)100メーカー商品コード55099
研磨ペーパ
日東工器¥5,998~税込¥6,598~1箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷用途オービタルマイトン ・パームオービタルサンダー用研磨ペーパ仕様ベルクロ適合機種OMV-125B、APS-125SV
ラバーパッド(150mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7340適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)155タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-32RoHS指令(10物質対応)対応
913C用MPパッド
コンパクトツール¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。用途125mm径のマジック式ペーパーを使用しての、サンディング用。トラスコ品番401-0213適合機種913C質量(g)57パッドサイズ(mm)123(マジック式、穴なし、ペーパー貼付面に穴はありません。)
スーパーアシレパッド(Φ50mm用)
KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(10枚)当日出荷用途サンダー用仕様クッションパッド適合スーパーアシレックス ディスク(Φ50mmP-0穴なし)用厚さ(mm)6硬度8度RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチシートタイプ S2-5P
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン寸法(mm)75×170適合材木工、金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ 純毛
RELIEF¥799税込¥8791セット(2枚)当日出荷汚れ取り・拭き取りに!。研磨剤をつけて磨くことで、金属の鏡面研磨加工も可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。お得な2枚入!用途金属、木材、樹脂、石材などの汚れ落としやツヤ出しに。種別クランプ式寸法(mm)240×93タイプ乾式用基材純毛適合材金属、木材、樹脂、石材などサイズ(mm)240×93
クリーンサンディングディスク
3M(スリーエム)¥9,998~税込¥10,998~1箱(100枚)当日出荷から9日以内出荷ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。 ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。 吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類酸化アルミニウム最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)砥粒酸化アルミニウム外径(mm)127
マジックタックペーパー(マジック付、6穴)
日本研紙(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1冊(100枚)当日出荷から7日以内出荷マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。用途空とぎ用仕様目詰まり防止加工品形状円形砥材AA基材Cw外径(Φmm)125穴数6穴の有無有り
ワンタッチ穴あきディスクパッド
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷吸塵ダブルアクションサンダー用。色はぎ、パテとぎ、段とぎの各工程に適しています。種別ワンタッチ(マジック)用厚さ(mm)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ)硬さ普通外径(mm)125
ネットサンディングディスク125(10枚)
マキタ¥2,398~税込¥2,638~1パック(10枚)4日以内出荷全体がネット状で高い自己吸じん率と耐久性、作業能率を実現。(各10枚入)寸法(mm)125
クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なし
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥6,698~税込¥7,368~1箱(100枚)7日以内出荷目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
サンディングペーパー
京セラインダストリアルツールズ¥499税込¥5491パック当日出荷サンダー用のサンディングペーパーです。粒度150番手のペーパー6枚組です。用途木材・金属・プラスチックなどの表面研磨。入数(枚)6
スーパータック ガルーダ
KOVAX(コバックス)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100枚)4日以内出荷強靭なペーパー基材を採用。角部・凸部・隅部を研磨した場合も、ペーパーエッジの破れ・ヨレが生じにくい。目詰まり防止処理を施し、研磨中の目詰まり・絡みダマの発生が少なく、初期切削性が持続する。金属素地、鋼板など硬い被研磨材の研磨でも、急激な切削性の低下がない。切削性に優れ、幅広い被研磨材を効率よく研磨可能。強靭でありながら、しなやかさを兼ね備えた基材で二つ折りにしても折部の脱粒、割れが生じない。用途建機・重機・架装・・・スパッター除去、溶接部の目慣らし研磨、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨。大型車・建機・重機・車両補修塗装・・・塗膜剥がし、サビ取り、パテ研磨、プラサフ研磨、塗膜の足付け研磨。板金加工・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨。焼付塗装・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨。鋳造ダイカスト・・・ゲート口、オーバーフロー部の研磨、バリ取り、鋳肌除去、表面仕上げ。自動車補修塗装・・・塗膜剥がし、フェザーエッジ取り、パテ研磨、プラサフ研塗装前の足付け研磨、プライマー研磨。樹脂・FRP・・・樹脂素地研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨。木工・・・木地研磨、塗面研磨寸法(Φmm)125
HNAD ハイピッチディスク(穴なし)
FUJI STAR(三共理化学)¥3,198税込¥3,5181箱(50枚)当日出荷マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。HNタイプは、熱に強い接着剤を使用しています。用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。トラスコ品番422-9854粒度600(#)色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)125