絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(2)
- ステンレス(2)
- ナイロン(2)
- 真鍮(2)
- 鋼線(3)
外径(Φmm)
- 40
- 25(19)
- 32(16)
- 38(14)
- 50(74)
- 60(19)
- 65(82)
- 75(184)
- 80(14)
- 85(53)
- 90(54)
- 95(21)
- 100(105)
- 120(57)
- 125(52)
- 150(54)
- 200(40)
- 250(38)
- 300(31)
- その他(16)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(3)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(2)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(2)
ねじの呼び
- M10(9)
線径(Φmm)
- 0.15(2)
- 0.25(4)
- 0.3(2)
- 0.45(1)
- 0.55(1)
- 0.75(1)
- 1(1)
- 1.0(1)
- 1.25(1)
毛丈(mm)
- 8.5(3)
- 20(8)
- 23(1)
- 24(1)
8.5・20・23・24
ブランド
- FBK(フタバ)(3)
- Minimo(1)
- NSK(ナカニシ)(2)
- SK11(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
- 双和化成(SOWA)(1)
- 高島産業(6)
FBK(フタバ)・Minimo・NSK(ナカニシ)・SK11・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・双和化成(SOWA)・高島産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

鋼線メッキ線カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼適合材一般鋼
六角軸ワイヤーホイル
SK11¥889税込¥9781本当日出荷鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
ホイールブラシ 鋼線
FBK(フタバ)¥879税込¥9671枚当日出荷から7日以内出荷ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材金属、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 真鍮線
FBK(フタバ)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から4日以内出荷ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材真鍮、銅、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーカップブラシ 電動工具用
高島産業¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイールブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6入数(本)1
砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用
高島産業¥2,398税込¥2,6381個15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックファイバーブラシ カップ型
双和化成(SOWA)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から翌々日出荷Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。用途バリ取り、ツールマークの除去材質アルミナ長繊維適合材アルミ合金等
軸付ホイールブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
金属ブラシ(カップ型) 真鍮
Minimo¥1,898税込¥2,0881本9日以内出荷耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。トラスコ品番853-0375軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)24毛材真鍮外径(mm)40
セラミック砥粒カップブラシ 電動工具用
高島産業¥2,998税込¥3,2981個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。安心・高品質の日本製です。用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120適合材鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用
高島産業¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮カップブラシ 電動工具用
高島産業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15ねじ径(mm)M10毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカップブラシ 電動工具用
高島産業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ SUS316L線
FBK(フタバ)¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材ステンレス、アルミ、チタンなどRoHS指令(10物質対応)対応