絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(2)
- ステンレス(2)
- ナイロン(2)
- 真鍮(1)
- 鋼線(3)
外径(Φmm)
- 40
- 13(7)
- 16(8)
- 20(9)
- 25(11)
- 50(31)
- 55(12)
- 60(18)
- 65(34)
- 70(8)
- 75(141)
- 80(8)
- 85(7)
- 90(46)
- 95(8)
- 100(18)
- 115(2)
- 120(44)
- 125(6)
- 150(8)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ねじの呼び
- M10(9)
適合材
- アルミ(1)
- 鉄(3)
線径(Φmm)
- 0.15(1)
- 0.25(4)
- 0.3(2)
- 0.45(1)
- 0.55(1)
- 0.75(1)
- 1(1)
- 1.0(1)
- 1.25(1)
毛丈(mm)
- 20(8)
- 23(1)
20・23
ブランド
- 高島産業(6)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
- 双和化成(SOWA)(1)
高島産業・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・双和化成(SOWA)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
ステンレス(2)
その他(2)
ナイロン(2)
真鍮(1)
鋼線(3)

鋼線メッキ線カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼適合材一般鋼
砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用
高島産業¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーカップブラシ 電動工具用
高島産業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックファイバーブラシ カップ型
双和化成(SOWA)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から翌々日出荷Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。用途バリ取り、ツールマークの除去材質アルミナ長繊維適合材アルミ合金等
セラミック砥粒カップブラシ 電動工具用
高島産業¥2,598税込¥2,8581個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。安心・高品質の日本製です。用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120適合材鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用
高島産業¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮カップブラシ 電動工具用
高島産業¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15ねじ径(mm)M10毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカップブラシ 電動工具用
高島産業¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応