絞り込み
ベルト幅(mm)
- 12
- 4(5)
- 6(8)
- 8(41)
- 10(82)
- 11(3)
- 13(4)
- 15(3)
- 20(82)
- 25(10)
- 30(28)
- 50(52)
- 60(26)
- 75(23)
- 76(19)
- 85(4)
- 100(103)
- 100~150(7)
- 110(3)
- 160~200(7)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルト長さ(mm)
- 330(33)
粒度
- #36(1)
- #40(11)
- #50(1)
- #60(14)
- #80(16)
- #100(8)
- #120(10)
- #180(4)
- #240(3)
- #280(1)
- #320(1)
- #400(2)
- #600(1)
- #800(1)
適合材
- アルミ(5)
- ステンレス(5)
- チタン・ニッケル(2)
- 鉄(3)
ブランド
- 3M(スリーエム)(9)
- イチグチ(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(4)
- エスコ(3)
- ニューレジストン(3)
- TRUSCO(2)
- NCA(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- 日本研紙(1)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- ベッセル(1)
- ベルスター研磨材工業(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
商品豆知識

エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材布
キュービトロン II クロスベルト 784F
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(50本)当日出荷中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
キュービトロン2 セラミックベルト5712 12X330mm
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(50本)当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])長さ(mm)330幅(mm)12
SGブレイズ R980セラミックベルト
ノートン(サンゴバン)(8件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1セット(50個)当日出荷から7日以内出荷従来のセラミック砥粒を大幅に進化させたレジンクロスベルトです。摩耗の少ないシャープなエッジの砥粒がダイナミックな研削力と耐久力を発揮します。用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業に。
スモールベルト 12X330
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(50本)当日出荷から10日以内出荷スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。寸法(mm)12×330砥粒Z
セラミックベルト 5612
3M(スリーエム)¥8,398税込¥9,2381箱(50本)当日出荷セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。 シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。 ミグ溶接のビード取りには14mm巾ベルトと3Mベルトサンダー33573を使用することにより作業効率が上がります。粒度100寸法(mm)12×330
AC ミニベルト・セラミック
イチグチ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(10本)当日出荷から3日以内出荷最新砥粒で抜群の研削力です。摩擦が少なく、衝撃や熱にも強いため一般鋼から特殊合金まで優れた切れ味と耐久性を発揮します。用途狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨。溶接のビード除去。バリ取り。面取り。材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合2018年トラスコ掲載ページ5 1355
12x330mm レジンベルト(# 80/10本)
エスコ¥1,300税込¥1,4301パック当日出荷用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#80幅×長さ(mm)12×330入数10本
板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当
3M(スリーエム)¥9,498税込¥10,4481セット(20本)当日出荷トラスコ品番753-6127材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)330幅(mm)12粒度180相当
12x330mm レジンベルト(#120/10本)
エスコ¥1,260税込¥1,3861パック翌日出荷用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#120幅×長さ(mm)12×330入数10本
クロスベルト 957F
3M(スリーエム)¥27,980~税込¥30,778~1箱(200本)当日出荷から32日以内出荷セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
セラックベルト赤
ニューレジストン¥4,198~税込¥4,618~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷【高性能・耐久性重視 高い満足度】 研削焼けを抑制します。 研削熱を軽減します。 優れた耐久性です。 ステンレスに圧倒的な研削スピード用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
12x330mm レジンベルト(# 50/10本)
エスコ¥1,360税込¥1,4961パック翌日出荷用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#50幅×長さ(mm)12×330入数10本
レジンクロスベルト
日本研紙¥4,898~税込¥5,388~1箱(50本)当日出荷から24日以内出荷耐熱性、耐湿性、耐久性に優れているので連続機械研磨に適しています。自動車補修作業における凹面研磨、研磨ディスクサンダーが使用しにくい部分の研磨作業等、ワイドな作業分野に用いられています。なじみ性がよく、手研磨でも使いやすくなっています。用途ステンレス、チタンなどの難削材の研削研磨に適します。砥材AZ基材補強加工した綾織綿布接着剤R/R
セラカット
FUJI STAR(三共理化学)¥6,998~税込¥7,698~1箱(50枚)当日出荷から22日以内出荷セラミック砥粒を使用しています。 砥粒の性質上目つぶれを起こしにくいです。 テープジョイントを採用しています。用途ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨。砥材セラミック砥粒質量(g)7ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330適合材ステンレス鋼、チタン合金等幅×長さ(mm)12×330
キャンプサンダー 円筒型
NSK(ナカニシ)¥5,698税込¥6,2681パック翌々日出荷専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49790(軸径3)形状円筒幅(mm)12品番【専用ホルダー】49790最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8
キュービトロンII クロスベルト 984F
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781箱(200本)5日以内出荷から45日以内出荷<重研削に適した高い研磨力>。3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。用途エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
キュービトロンII クロスベルト 784F
3M(スリーエム)¥25,980~税込¥28,578~1箱(200本)5日以内出荷から45日以内出荷<研磨プロセスをもっと速く>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
キュービトロンII クロスベルト 981F
3M(スリーエム)¥26,980~税込¥29,678~1箱(200本)35日以内出荷から45日以内出荷<アルミに適したスムーズな研磨特性>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。食いつきが良く、目詰まり防止剤を予め配合。用途柔らかい金属や軽金属の研磨に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式
セラミックスモールベルト
NCA¥5,198税込¥5,7181箱(50本)当日出荷から9日以内出荷研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。材質砥粒:セラミック、基材:布砥材セラミック砥粒
BP12ベルト
ベルスター研磨材工業¥6,998~税込¥7,698~1箱(50本)24日以内出荷普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、12×330mmに合わせたベルトです。用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。長さ(mm)330幅(mm)12砥材アルミナ砥粒周長(mm)330
ゼットベルト青
ニューレジストン¥3,598~税込¥3,958~1箱(10本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷【価格重視で安定した仕上り】 重研削から軽研削、研磨に対応しております。 安定した使用感です。 軽い負荷でも高性能を発揮します。 ストレートカットに裏面からフィルムで接着。高負荷でも安全な繋ぎ目。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
セラックベルト白
ニューレジストン¥4,398~税込¥4,838~1箱(10本)ほか4日以内出荷【アルミの溶着にきく】 市場汎用品比研削量約60%増 高い研削力を維持します。 目詰まりを抑制します。 溶着を軽減させます。 グリスフリー、オイルフリーです。用途アルミや非鉄金属のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材アルミや非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応