絞り込み
全長(mm)
  • 38(13)
  • 65(1)
  • 75(1)
太さ(mm)
  • 2.1(1)
  • 2.108(1)
  • 2.15(5)
頭部
頭部
パネル頭(ケーシング頭)(1)
頭部
布目(4)
頭部
平頭(1)
胴部
  • 胴部スクリュー(2)
  • 胴部ストレート(6)
  • 胴部スパイラルリング(2)
頭部径(Φmm)
  • 5.1
  • 3(6)
  • 3.5(15)
  • 3.6(8)
  • 4(21)
  • 4.5(29)
  • 5(23)
  • 5.5(10)
  • 5.8(15)
  • 6(6)
  • 6.2(6)
  • 6.6(16)
  • 7.3(18)
  • 7.5(8)
  • 7.9(9)
  • 8(8)
  • 8.8(11)
  • 9(6)
  • 9.8(6)
  • 11.5(6)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • 若井産業(3)
  • TRUSCO(2)
  • アマテイ(2)
  • ノーブランド(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・TRUSCO・アマテイ・ノーブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
569税込626
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
739税込813
1箱(1kg)
当日出荷
材質
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(250本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
899税込989
1箱(1kg)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
599税込659
1箱(500g)
当日出荷
頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(120本)
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(85本)
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(110本)
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
14,980税込16,478
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
ステンレス釘 スクリング パネル頭 若井産業ステンレス釘 スクリング パネル頭若井産業
2,398税込2,638
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部パネル頭(ケーシング頭)胴部スクリング材質SUS304
ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,898税込5,388
1箱(4kg)
当日出荷から翌々日出荷
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
スクリング フロアー釘 若井産業スクリング フロアー釘若井産業
939税込1,033
1箱(1kg)
6日以内出荷
用途木下地+フロア材材質表面処理ユニクロ胴部スクリング
ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(18本)
当日出荷
胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1セット(90本×5袋)
翌々日出荷
表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
材質スチール

』には他にこんなカテゴリがあります

バラ釘