絞り込み
全長(mm)
  • 50(2)
  • 65(10)
  • 75(1)
太さ(mm)
  • 3.05
  • 1.5(6)
  • 1.7(14)
  • 1.8(7)
  • 1.9(7)
  • 2.1(9)
  • 2.15(6)
  • 2.4(7)
  • 2.45(11)
  • 2.7(7)
  • 2.75(9)
  • 2.77(4)
  • 2.87(4)
  • 3.33(4)
  • 3.4(16)
  • 3.7(5)
  • 3.75(11)
  • 4.2(9)
  • 4.6(4)
  • 5.2(5)
頭部
頭部
布目(3)
頭部
平頭(3)
胴部
  • 胴部スクリュー(3)
  • 胴部ストレート(6)
  • 胴部スパイラルリング(1)
頭部径(Φmm)
  • 6.5(1)
  • 6.6(1)
  • 7.3(8)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
ブランド
  • アマテイ(4)
  • TRUSCO(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • ノーブランド(1)
  • KNフジニッテイ(1)
  • 八幡ねじ(1)
アマテイ・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・KNフジニッテイ・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(80本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
429税込472
1袋(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
JIS鉄丸釘 5K アマテイJIS鉄丸釘 5Kアマテイ
2,598税込2,858
1箱(5kg)
当日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(15本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(50本)
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭 KNフジニッテイステンレス・スパイラルリング釘 平頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
13,980税込15,378
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCOスクリュー釘(ステンレス製)TRUSCO(4件のレビュー)
679税込747
1パック(23本)
当日出荷
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
JIS カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS カラーN釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,790税込3,069
1箱(3kg)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理着色
ドブめっき連結スクリュー傘釘(箱) 八幡ねじドブめっき連結スクリュー傘釘(箱)八幡ねじ
2,498税込2,748
1箱(9本×25連)
3日以内出荷から6日以内出荷
用途錆に強いドブめっき処理の波板取付用かさ釘材質表面処理溶融亜鉛メッキ胴部スクリュー
カラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4411材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)65オレンジ規格N65寸法d(mm)3.05線径(Φmm)3.05箱入数約1048本頭部径(Φmm)7.3番手(#)11RoHS指令(10物質対応)対応

』には他にこんなカテゴリがあります

バラ釘