絞り込み
ねじの呼び
- M3
- M2(7)
- M2.5(3)
- M2.6(8)
- M4(29)
- M5(20)
- M6(23)
- M8(22)
- M10(15)
- M12(19)
- M16(8)
- M20(3)
- M22(2)
- M24(2)
- M30(2)
- No.4(2)
- No.6(2)
- No.8(2)
- W3/8(1)
- その他(1)
材質
- 樹脂すべて(19)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- PVDF(1)
- テフロン(PTFE)(4)
- ナイロン(3)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- レニー(RENY)(4)
- 鉄(1)
ねじ山種類
- メートル並目(7)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(15)
表面処理
- 生地/未処理(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- ケミス(1)
- 大阪魂(12)
- 廣杉計器(7)
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・ケミス・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(7)
M2.6(8)
M3
M4(29)
M5(20)
M6(23)
M8(22)
M10(15)
M12(19)
M16(8)

樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00
廣杉計器(14件のレビュー)¥189税込¥2081袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー)
OHSATO(大里)¥179税込¥1971袋(10本)当日出荷から3日以内出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)RoHS指令(10物質対応)対応