絞り込み
ねじの呼び
- 2.6mm(2)
- M2.6(33)
- M4(1)
- その他(1)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(7)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(18)
- SPCC(1)
- 黄銅(真鍮)(6)
外径(Φmm)
- 7.5
- 8(159)
- 10(219)
- 12(144)
- 13(147)
- 16(143)
- 17(116)
- 18(270)
- 21(139)
- 22(267)
- 24(156)
- 25(107)
- 26(258)
- 28(141)
- 30(322)
- 32(261)
- 37(102)
- 40(215)
- 44(197)
- 50(147)
- 60(100)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.45(1)
- 0.5(35)
- 5(2)
内径(Φmm)
- 2.8(2)
- 2.9(25)
- 4.3(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロニッケル(1)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(4)
- パーカー(1)
- ユニクロ(4)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(4)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒ニッケル(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
種類

平座金(ワッシャー)(31)
平座金(ワッシャー)
ブランド
- 大阪魂(31)
- 八幡ねじ(4)
- TRUSCO(3)
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
2.6mm(2)
M2.6(33)
M4(1)
その他(1)

平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(45件のレビュー)¥159税込¥1751袋(50枚)当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
大阪魂(169件のレビュー)¥859税込¥9451パック(1000個)当日出荷パック単位の小口販売です。種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
平ワッシャー ステンレス 小箱
大阪魂¥18,980税込¥20,8781箱(10000枚)当日出荷から3日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(鉄/クロメート)
大阪魂(17件のレビュー)¥559税込¥6151パック(1000個)当日出荷から翌々日出荷パック単位の小口販売です。材質鉄/クロメート材質/仕上鉄/クロメート種類平ワッシャー規格旧JIS表面処理クロメート
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥739税込¥8131パック(1000個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
平ワッシャー ステンレス 少量パック
TRUSCO¥359税込¥3951袋(50個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
平ワッシャー(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(850個)当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上ニッケル鍍金種類平ワッシャー規格旧JIS表面処理ニッケル鍍金
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(20個)当日出荷から5日以内出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(20個)当日出荷から3日以内出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(10000個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
丸ワッシャーJIS(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥27,980税込¥30,7781箱(10000個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄色黒種類丸ワッシャー表面処理3価ブラック
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥31,470税込¥34,6171ケース(180000本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥22,000税込¥24,2001ケース(180000本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
丸ワッシャーJIS(鉄/黒ニッケル)(小箱)
大阪魂¥7,198税込¥7,9181箱(10000個)9日以内出荷材質鉄種類丸ワッシャー呼び径M2.6外径D(Φmm)7.5表面処理黒ニッケル厚さt(mm)0.5内径d(Φmm)2.9
丸ワッシャーJIS(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥34,980税込¥38,4781箱(10000個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クローム