絞り込み
ねじの呼び
  • 4mm
  • M2(79)
  • M2.6(71)
  • M3(175)
  • M3.5(51)
  • M4(214)
  • M5(215)
  • M6(262)
  • M8(273)
  • M10(278)
  • M12(248)
  • M14(148)
  • M16(215)
  • M18(114)
  • M20(168)
  • M22(110)
  • M24(116)
  • M27(68)
  • M30(81)
  • M33(60)
  • M36(58)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • チタン(2)
  • (7)
外径(Φmm)
  • 4.3(1)
  • 9(6)
  • 10(5)
厚さ(mm)
  • 0.8(11)
内径(Φmm)
  • 4.3(9)
  • 4.5(1)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • ユニクロ(2)
3価クロメート・ユニクロ
ブランド
  • 八幡ねじ(10)
  • 大阪魂(5)
八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(175)
M4(214)
M5(215)
M6(262)
M8(273)
M10(278)
M12(248)
M14(148)
M16(215)
M20(168)
ねじの呼びをもっと見る
  • チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック) 八幡ねじ

    チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック)

    八幡ねじ
    220税込242
    1パック(8個)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    25,390税込27,929
    1ケース(90000本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    27,890税込30,679
    1ケース(72000本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売

    八幡ねじ
    58,610税込64,471
    1ケース(72000本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    25,860税込28,446
    1ケース(72000本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    34,510税込37,961
    1ケース(90000本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    31,300税込34,430
    1ケース(90000本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    22,340税込24,574
    1ケース(72000本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売

    八幡ねじ
    99,630税込109,593
    1ケース(100000本)
    5日以内出荷
    一般的な丸ワッシャーです。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン みがき丸ワッシャー (少量パック) 八幡ねじ

    チタン みがき丸ワッシャー (少量パック)

    八幡ねじ
    290税込319
    1パック(6個)
    翌々日出荷
    一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミA1050マルW 大阪魂

    アルミA1050マルW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(41個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10呼び径4寸法l(mm)1.5
  • SUS マルW(4.0+0.1) 大阪魂

    SUS マルW(4.0+0.1)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(41個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20呼び径4寸法l(mm)0.4
  • SUS マルW(4.0+0.2) 大阪魂

    SUS マルW(4.0+0.2)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(157個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)7呼び径4寸法l(mm)0.5
  • 3カ-W マルW(4.0+0.2) 大阪魂

    3カ-W マルW(4.0+0.2)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(236個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)7呼び径4寸法l(mm)0.5
  • ZAMW(ISO 大阪魂

    ZAMW(ISO

    大阪魂
    667税込734
    1袋(349個)
    翌々日出荷

ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります

丸平ワッシャー