絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M16(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUS310S(1)
外径(Φmm)
  • 8.5(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
厚さ(mm)
  • 0.4(1)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
内径(Φmm)
  • 8.7(1)
  • 10.5(1)
種類
種類
平座金(ワッシャー)(1)
平座金(ワッシャー)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 大阪魂(1,291)
  • エスコ(217)
  • TRUSCO(40)
  • 八幡ねじ(33)
  • OHSATO(大里)(23)
  • 廣杉計器(6)
  • コノエ(5)
  • RMSレアメタルスクリュー(5)
  • 由良産商(5)
  • BEAVER(ビーバー)(5)
  • NOK(4)
  • JAPPY(4)
  • 岩田製作所(3)
  • サンコーテクノ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 南電機(3)
  • 栃木屋(2)
  • ヤマヒロ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
M8(2)
M10(2)
M12(2)
M16(1)
  • SWF 高強度平座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWF 高強度平座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類平座金
  • ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC NBK(鍋屋バイテック会社)

    ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,799税込8,579
    1袋(100個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 。・ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。・取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。・CEマーキングの対応に。・専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。
    用途<用途>。ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304厚さt(mm)0.4入数100
  • ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSC NBK(鍋屋バイテック会社)

    ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSC

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。 SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。 <取りつけ方法> SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。 カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。
    材質(本体)A2017/アルマイト処理質量(g)169寸法L(mm)170寸法L1(mm)731袋入数(個)1寸法D(mm)28寸法B(mm)26材質(グリップ)ナイロン6(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ
  • SHNJ・SWAJ 平座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHNJ・SWAJ 平座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS310S質量(g)2.2タイプワッシャD18寸法d(mm)8.5呼び8寸法T(mm)1.5

ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります

丸平ワッシャー