絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 1/4(1)
- 1/2(1)
- 1"(1)
- M5(5)
- M8(36)
- M10(43)
- M12(44)
- M14(24)
- M16(43)
- M18(25)
- M20(37)
- M22(19)
- M24(18)
- M27(11)
- M30(16)
- M33(11)
- M36(8)
- M42(4)
- その他(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(13)
- SS400(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(2)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(3)
- 黒亜鉛(1)
内径(Φmm)
- 7(15)
- 7.0(1)
厚さ(mm)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.5(8)
- 3(2)
- 3.7(1)
- 4.5(12)
外径(Φmm)
- 16(5)
- 22(11)
16・22
種類

テーパー座金(14)
テーパー座金
ブランド
- 大阪魂(14)
- TRUSCO(4)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・TRUSCO・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6
M8(36)
M10(43)
M12(44)
M14(24)
M16(43)
M18(25)
M20(37)
M22(19)
M24(18)
ねじの呼びをもっと見る

ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(10個)ほか当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
テーパーワッシャー 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥490~税込¥539~1パック(14個)ほか当日出荷から3日以内出荷テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類テーパーワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーワッシャ 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(5個)ほか当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用される雄ねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。 環境負荷の少ない三価クロメート品です。材質鉄種類テーパーワッシャー表面処理三価白
テーパーワッシャー ステンレス
TRUSCO¥9,698~税込¥10,668~1パック(130本)ほか当日出荷から翌々日出荷溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。材質ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール厚さ(mm)3.0寸法T(mm)3.0
テーパーワッシャー ユニクロ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981パック(70本)ほか当日出荷から翌々日出荷溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール厚さ(mm)4.5外径(Φmm)22寸法D(mm)22寸法T(mm)4.5
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
大阪魂¥6,198~税込¥6,818~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類テーパーワッシャー表面処理グリーンクロメート
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,298~税込¥6,928~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類テーパーワッシャー表面処理3価ブラック
『ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸平ワッシャー
- 角ワッシャー
- テーパーワッシャー
- スプリングワッシャー
- 歯付座金