絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 1/4(1)
- 1/2(1)
- 1"(1)
- M5(5)
- M6(19)
- M10(43)
- M12(44)
- M14(24)
- M16(43)
- M18(25)
- M20(37)
- M22(19)
- M24(18)
- M27(11)
- M30(16)
- M33(11)
- M36(8)
- M42(4)
- その他(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(3)
- SUS310S(1)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(25)
- SS400(1)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(5)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(3)
- 黒亜鉛(2)
内径(Φmm)
- 7(1)
- 9(22)
- 9.0(1)
厚さ(mm)
- 1.4(1)
- 2(4)
- 2.5(10)
- 3(3)
- 4.5(18)
- 5(1)
外径(Φmm)
- 18(6)
- 22(17)
18・22
種類

テーパー座金(26)
テーパー座金
ブランド
- 大阪魂(31)
- TRUSCO(4)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・TRUSCO・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(19)
M8
M10(43)
M12(44)
M14(24)
M16(43)
M18(25)
M20(37)
M22(19)
M24(18)
ねじの呼びをもっと見る

ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(18個)当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
テーパーワッシャー 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥490税込¥5391パック(14個)当日出荷から3日以内出荷テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類テーパーワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーワッシャ 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(5個)当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用される雄ねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。 環境負荷の少ない三価クロメート品です。材質鉄種類テーパーワッシャー表面処理三価白
テーパーワッシャー ステンレス
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681パック(130本)当日出荷から翌々日出荷溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。材質ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール厚さ(mm)3.0寸法T(mm)3.0
テーパーワッシャー ユニクロ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981パック(60本)当日出荷溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール厚さ(mm)4.5外径(Φmm)22寸法D(mm)22寸法T(mm)4.5
テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
大阪魂¥26,980税込¥29,6781箱(250個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類テーパーワッシャー表面処理グリーンクロメート
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
大阪魂¥9,798税込¥10,7781箱(230個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類テーパーワッシャー表面処理グリーンクロメート
『ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸平ワッシャー
- 角ワッシャー
- テーパーワッシャー
- スプリングワッシャー
- 歯付座金