絞り込み
ねじの呼び
- 1/2(15)
- M12(13)
- W1/2(4)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(6)
- SUS310S(1)
- SUS316L(1)
- 燐青銅(2)
- 鉄(19)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(4)
- 黒亜鉛(1)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(14)

皿ばね座金(11)
外径(Φmm)
- 19(5)
- 22.7(18)
- 23(1)
- 24(8)
厚さ(mm)
- 1.2(2)
- 2(3)
- 2.2(4)
- 2.5(3)
- 3.2(19)
1.2・2・2.2・2.5・3.2
内径(Φmm)
- 13
- 2.7(21)
- 3.1(57)
- 4.1(68)
- 5.1(70)
- 6.1(79)
- 6.4(26)
- 8.2(92)
- 8.4(25)
- 10.2(99)
- 12.2(89)
- 14.2(64)
- 16.2(72)
- 18.2(43)
- 20.2(58)
- 22.5(45)
- 24.5(47)
- 27.5(28)
- 30.5(40)
- 36.5(26)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(25)
- 八幡ねじ(3)
- JAPPY(2)
- TRUSCO(1)
- 共立電機(1)
大阪魂・八幡ねじ・JAPPY・TRUSCO・共立電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
1/2(15)
M12(13)
W1/2(4)

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)
大阪魂(34件のレビュー)¥479税込¥5271パック(20個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
スプリングワッシャー ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール表面処理ユニクロめっき
4分 スプリングワッシャー
JAPPY¥439税込¥4831箱(50個)翌々日出荷ユニクロめっき仕上げのW1/2用スプリングワッシャーです材質鋼材厚さ(mm)3.2種類スプリングワッシャー呼びW1/2表面処理ユニクロめっき外径(mm)23内径(mm)13
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,698税込¥8,4681箱(400個)翌日出荷から4日以内出荷材質鉄色黒種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理3価ブラック
4分 スプリングワッシャ ステンレス製
JAPPY¥799税込¥8791箱(50個)翌々日出荷ステンレス製のW1/2用スプリングワッシャーです材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)3.2種類スプリングワッシャー呼びW1/2外径(mm)22.7内径(mm)13
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥13,070税込¥14,3771ケース(2500本)4日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥15,560税込¥17,1161ケース(2500本)4日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄
ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売
八幡ねじ¥25,340税込¥27,8741ケース(2500本)4日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄
ダクロ サラバネW(CAP(ジュウ JIS
大阪魂¥37,532税込¥41,2851袋(1000個)9日以内出荷寸法H(mm)2.5外径D(Φmm)19呼びJIS M12-2H寸法t(mm)2内径d(Φmm)13寸法H'(mm)2.15試験荷重(kN)34.3
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥69,980税込¥76,9781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質リン青銅種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ニッケル
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥369税込¥4061パック(5個)3日以内出荷材質鉄種類皿ばね座金外径D(Φmm)19呼びJISM12-2H高さH(mm)2.5表面処理三価ホワイト厚さt(mm)2内径d(Φmm)13
皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(3個)翌々日出荷材質鉄種類皿ばね座金外径D(Φmm)24呼びJISM12-1H高さH(mm)3.05表面処理三価ホワイト厚さt(mm)2.5内径d(Φmm)13