絞り込み
ねじの呼び
- 1/4
- 3/8(30)
- 1/2(29)
- M2.6(30)
- M3(101)
- M4(136)
- M5(141)
- M6(161)
- M7(25)
- M8(178)
- M10(187)
- M12(163)
- M14(104)
- M16(154)
- M18(79)
- M20(123)
- M22(77)
- M24(81)
- M27(44)
- M30(67)
- M36(39)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS316L(1)
- 鉄(2)
表面処理
- ユニクロ(1)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(3)
外径(Φmm)
- 6.5(1)
- 12.5(2)
- 12.8(2)
厚さ(mm)
- 1.6(4)
1.6
内径(Φmm)
- 0.252(1)
- 6.5(3)
- 45661(1)
0.252・6.5・45661
ブランド
- 大阪魂(3)
- 八幡ねじ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・八幡ねじ・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(101)
M4(136)
M5(141)
M6(161)
M8(178)
M10(187)
M12(163)
M14(104)
M16(154)
M20(123)
ねじの呼びをもっと見る

ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥11,200税込¥12,3201ケース(15000本)5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥17,430税込¥19,1731ケース(15000本)5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄