59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400ml [油性塗料]うすめ液 エスコ400ml [油性塗料]うすめ液エスコ
1,010税込1,111
1個
翌々日出荷
ペイントうすめ液表記の塗料にご使用ください。 塗装面に使用すると、塗膜を溶解したり、ツヤ引けを起こしたりする可能性があります。 油分、汚れなどの拭き取りにもご使用いただけます。
用途油性塗料用うすめ液エスコ品番EA942EP-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
塗料用シンナー速乾型B 東洋石油化学塗料用シンナー速乾型B東洋石油化学
1缶(16L)
取扱停止中
「塗料用シンナー速乾型」の溶解力をアップしたシンナーです。フタル酸系の塗料の希釈にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事、表面処理成分一般塗料用特性防水、速乾主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
塗料シンナー 大阪塗料工業塗料シンナー大阪塗料工業
1,698税込1,868
1缶(400mL)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液ペイントうすめ液危険物の性状非水溶性
Vフロン#100H上塗りシンナー(夏用) DNT(大日本塗料)Vフロン#100H上塗りシンナー(夏用)DNT(大日本塗料)
6,598税込7,258
1缶(4L)
4日以内出荷
用途塗料の希釈に使用主成分シンナ-種別うすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
GX用シンナー W タイネツ化学GX用シンナー Wタイネツ化学
1,798税込1,978
1缶(1L)ほか
翌々日出荷
ネツゾールGXタイプ専用のうすめ液その他にも素地の洗浄や塗装用具の洗い用としてもご使用いただけます。塗装時の温度に合わせて 標準・S・W からお選びください。
用途ネツゾールGXタイプの希釈、素地の脱脂・洗浄、塗装用具の洗い危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ネツゾールシンナー W タイネツ化学ネツゾールシンナー Wタイネツ化学
1,698税込1,868
1缶(1L)ほか
翌々日出荷
各ネツゾール製品専用のうすめ液【G・N・K・NX・EX・Z-468】その他にも素地の洗浄や塗装用具の洗い用としてもご使用いただけます。塗装時の温度に合わせて 標準・S・W からお選びください。
用途各種ネツゾールの希釈、素地の脱脂・洗浄、塗装用具の洗い危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
サイクロン極プライマー 斎藤塗料サイクロン極プライマー斎藤塗料
14,980税込16,478
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
【圧倒的な密着力】鉄はもちろん、アルミ(6000番台)も高密着。【究極の防錆力】耐塩水噴霧性試験2000時間以上剥離なし。【無敵の耐水性】耐水性試験、耐湿性試験共に1000時間以上耐沸騰水性試験8時間+常温乾燥16時間の5回サイクル試験異常なしの業界最高クラス。【極上の作業性】非常に垂れにくく、薄膜~厚膜まで塗装可能(15~60μ)常温乾燥~焼付乾燥(上限180℃)まで温度問わず使用可能。【高級な仕上がり感】高隠蔽力、吸込みが少なく上塗り塗装後の仕上がりが良好。【万能な上塗り適合性】常温乾燥のラッカー塗料から焼付塗料の粉体塗料(Wet on Wetも可)まで使用可能。【人と地球に優しい環境対応】特化則、RoHS指令、PRTR対応、消防法第四類第二石油類。
適合材鉄鋼板(未処理、リン酸亜鉛処理、リン酸鉄処理)、黒皮鋼板、ブリキ、銅、黄銅(真鍮)、亜鉛メッキ鋼板(電気亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ)、ステンレス、マグネシウム合金、アルミニウム合金膜厚(μm)15~60希釈剤サイクロン極シンナー各種塗り重ね可能時間(分)指触乾燥(5~10分)後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:30~80、エアレススプレー:20~70、静電塗装:30~80危険物の性状非水溶性希釈粘度(秒/IHS)(岩田カップ)エアスプレー:10~17秒、エアレススプレー:10~20秒、静電塗装:10~17秒標準塗布量(kg/m2)【理論】0.05~0.23
サイクロン極シンナー 斎藤塗料サイクロン極シンナー斎藤塗料
6,698税込7,368
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー SHOW UPSHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナーSHOW UP
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
SHOWUPカスタムカラー全般に使用可能なシンナー。(*一部の商品を除く)
容量(kg)3.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(0.65MB)危険物の性状非水溶性
塗料用シンナーSA ニッぺ(日本ペイント)塗料用シンナーSAニッぺ(日本ペイント)
8,998税込9,898
1缶(16L)
4日以内出荷
弱溶剤塗料用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
液性シンナー密度(g/cm3)0.79(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
塗料用シンナー シントーファミリー塗料用シンナーシントーファミリー
11,980税込13,178
1箱(4缶×4L)
翌々日出荷
用途塗料シンナーを使用する塗料などに使用ください主成分塗料用シンナー仕様塗料用シンナー4Lトラスコ品番137-8209容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
Vフロン#100H上塗りシンナー(冬用) DNT(大日本塗料)Vフロン#100H上塗りシンナー(冬用)DNT(大日本塗料)
7,488税込8,237
1缶(4L)
3日以内出荷
用途塗料の希釈に使用主成分シンナ-種別うすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
うすめ液(ペイント) シントーファミリーうすめ液(ペイント)シントーファミリー
11,980税込13,178
1セット(25個)ほか
12日以内出荷
用途油性ペイント、オイルステイ、ニス関係の希釈、用具の洗浄に、塗料シンナーを使用する塗料などに使用ください透明主成分塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ペイントうすめ液 和信ペイントペイントうすめ液和信ペイント(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(110mL×20本)ほか
10日以内出荷
油性塗料の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。 油性塗料の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
用途油性塗料の希釈や、塗装用具の洗浄に。適合油性ニス、外部用ウレタンニス、ウッドオイル、木彫オイル、フロアーS、工芸うるし、オイルステイン、籐工芸ニス、ドアニス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
高級ペイントうすめ液 サンデーペイント高級ペイントうすめ液サンデーペイント(13件のレビュー)
16,980税込18,678
1ケース(250mL×24本)ほか
翌々日出荷
強い溶解力でスムーズな塗装作業。低温時での溶解力不足解消。
用途塗料のうすめ液、用具洗い。成分ミネラルスピリットタイプシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
GX用シンナー S タイネツ化学GX用シンナー Sタイネツ化学
1,798税込1,978
1缶(1L)ほか
翌々日出荷
ネツゾールGXタイプ専用のうすめ液その他にも素地の洗浄や塗装用具の洗い用としてもご使用いただけます。塗装時の温度に合わせて 標準・S・W からお選びください。
用途ネツゾールGXタイプの希釈、素地の脱脂・洗浄、塗装用具の洗い危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ネツゾールシンナー S タイネツ化学ネツゾールシンナー Sタイネツ化学
1,698税込1,868
1缶(1L)ほか
翌々日出荷
各ネツゾール製品専用のうすめ液【G・N・K・NX・EX・Z-468】その他にも素地の洗浄や塗装用具の洗い用としてもご使用いただけます。塗装時の温度に合わせて 標準・S・W からお選びください。
用途各種ネツゾールの希釈、素地の脱脂・洗浄、塗装用具の洗い危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
塗料用シンナーA 中国塗料塗料用シンナーA中国塗料
2,498税込2,748
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボイル油A DNT(大日本塗料)ボイル油ADNT(大日本塗料)
19,980税込21,978
1缶(16L)
3日以内出荷
油性塗料、合成樹脂調合ペイントに混ぜて使用する。 シンナー希釈と比べて、仕上がりの光沢が良好である。
透明粘度23℃ 60~80cSt密度23℃ 塗料0.93±0.05 揮発分 0.80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量16L光沢つや有り乾燥時間20℃ 24時間加熱残分(%)93~98

うすめ液』には他にこんなカテゴリがあります

ペイントうすめ液