絞り込み
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(2)
特性
  • さび止め(1)
  • 耐候(1)
主な用途
  • トタン(1)
  • 室内床(1)
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(2)
  • 東洋石油化学(4)
  • 太陽化学(3)
  • カンペハピオ(1)
  • ノーブランド(1)
  • アサヒペン(1)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • シントーファミリー(1)
  • 和信ペイント(1)
  • アトムハウスペイント(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • 大阪塗料工業(1)
  • 大伸化学(1)
  • ネクストリー(1)
  • KTケミカルズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塗料用シンナーK ロックペイント

    塗料用シンナーK

    ロックペイント
    7,998税込8,798
    1缶
    3日以内出荷
    普及タイプ
    容量(L)17危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1700mL危険物の性状非水溶性
  • 12-4114 シンナーM(工業用メタノール) ロックペイント

    12-4114 シンナーM(工業用メタノール)

    ロックペイント
    11,980税込13,178
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用濃度(%)90~95引火点(℃)10危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)459危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状水溶性
  • 水性塗料着色剤  トーンカララント 7000 ロックペイント

    水性塗料着色剤 トーンカララント 7000

    ロックペイント(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(300mL)
    当日出荷
    低VOC、低臭水性塗料用着色剤 VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。 耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
    特性耐候種別水性塗料着色剤使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • ペイントうすめ液 ロックペイント

    ペイントうすめ液

    ロックペイント(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(1L×12缶)
    3日以内出荷
    用途油性・つや有ウレタン建物用、油性建物用、トタン用、油性サビ止メ、強力サビ止メ、ウレタン床用ワニスなどのうすめ用および塗装用具の洗浄。防腐・防虫ステイン、ロックオイルステイン使用後の塗装用具の洗浄。特性サビ止メ主な用途床、トタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性

うすめ液』には他にこんなカテゴリがあります

ペイントうすめ液