47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主成分から絞り込む
  • 塗料用シンナーA(新) ニッぺ(日本ペイント)

    塗料用シンナーA(新)

    ニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1缶(16L)
    22日以内出荷
    合成樹脂塗料用シンナー
    用途建築用塗料などの弱溶剤系塗料及びターペン可溶系塗料の希釈用として使われます。無色液性シンナー引火点(℃)42密度(g/cm3)0.83(23℃)危険等級発火点(℃)210(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • ローバルシンナー 1L缶 ローバル

    ローバルシンナー 1L缶

    ローバル(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(1L)
    当日出荷
    ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
    用途塗料粘度調整用無色主成分キシレン、エチルベンゼントラスコ品番828-6842材質主成分:キシレン、エチルベンゼン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 油性漆塗料 カシュー専用シンナー カシュー

    油性漆塗料 カシュー専用シンナー

    カシュー(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(300mL)
    当日出荷
    自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
    用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • エポタール シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    エポタール シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    20,980税込23,078
    1缶(16L)
    22日以内出荷
    用途エポタール専用希釈剤、エポタールBOエコ及びエポタールNB-20Fの希釈用として無色透明液性シンナー引火点(℃)-4密度(g/cm3)0.865(20℃)危険等級発火点(℃)272(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ローバルシンナー 3L缶 ローバル

    ローバルシンナー 3L缶

    ローバル(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1缶(3L)
    当日出荷
    ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
    用途塗料粘度調整用無色主成分キシレン、エチルベンゼントラスコ品番828-6843材質主成分:キシレン、エチルベンゼン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ローバルシンナー 14kg缶 ローバル

    ローバルシンナー 14kg缶

    ローバル
    16,980税込18,678
    1缶(14kg)
    22日以内出荷
    ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
    用途塗料粘度調整用無色主成分キシレン、エチルベンゼントラスコ品番118-2396液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • レタンPGシンナー標準型 関西ペイント

    レタンPGシンナー標準型

    関西ペイント(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    当日出荷
    タイプオールシーズン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ハイポン エポキシシンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン エポキシシンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    13,980税込15,378
    1缶(4L)ほか
    22日以内出荷から24日以内出荷
    液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 1.0L  [天然樹脂塗料用]うすめ液 エスコ

    1.0L [天然樹脂塗料用]うすめ液

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌々日出荷
    用途EA942EK-1/26用専用うすめ液成分脂肪族系炭化水素溶剤エスコ品番EA942EK-52危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • NO.100Bシンナー オキツモ

    NO.100Bシンナー

    オキツモ(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶(1L)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シンナー#100 ニッぺ(日本ペイント)

    シンナー#100

    ニッぺ(日本ペイント)
    9,998税込10,998
    1缶(4L)ほか
    22日以内出荷
    液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ニッペ パワーバインド シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ パワーバインド シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    11,980税込13,178
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    用途パワーバインド用専用シンナーです。液性シンナー塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ユニパックシリーズ 専用シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ユニパックシリーズ 専用シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    34,980税込38,478
    1缶(16L)
    22日以内出荷
    ユニパックネオシリーズのエアースプレー及びエアレススプレーで塗装時の希釈シンナーとしてご使用ください。季節・気温により使い分けいただけるように4種類からお選びください。ユニパック500 シンナー ・・・ 主に春・秋季用 気温:10℃~30℃。ユニパック501スローシンナー ・・・ 夏季用 気温:25℃~30℃以上。ユニパック502クイックシンナー ・・・ 冬季用 気温:0℃~10℃。ユニパック503冬用シンナー ・・・ 冬季用 気温:5℃以下。※はけ・ローラー塗装の場合は塗料用シンナーA(新)をお使いください。※はけ・ローラー塗装の際、塗装器具の洗いはユニパック専用シンナーかラッカーシンナーをご使用ください。
    用途【用途】。ユニパックネオシリーズのエアスプレー/エアレススプレー時の希釈シンナー荷姿16kg石油缶危険物の類別第四類危険物の数量16000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エポタール速乾型シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    エポタール速乾型シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    24,980税込27,478
    1缶(16L)
    22日以内出荷
    エポタール速乾型専用希釈剤
    用途エポタール速乾型専用希釈剤、エポタールBOエコ速乾型及びエポタールNB-20F速乾型の希釈用として無色液性シンナー引火点(℃)-4密度(g/cm3)0.87(23℃)危険等級発火点(℃)272(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックポリパテ うすめ液 ロックペイント

    ロックポリパテ うすめ液

    ロックペイント(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1缶(0.946L)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エポローバルシンナー 3L缶 ローバル

    エポローバルシンナー 3L缶

    ローバル
    7,598税込8,358
    1缶(3L)
    24日以内出荷
    トラスコ品番118-2394液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ボウジンテックス#1000シンナー 水谷ペイント

    ボウジンテックス#1000シンナー

    水谷ペイント
    17,980税込19,778
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    タイプ通常(A)
  • 徳用ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ

    徳用ペイントうすめ液

    ニッペホームプロダクツ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
    用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄。材質有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • テツゾール 煙道用 300 シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール 煙道用 300 シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    31,980税込35,178
    1缶(16L)
    22日以内出荷
    テツゾール煙道用300専用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
    用途テツゾール煙道用300専用希釈シンナー密度(g/cm3)0.87(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • EX塗料共通うすめ液 トーホー

    EX塗料共通うすめ液

    トーホー(2件のレビュー)
    719税込791
    1個(100mL)
    当日出荷
    「セルロースセメントEX」や「ウレタンクリヤーEX」、「ウレタンフィニッシャーEX」など商品名に”EX”と表示されているメーカー塗料で共通してご使用いただけます。
    用途適合塗料の希釈(うすめ)や用具の洗浄にご使用下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • エポキシシンナー ロックペイント

    エポキシシンナー

    ロックペイント
    19,980税込21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    用途061ライン、ロックエポキシ、ロックタールエポキシ希釈用、洗浄用引火点(℃)8危険等級発火点(℃)235危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • パーマロックシンナー ロックペイント

    パーマロックシンナー

    ロックペイント(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    ユカロック1000専用シンナーです。 希釈割合は塗料(ユカロック1000)に対して40~60%です。
    用途ユカロック1000専用の希釈剤。容量(L)16質量(kg)13.9トラスコ品番361-0501危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈の目安塗料に対して40~60%危険物の性状非水溶性
  • ボウジンテックス#5000Uシンナー 水谷ペイント

    ボウジンテックス#5000Uシンナー

    水谷ペイント
    17,980税込19,778
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    タイプ通常(A)
  • うすめ液 塗料用シンナーA(N) ニッペホームプロダクツ

    うすめ液 塗料用シンナーA(N)

    ニッペホームプロダクツ
    5,998税込6,598
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
    用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄に。材質有機溶剤容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • 徳用合成ボイル油 ニッペホームプロダクツ

    徳用合成ボイル油

    ニッペホームプロダクツ
    3,898税込4,288
    1缶
    11日以内出荷
    トタン屋根用、建物用、外板用などの油性ペイントをうすめるのにお使いください。
    用途合成樹脂系塗料の希釈に。成分油脂、有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ

    ニッぺ(日本ペイント)
    9,298税込10,228
    1缶(4L)ほか
    22日以内出荷から26日以内出荷
    工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】 エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。 専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。 スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃ クイックシンナー:冬季 5℃~15℃ スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃ スローシンナー:夏季 25℃~35℃ スーパースローシンナー:夏季 30℃以上 刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。
    用途ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー エアスプレー塗装にご使用ください。荷姿石油缶指触乾燥時間(分)5~10/23℃危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • デュフロン 100 フレッシュ2 シンナー S ニッぺ(日本ペイント)

    デュフロン 100 フレッシュ2 シンナー S

    ニッぺ(日本ペイント)
    31,980税込35,178
    1缶(16L)
    22日以内出荷
    合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
    用途日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー適合夏用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
  • デュフロン 100 フレッシュ2 シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    デュフロン 100 フレッシュ2 シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    21,980税込24,178
    1缶(4L)ほか
    6日以内出荷から22日以内出荷
    合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
    用途日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー適合標準液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ハイポン ウレタンシンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン ウレタンシンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    14,980税込16,478
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
    用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液適合標準液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ハイポン エポキシシンナー W ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン エポキシシンナー W

    ニッぺ(日本ペイント)
    29,980税込32,978
    1缶(16L)
    4日以内出荷
    合成樹脂塗料用シンナー/エポキシ塗料用シンナー
    用途日本ペイント エポキシ系重防食塗料用うすめ液適合冬用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
  • ハイポン エポキシシンナー S ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン エポキシシンナー S

    ニッぺ(日本ペイント)
    29,980税込32,978
    1缶(16L)
    4日以内出荷
    合成樹脂塗料用シンナー/エポキシ塗料用シンナー
    用途日本ペイント エポキシ系重防食塗料用うすめ液適合夏用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
  • ビニレックス510アクチブプライマー シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ビニレックス510アクチブプライマー シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    14,980税込16,478
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    合成樹脂塗料用シンナー/エッチングプライマー用シンナー
    用途日本ペイント ビニレックス120アクチブプライマーエコ用シンナー液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ジンキー 8500 シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ジンキー 8500 シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    29,980税込32,978
    1缶(16L)
    7日以内出荷
    有機ジンクリッチ系塗料用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
    用途ジンキー8000メタルグレー、ジンキー8000HB 希釈シンナー液性シンナー密度(g/cm3)0.85(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • シンナー#350 ニッぺ(日本ペイント)

    シンナー#350

    ニッぺ(日本ペイント)
    10,980税込12,078
    1缶(4L)ほか
    22日以内出荷
    液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ニッペ、マイティラック(10:1)、シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ、マイティラック(10:1)、シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    29,980税込32,978
    1缶(16L)
    22日以内出荷
    用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用シンナー危険物の類別第四類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • プルーフロンシンナー 日本特殊塗料

    プルーフロンシンナー

    日本特殊塗料
    15,980税込17,578
    1缶(16L)
    5日以内出荷
    プルーフロンバリュー、プルーフロンエコONEなどの希釈に使用できます。ウレタン塗膜防水システム
    用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • プルーフロンGRトップ用シンナー 日本特殊塗料

    プルーフロンGRトップ用シンナー

    日本特殊塗料
    9,598税込10,558
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    プルーフロンGRトップ、プルーフロンバリュー、プルーフロンエコONEなどの希釈に使用できます。ウレタン塗膜防水システム
    用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ニッペ パワーバインドTK シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ パワーバインドTK シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    26,980税込29,678
    1缶(16L)
    22日以内出荷
    用途パワーバインドTK用専用シンナーです。液性シンナー粘度塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/20~30秒、エアレススプレー/30~40秒、静電塗装/18~25秒塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • S2プライマーシンナー ミラクール

    S2プライマーシンナー

    ミラクール
    61,980税込68,178
    1箱(4L×6缶)
    20日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ピュアフラット薄め液 玄々化学工業

    ピュアフラット薄め液

    玄々化学工業
    24,980税込27,478
    1缶(16L)
    翌々日出荷
    ピュアフラット(2液ウレタン塗料)用うすめ液
    主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

うすめ液』には他にこんなカテゴリがあります

うすめ液特集
おすすめ人気ランキング
その他塗料うすめ液