タイダウンベルトとは、バイクを固定するための用具で、バックルのついたベルトです。トランポなどにバイクを積み込む際に使用します。比較的安価で使い方がシンプルなカムバックル式と、より強い力で締め付けがしやすいラチェット式があります。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイダウンベルト ソフトフック DRC(ディーアールシー)

    タイダウンベルト ソフトフック

    DRC(ディーアールシー)(4件のレビュー)
    719税込791
    1セット(2本)
    当日出荷
    タイダウンベルトとの併用によりオートバイ本体を傷つける事なく固定可能な補助ベルト。直接タイダウンベルトのフックを掛けにくい場所等にも有効。(全長 45cm)
    幅(mm)25全長(mm)450
  • パイプクランプフック DRC(ディーアールシー)

    パイプクランプフック

    DRC(ディーアールシー)(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
    ねじピッチ1.25適合パイプ径(Φmm)21~25.5ねじの呼びM8
  • タイダウンベルト ラチェット式 DAYTONA(デイトナ)

    タイダウンベルト ラチェット式

    DAYTONA(デイトナ)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。ラチェット式で荷室の狭い場所でも確実に固定が可能です。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長さの違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
    寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25タイプラチェット式耐荷重(kg)300入数2本入り
  • ソフトサブベルト DAYTONA(デイトナ)

    ソフトサブベルト

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    タイダウンベルトと併用することで、オートバイを傷つけずに固定できる補助ベルト。直接フックをかけれない場所に使用したり、タイダウンベルトの長さが足りない時に延長することが可能。
    入数2本入り
  • タイダウンベルト カムバックル式 KIJIMA(キジマ)

    タイダウンベルト カムバックル式

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(2本)
    当日出荷
    オートバイをトランポ等へ積載する際の固定時や、荷物の搬送時の固定にお勧めなタイダウンベルトです。 荷締め方法はカムバックル式なので、簡単な締付、コンパクトとなっております。
    引張強度(kg)(フック)1200、(ベルト)625寸法(mm)25×1800
  • タイダウンベルト カムバックル式 DAYTONA(デイトナ)

    タイダウンベルト カムバックル式

    DAYTONA(デイトナ)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長の違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
    寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25タイプカムバックル式耐荷重(kg)300入数2本入り
  • タイダウンベルト T2カムバックルタイプ DRC(ディーアールシー)

    タイダウンベルト T2カムバックルタイプ

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単な張り調整が可能なカムバックル式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。2本セット。
    全長(mm)1700ベルト幅(mm)25
  • ラッシングベルト ラチェット式 DAYTONA(デイトナ)

    ラッシングベルト ラチェット式

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    荷物の固定に適した耐荷重100kgのラッシングベルト。小型ラチェット採用で持ち運びに便利。弱い力でも確実な固定が可能です。先端はフックタイプでステップなどに掛けることができ使いやすい。余ったベルト部分をまとめる面ファスナー付属。
    寸法(mm)ベルト有効長1500×幅20タイプフックタイプ耐荷重(kg)100入数2本入り
  • エクステンションサブベルト AERO FAST

    エクステンションサブベルト

    AERO FAST(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2本)
    当日出荷
    ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。カウル車やフックを掛けにくい車両をタイダウンする際、タイダウンベルトと組み合わせると便利なエクステンションサブベルト。
    寸法(mm)25×45ブルー
  • タイダウンベルト T2ラチェット DRC(ディーアールシー)

    タイダウンベルト T2ラチェット

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    確実で簡単な張り調整が可能なラチェット式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。荷室の狭い場所でも楽に作業が可能。2本セット。
    ベルト幅(mm)25全長(cm)170
  • タイダウンフック  50° DRC(ディーアールシー)

    タイダウンフック 50°

    DRC(ディーアールシー)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    欠品中
    仕様50°穴径(Φmm)8.2
  • タイダウンベルト AERO FAST

    タイダウンベルト

    AERO FAST(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(2本)
    当日出荷
    ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。緩み知らずのカムロックシステム。サブベルト不要のシングルループシステムを採用。破断強度637kgf
    寸法(mm)25×2000
  • タイダウンベルト ラチェット式 AERO FAST

    タイダウンベルト ラチェット式

    AERO FAST(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。ラチェット機能を使用することによって、力の弱い方でも安全確実にタイダウンすることができます。
    寸法(mm)25×5000ブルー
  • 2”タイダウンストラップ(Dリング) Zip's

    2”タイダウンストラップ(Dリング)

    Zip's
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    高い耐久性を備え、耐摩耗性ウェビングを採用した、過酷な使用環境にも対応できるDリング付タイダウンストラップ。ホイールリフトでの使用に限らず、さまざまな固定・固縛用途にも使用可能です。耐摩耗ウェビング
    幅(mm)50(2”)使用荷重(kg)1496
  • ラッシングベルト ラチェット式 フック・ループ付き DAYTONA(デイトナ)

    ラッシングベルト ラチェット式 フック・ループ付き

    DAYTONA(デイトナ)
    2,598税込2,858
    1セット
    翌々日出荷
    荷物の固定に適した耐荷重100kgのラッシングベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。バックル金具の内側は生地付きで、車体や荷物への傷付きを防止します。先端はフックタイプでステップなどに掛けることができ使いやすい。余ったベルト部分をまとめる面ファスナー付属。
    寸法(mm)ベルト有効長1500×幅20タイプフックタイプ耐荷重(kg)100
  • シリコンベルトパッド DAYTONA(デイトナ)

    シリコンベルトパッド

    DAYTONA(デイトナ)
    799税込879
    1セット
    翌々日出荷
    車体の傷つきを防ぐシリコン製のベルトパッド。幅25mm以下の一般的なベルトに対応。ヘンリービギンズのシートバッグに使用されるベルトにも適しています。
    寸法(mm)87×34×9対応幅25mm以下入数2個入り
  • スタックベルト DRC(ディーアールシー)

    スタックベルト

    DRC(ディーアールシー)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    フロント専用のスタックベルト。ツーリングやエンデューロレースでバイクがスタックした際に、バイクを引き上げ易くする便利アイテム。 タイダウンベルトに使用する幅25mmの高強度ストラップを採用。 取っ手部分は折り返して縫い付けてあるので握りやすい。取付ループ部分はしっかり縫い付けてあり、引っ張る際の強度を確保。また、ベルトがズリ落ちにくいように締込用のゴムチューブを装備。 モトクロッサー/エンデューロレーサーに最適な580mmサイズと、ヘッドライトが大きいトレール車向けの700mmサイズをラインナップ。
    フロント:Black
  • ソフトフック オーエッチ工業

    ソフトフック

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    搬送のバイクなどを手軽に固定できる
    用途搬送用フックでキズをつけずに固定できます材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)1960
  • タイダウンフック 50° F4261 DRC(ディーアールシー)

    タイダウンフック 50° F4261

    DRC(ディーアールシー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:F4261。サイズ:取付穴径:8.2mm。備考:2個入り
    取付穴径(Φmm)8.2入数2個入り
  • ラチェット式タイダウンベルト 荷締ベルト 引張強度500kg PGR0059 プロト

    ラチェット式タイダウンベルト 荷締ベルト 引張強度500kg PGR0059

    プロト
    3,498税込3,848
    1個
    欠品中
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0059。車両の固定時に必須なタイダウンベルト!ラチェット式だから、力が無くてもしっかりと固定できます。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:本体スチール、ベルトナイロン。使用箇所:車体、金属部。内容量[数量]:2対。特記事項:車両の固定時に必須なタイダウンベルト!ラチェット式だから、力が無くてもしっかりと固定できます。関連商品:品番:PGR0059,PGR0071
    用途車両の固定時に必須なタイダウンベルト!ラチェット式だから、力が無くてもしっかりと固定できます。材質本体スチール、ベルトナイロンブラック商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0071使用箇所車体、金属部入数2対
  • 2”タイダウンストラップ(ダブルJ) Zip's

    2”タイダウンストラップ(ダブルJ)

    Zip's
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    ダブルライン構造のウェビングを採用し、定格使用荷重(WLL)を最大限に発揮できる設計です。信頼性の高いラチェット金具により、積載物を確実に固定し、安定したカーゴコントロールを実現します。耐摩耗ウェビング
    幅(mm)50(2”)使用荷重(kg)1495
  • ワンタッチ結束ベルト MOTOWN

    ワンタッチ結束ベルト

    MOTOWN
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    MOTOWN モータウン。ワンタッチ結束ベルト。ワンタッチで強力着脱!。しっかり結束できるリング付きタイプ。吊り具としては使用しないで下さい。
    材質ベルト部/ナイロン バックル部/ポリアセタール寸法(mm)50×1000
  • キャリアレールベルト DAYTONA(デイトナ)

    キャリアレールベルト

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    キャリアなどのパイプに巻き付けてフックポイントを増設できます。パイプと接する面は滑りにくいシリコン加工済み。先端のループを通すだけで簡単に巻き付けができます。ループ状の内側には面ファスナー付で、未使用時も脱落しません。
    寸法(長さL×幅W)(mm)200×20入数2本入り
  • ラッシングベルト ラチェット式 DAYTONA(デイトナ)

    ラッシングベルト ラチェット式

    DAYTONA(デイトナ)
    2,898税込3,188
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    荷物の固定に適した耐荷重100kgのラッシングベルト。小型ラチェット採用で持ち運びに便利。弱い力でも確実な固定が可能。先端はループタイプで、直接フックをかけれない場所に使用しオートバイへの傷付きを防止します。余ったベルト部分をまとめる面ファスナー付属。
    寸法(mm)ベルト有効長1500×幅20タイプループタイプ耐荷重(kg)100入数2本入り
  • ラッシングベルト カムバックル式 DAYTONA(デイトナ)

    ラッシングベルト カムバックル式

    DAYTONA(デイトナ)
    2,498税込2,748
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    荷物の固定に適した耐荷重100kgのラッシングベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。バックル金具の内側は生地付きで、車体や荷物への傷付きを防止します。先端はループタイプで、直接フックをかけれない場所に使用可能。余ったベルト部分をまとめる面ファスナー付属。
    寸法(mm)ベルト有効長1500×幅20タイプループタイプ耐荷重(kg)100
  • パワー ラチェットタイダウン ラフアンドロード

    パワー ラチェットタイダウン

    ラフアンドロード(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷
    ベルトを自動で巻き上げしてくれます。積載時間の大幅な短縮、労力軽減が可能です。
    用途タイダウンBK
  • パワー カムバックルタイダウン ラフアンドロード

    パワー カムバックルタイダウン

    ラフアンドロード
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    ベルトを自動で巻き上げしてくれます。積載時間の大幅な短縮、労力軽減が可能です。
    用途タイダウンBK
  • 究極2WAYタイダウン ETHOS Design(エトスデザイン)

    究極2WAYタイダウン

    ETHOS Design(エトスデザイン)(7件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(2本)
    9日以内出荷
    左右どちらからも引ける2WAYバックル採用で、使い勝手抜群。また、エンドループとセンターループはサブベルトを必要としない画期的なアイディア。エトスデザイン特許取得済みのパテント商品です。 バックル位置の変更が自由に利く他、上下どちらからでも締め付けが可能です。センターループはフックを引っ掛けて使用するとサブベルトが必要ありません。 バックルの位置を自由自在に動かすことができるので、タンクやカウルとの干渉を気にする必要は全くありません。 従来の単方向バックルのようにベルトを掛け直すことなく、力を入れやすい方向に引っ張ることができます。 繰り返しの使用にも耐久性バツグンの25mm幅ベルトはバックルに施されたロック強化加工により緩みも無く安心。 センターループにS字フックを引っ掛けると、長さ調整が自由自在のサブベルトに変身!S字フックが掛けられない傷付きやすい場所にも安全・確実に固定できます。 大きな輪にも小さな輪にも思いのままに! 線径10mmのS字フックは強度バツグン。もちろん両側ともPVCラバーコート加工済みでキズ対策もバッチリ。 便利なハンドループ。
    ベルト幅(mm)25
  • YTD005 フリースカバーツキ ETHOS Design(エトスデザイン)

    YTD005 フリースカバーツキ

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    サブベルトは傷がつき難いものですが、柔らかいフリースカバーを装着し、より一層傷が予防できるベルトになっています。
    用途タイダウンベルト入数1個(2本入り)
  • タイダウンストラップ(片側Dリング) SafeAll

    タイダウンストラップ(片側Dリング)

    SafeAll
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    摩耗や破損したストラップの交換用として最適な信頼性と使いやすさを兼ね備えた製品です。耐久性に優れた構造により、さまざまな車両固定・積載用途で安心してご使用いただけます。頑丈なDリングによりアンカーポイントへの確実な接続が可能です。Dリングにより着脱が容易で、用途を選ばない柔軟な固定が行えます。ストラップには耐摩耗性に優れた高品質ウェビングを採用し、エッジ部分は仕上げ加工済み。PVBコーティングにより、グリースや汚れ、化学物質、紫外線から保護され、過酷な使用環境下でも耐久性を維持します。反射機能付きのため、夜間や暗所での視認性にも優れています。Dリング付き。耐摩耗ウェビング。エッジ仕上げ加工。PVBコーティング。反射仕様
    幅(mm)50使用荷重(kg)1495破断荷重(kg)4535
  • タイダウンストラップ(ツイストスナップフック) Zip's

    タイダウンストラップ(ツイストスナップフック)

    Zip's
    7,598税込8,358
    1本
    4日以内出荷
    高い耐久性を備え、耐摩耗性ウェビングを採用した、過酷な使用環境にも対応できるスナップフック付タイダウンストラップ。さまざまな固定・固縛用途に使用可能です。耐摩耗ウェビング
    幅(mm)50(2”)長さ(m)5.4使用荷重(kg)1496
  • 3”タイダウンストラップ(ダブルJ) Zip's

    3”タイダウンストラップ(ダブルJ)

    Zip's
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    ダブルライン構造のウェビングを採用し、定格使用荷重(WLL)を最大限に発揮できる設計です。積載物を確実に固定し、安定したカーゴコントロールを実現します。耐摩耗ウェビング
    幅(mm)76(3”)使用荷重(kg)2449
  • 2"タイダウンストラップAssy(ダブルJ) Zip's

    2"タイダウンストラップAssy(ダブルJ)

    Zip's
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ダブルライン構造のウェビングを採用し、定格使用荷重(WLL)を最大限に発揮できる設計です。信頼性の高いラチェット金具により、積載物を確実に固定し、安定したカーゴコントロールを実現します。各アッセンブリー(Assy)には、ダブルJフック2個、標準ラチェット金具、18インチのショートストラップ、ストラップ(長さ4種より選択可)を含みます。耐摩耗ウェビング
  • タイダウンストラップ(ツイストスナップフック) Zip's

    タイダウンストラップ(ツイストスナップフック)

    Zip's
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    高い耐久性を備え、耐摩耗性ウェビングを採用した、過酷な使用環境にも対応できるスナップフック付タイダウンストラップ。さまざまな固定・固縛用途に使用可能です。耐摩耗ウェビング
    幅(mm)50(2”)長さ(m)4.2使用荷重(kg)1496
  • 3"タイダウンストラップAssy(ダブルJ) Zip's

    3"タイダウンストラップAssy(ダブルJ)

    Zip's
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ダブルライン構造のウェビングを採用し、定格使用荷重(WLL)を最大限に発揮できる設計です。信頼性の高いラチェット金具により、積載物を確実に固定し、安定したカーゴコントロールを実現します。各アッセンブリー(Assy)には、ダブルJフック2個、標準ラチェット金具、18インチのショートストラップ、ストラップ(長さ4種より選択可)を含みます。耐摩耗ウェビング
    幅(mm)76(3”)使用荷重(kg)2449
  • タイダウンストラッププロテクトスリーブ Zip's

    タイダウンストラッププロテクトスリーブ

    Zip's
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    Zip’s タイダウンストラップ用保護スリーブは、幅2インチ(約50mm)のタイダウンストラップを摩耗や切断から保護するためのアイテムです。クッション性のあるパッド素材を採用し、鋭利な物がウェビングを傷つけるのを防ぎます。ベルクロ仕様のため、取付け・取外しも簡単です。1本あたり24インチ(約610mm)の保護範囲を確保し、タイダウンストラップの耐久性と安全性を高めます。耐摩耗ウェビング
    全長(mm)610(24”)ストラップ幅(mm)50.8(2” )
  • 2"タイダウンストラップ(ERGOラチェット) SafeAll

    2"タイダウンストラップ(ERGOラチェット)

    SafeAll
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    特許出願中のErgolash(エルゴラッシュ)バックルを採用し、ストラップは途中のどの位置からでも通すことが可能。これにより作業全体をスムーズに進めることが可能になり、作業時間・人件費の削減にも貢献します。本キットには幅2インチのストラップとスチール製ダブルJフックを採用。両端のダブルJフックは確実な固定を実現し、Sフックやフラットフックよりも高い耐荷重性能を発揮します。さらに、コーティング加工された人間工学設計のワイドハンドルにより、ラチェット操作時の身体的負担を軽減します。Ergolashラチェットバックルは、安全性と耐久性について、T?V Rheinland of North America(OSHA・NRTL認定の第三者試験機関)による試験・認証を取得しています。また、付属のポリエステル製ストラップは、荷重容量(LC)時の伸び率7%未満と低伸度設計。高荷重下でも過度に伸びることなく、安定したテンションを維持します。最大荷重容量は5,000kgと、プロユースにふさわしい性能を備えています。・ベルト幅:2” (50.8mm)。・Ergolash(エルゴラッシュ)バックル。・スチール製ダブルJフック。・高合金鋼製・新設計ハーフオープンラチェットシャフト。・強化ラチェットホイール+最適化ハンドル。・T?V認証取得。・高視認性仕様。・伸び率:LC時 7%未満。・ポリエステルストラップ。・荷重容量(LC):5,000kg
    用途荷締め用ベルト幅(mm)2インチ(50.8伸長率(%)LC時 7未満荷重容量5000kg
  • タイダウンフック  フリー DRC(ディーアールシー)

    タイダウンフック フリー

    DRC(ディーアールシー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    穴径(Φmm)82
タイダウンベルト