絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(1)
フック(1)
ワンピース(1)
ベルト幅(mm)
- 25(1)
- 50(1)
ベルト長さ(m)
- 1(1)
- 4.5(1)
使用荷重(t)
- 0.025(1)
- 0.08(1)
- 0.25(1)
- 0.5(1)
ベルト色
- グリーン(2)
- ブルー(1)
ベルト長さ固定側(m)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 3.5(1)
0.5・1・3.5
最大使用荷重(t)
- 0.1(1)
- 0.28(1)
- 0.5(2)
- -(1)
0.1・0.28・0.5・-
ベルト長さ調整側(m)
- 1
- 1.5(2)
- 1.8(4)
- 2(24)
- 2.7(2)
- 3(33)
- 3.0(2)
- 3.5(2)
- 4(61)
- 4.5(17)
- 4.7(4)
- 5(70)
- 5.0(2)
- 5.5(2)
- 5.7(3)
- 6(41)
- 7(31)
- 8(3)
- 9(2)
- -(6)
- ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ブランド
- allsafe(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- FREAK(フリーク)(1)
- テザック(1)
allsafe・BIGMAN(ビッグマン)・FREAK(フリーク)・テザック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「端末仕様」から絞り込む

アイ・シボリ縫製(1)

フック(1)

ワンピース(1)

荷締ベルト グリーン迷彩
BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
荷締めベルト S字フックタイプ
FREAK(フリーク)(2件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷カムバックル式オープンフックの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25SH250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様S字フック破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
ラッシングベルト(リターン式・Tワンピース付)
allsafe¥13,980税込¥15,3781本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。バックルが壁側にあるので荷物の傷、破損を防ぎます。トラック長手方向にスペースがない場合に便利です。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。10mボディーに対応します。カゴ車を効率良く、より確実に固定します。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。輸送時の中間締めに。仕様コーナープロテクター、バックルシート、リターン式Tワンピース付トラスコ品番479-5423材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)2.02最大使用荷重(t)0.5
『荷締機』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機本体
- 荷締機用オプション品