絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様エンドレス(3)
  • 端末仕様フック(1)
ベルト長さ(m)
  • 2(4)
  • 4(2)
  • 6(1)
ベルト幅(mm)
  • 25(4)
  • 49(1)
使用荷重(t)
  • 0.076(1)
  • 0.07648(1)
  • 0.08158(2)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 82(2)
ベルト色
  • グリーン(3)
  • ブラウン(2)
  • ブラック(3)
  • レッド(1)
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.2(1)
0.2
最大使用荷重(t)
  • 0.326(2)
0.326
ベルト長さ調整側(m)
  • 1.8(1)
  • 3.8(1)
1.8・3.8
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(93)
  • オーエッチ工業(56)
  • allsafe(49)
  • シライ(20)
  • JSH(18)
  • TRUSCO(11)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(10)
  • 丸善織物(9)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
  • TAKAGI(高儀)(6)
  • テザック(4)
  • WIZ'A(4)
  • E-Value(3)
  • KITO(キトー)(3)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
  • SUN UP(3)
  • FREAK(フリーク)(3)
  • ユタカメイク(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端末仕様から絞り込む
エンドレス
エンドレス(3)
フック
フック(1)
  • カムバックル式ベルト荷締機 SK11

    カムバックル式ベルト荷締機

    SK11(8件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
    用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)
  • カムバックル式荷締ベルト SK11

    カムバックル式荷締ベルト

    SK11(1件のレビュー)
    419税込461
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
    用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
  • ワンタッチ荷締ベルト SK11

    ワンタッチ荷締ベルト

    SK11
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
    用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂ベルト幅(mm)25全長(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)1.0(102kg)使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
  • ワイヤー荷締機 SK11

    ワイヤー荷締機

    SK11
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
  • メタルバックルベルト SK11

    メタルバックルベルト

    SK11
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軽量のアルミ製バックル式の作業ベルトです。簡単着脱金属製ワンタッチバックルです。
    用途一般作業用ベルト。材質ベルト;ナイロン,バックル;合金バックル:ブラックベルト幅(mm)49有効寸法(mm)最大:1250
  • カムバックル式荷締ベルト迷彩 SK11

    カムバックル式荷締ベルト迷彩

    SK11
    469税込516
    1本
    当日出荷
    ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
    用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25長さ(m)2使用荷重(t)82破断強度(kg)326ベルト色迷彩柄端末仕様エンドレスバックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8

荷締機』には他にこんなカテゴリがあります

荷締機本体