絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様エンドレス(4)
  • 端末仕様フック(1)
ベルト幅(mm)
  • 25(5)
  • 49(1)
ベルト長さ(m)
  • 0.45(1)
  • 2(4)
  • 4(2)
  • 6(1)
使用荷重(t)
  • 0.076(1)
  • 0.07648(1)
  • 0.08158(2)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 82(2)
最大使用荷重(t)
  • 0.15(1)
  • 0.326(2)
  • 0.75(1)
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.2(1)
0.2
ベルト長さ調整側(m)
  • 1.8(1)
  • 3.8(1)
1.8・3.8
ベルト色
  • グリーン(3)
  • ブラウン(2)
  • ブラック(4)
  • レッド(1)
グリーン・ブラウン・ブラック・レッド
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(157)
  • オーエッチ工業(71)
  • allsafe(49)
  • JSH(24)
  • TRUSCO(24)
  • シライ(20)
  • ユタカメイク(19)
  • KITO(キトー)(10)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(10)
  • 丸善織物(9)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
  • TAKAGI(高儀)(6)
  • テザック(4)
  • WIZ'A(4)
  • FREAK(フリーク)(4)
  • E-Value(3)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
  • SUN UP(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムバックル式ベルト荷締機 SK11

    カムバックル式ベルト荷締機

    SK11(8件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
    用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)
  • カムバックル式荷締ベルト SK11

    カムバックル式荷締ベルト

    SK11(1件のレビュー)
    419税込461
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
    用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
  • 荷締機用サブベルト SK11

    荷締機用サブベルト

    SK11(8件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
    用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色ブラック端末仕様エンドレス破断荷重(kg)750材質(ベルト)ポリエステル最大使用荷重(kg)150ベルト厚(mm)1.8
  • ワンタッチ荷締ベルト SK11

    ワンタッチ荷締ベルト

    SK11
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
    用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂ベルト幅(mm)25全長(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)1.0(102kg)使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
  • メタルバックルベルト SK11

    メタルバックルベルト

    SK11
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軽量のアルミ製バックル式の作業ベルトです。簡単着脱金属製ワンタッチバックルです。
    用途一般作業用ベルト。材質ベルト;ナイロン,バックル;合金バックル:ブラックベルト幅(mm)49有効寸法(mm)最大:1250
  • ワイヤー荷締機 SK11

    ワイヤー荷締機

    SK11
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
  • ベルト荷締機用スリーブ SK11

    ベルト荷締機用スリーブ

    SK11(1件のレビュー)
    759税込835
    1セット(2本)
    当日出荷
    荷締機ベルトの破断防止に使用します。ベルト荷締機使用時に、ベルトが鋭角な物に当たる場合にベルトの破断防止用に使用します。
    用途SK11荷締機のベルト保護に(32mm幅用)。対象機種SK11(RT-32JB・Rt-32LB・RT-32EB)、E-Value(ERT-32JRB)寸法(幅W×長さL)(mm)約32×250
  • カムバックル式荷締ベルト迷彩 SK11

    カムバックル式荷締ベルト迷彩

    SK11
    469税込516
    1本
    当日出荷
    ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
    用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25長さ(m)2使用荷重(t)82破断強度(kg)326ベルト色迷彩柄端末仕様エンドレスバックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

荷締機