絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
使用荷重(t)
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.5・4・4.5・4.7・5・5.0・5.5・5.7・6・7・8・9・10.0・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
最大使用荷重(t)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.22・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.67・0.83・0.93・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(92)
- オーエッチ工業(55)
- allsafe(49)
- シライ(20)
- JSH(18)
- TRUSCO(11)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(10)
- 丸善織物(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- TAKAGI(高儀)(6)
- SK11(6)
- テザック(4)
- WIZ'A(4)
- E-Value(3)
- KITO(キトー)(3)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
- SUN UP(3)
- FREAK(フリーク)(3)
- ユタカメイク(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・allsafe・シライ・JSH・TRUSCO・OGK KABUTO(オージーケーカブト)・丸善織物・BIGMAN(ビッグマン)・TAKAGI(高儀)・SK11・テザック・WIZ'A・E-Value・KITO(キトー)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・SUN UP・FREAK(フリーク)・ユタカメイク・ブランドをもっと見る
「端末仕様」から絞り込む

ケースロック
マルイチ¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から翌々日出荷トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。用途パレット輸送時の荷崩れ防止に。パレット輸送時の荷崩れ防止に。材質生地:ナイロン、フラットバックル:アルミ2018年トラスコ掲載ページ6 1736
25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥1,060税込¥1,1661個当日出荷エスコ品番EA982BR-25材質SUS316全長(mm)39材質(調節バックル)SUS316
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重
allsafe¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
カゴ台車落下防止ベルト
allsafe¥5,798~税込¥6,378~1本ほか当日出荷トラックにて昇降ゲートでのカゴ台車落下防止対策品です。 新型スナップフックにより脱着が容易です。用途トラック昇降ゲート使用時、カゴ台車の落下・横転防止材質ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール最大使用荷重(t)0.5
ラッシングベルト(エアラインレール用)
allsafe¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるエアラインレール用ベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.77
ベルト荷締機(オーバーセンターバックル式)
allsafe¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様コーナープロテクター、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、オーバーセンターバックル:スチール最大使用荷重(t)0.5
BXベルト
BIGMAN(ビッグマン)¥929~税込¥1,022~1本4日以内出荷アルミ製ワンタッチバックル。両端のレバーを同時に握らないと外れない構造です。3点支持でがっちりとホールドするので、上下左右に負荷がかかっても外れにくい構造です。用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロン
バックルベルト
オーエッチ工業¥729税込¥8021個当日出荷から翌々日出荷樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入です。用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。材質ポリプロピレンベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.5使用荷重(kg)20
荷締めベルト
trad¥699税込¥7691個当日出荷簡単に荷締めができる! 軽量物などの荷締めに 家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に 旅行や収納時などのケースの開き防止にベルト長さ(m)6使用荷重(kg)80
25mmx5.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)
エスコ(2件のレビュー)¥1,510税込¥1,6611個当日出荷エスコ品番EA982B-5G使用荷重(kg)230材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重
allsafe¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)1
パレットベルト
オーエッチ工業¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷マジックテープ式でセット時間が比較的短く作業性に優れています。ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。用途荷物の結束引張強度(kg)65引張強度(N)637
メタルバックルベルト
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷軽量のアルミ製バックル式の作業ベルトです。簡単着脱金属製ワンタッチバックルです。用途一般作業用ベルト。材質ベルト;ナイロン,バックル;合金色バックル:ブラックベルト幅(mm)49有効寸法(mm)最大:1250
パッド付ラチェット式荷締めベルト 蛍光グリーン
TAKAGI(高儀)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい 。使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納用途車やバイク等で運搬する荷物の固定に 。屋内・倉庫内の荷崩れ防止に 。トランク、カバンなどの開き防止にベルト幅(mm)約25ベルト長さ(m)約5安全荷重(kg)約100破断荷重(kg)約700
カムバックル式荷締ベルト迷彩
SK11¥469税込¥5161本当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25長さ(m)2使用荷重(t)82破断強度(kg)326ベルト色迷彩柄端末仕様エンドレスバックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。カムバックルラチェット式で作業が簡単で確実に荷物の固定が出来ます。用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)25形式カムバックル式ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4
ベルト荷締機
JSH¥1,298税込¥1,4281個当日出荷荷物の束ね締めに最適な2個入りパックです。2本入りです。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。用途荷物の束ね締め。材質ポリプロピレン、亜鉛合金色イエローベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.8(最小)約0.2ベルト長さ(m)5本体金具:カムバックル端末仕様エンドレス
カラーベルト
エバープラウド¥959税込¥1,0551本3日以内出荷積み荷・商品の色分けに便利な落下・荷崩れ防止結束プロ用ベルト。 引っ越し荷物の色分けにも便利で強度のある高品質カムバックルを採用しているため丈夫です。材質ポリプロピレン
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様軽荷重
allsafe¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.37
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重
allsafe¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
日興製綱¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷固定側・調整側の長さ表示入りコーナーパッドを採用しています。作業前に荷物に応じた長さ確認を容易に行えます。ベルト表面にPVCコーティングを施し、すべり滑らかに、摩擦を極力防ぎました。用途運搬・輸送に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルトLBCシリーズ
オーエッチ工業¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から8日以内出荷締め付け力が一定の力で締められる。用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700使用荷重(N)2940
ベルト荷締機 (ラチェット式)
エスコ¥6,210税込¥6,8311本翌日出荷荷物の固定用。質量(kg)2.54ベルト長さ(m)調整側:8使用荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.33材質(フック)鉄製フック全長(mm)90ベルト幅×厚さ(mm)50×2.4フック口幅(mm)28
パッド付ラチェット式荷締めベルト ブラック
TAKAGI(高儀)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい 。使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納用途車やバイク等で運搬する荷物の固定に 。屋内・倉庫内の荷崩れ防止に 。トランク、カバンなどの開き防止にベルト幅(mm)約25ベルト長さ(m)約5安全荷重(kg)約100破断荷重(kg)約700
簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌日出荷ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚などの荷物の落下防止。幅(mm)25厚さ(mm)2最大使用荷重(kg)40
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥529税込¥5821個翌々日出荷荷物の束ね締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。用途荷物の固定に。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.8本体バックル:カムバックル端末仕様エンドレス
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)5本体バックル:ワイドハンドルラチェット
ベルト荷締機
JSH¥1,498税込¥1,6481個当日出荷バイク搬送時の必需品です。2本入りです。ベルト荷締機の端末金具が直接バイク等に当らぬようにする接続用補助ベルトです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途レジャー・スポーツ用の荷物の固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45(2本入り)直径(Φcm)最大約12端末仕様リング
『荷締機』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機本体
- 荷締機用オプション品