絞り込み
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
最大使用荷重(t)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.2・0.22・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.67・0.83・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.0・3.5・4・4.0・4.5・4.7・5・5.0・5.5・5.7・6・7・8・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(93)
- オーエッチ工業(56)
- allsafe(48)
- シライ(20)
- JSH(18)
- TRUSCO(11)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(10)
- 丸善織物(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- TAKAGI(高儀)(6)
- SK11(6)
- テザック(4)
- WIZ'A(4)
- E-Value(3)
- KITO(キトー)(3)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
- SUN UP(3)
- FREAK(フリーク)(3)
- ユタカメイク(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・allsafe・シライ・JSH・TRUSCO・OGK KABUTO(オージーケーカブト)・丸善織物・BIGMAN(ビッグマン)・TAKAGI(高儀)・SK11・テザック・WIZ'A・E-Value・KITO(キトー)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・SUN UP・FREAK(フリーク)・ユタカメイク・ブランドをもっと見る
「端末仕様」から絞り込む

ベルト荷締機
JSH¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリエステル、亜鉛合金色ピンクベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:カムバックル端末仕様シボリ縫製
ベルト荷締機
JSH¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷お洒落なブラック仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400
ベルト荷締機
JSH¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリエステル、亜鉛合金ベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:カムバックル端末仕様Sフック
結束ベルト
JSH¥699税込¥7691個翌々日出荷素早く簡単に結束作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く簡単に固定できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。ねじれがわかるライン入りベルトです。用途荷物の束ね締め。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)3破断強度(kg)100
ラチェット式ホールドベルト
アップドラフト¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷束ねる固定をこれ一本で。一般やアウトドアでも使えるOD色!!用途荷物などの荷崩れ防止や固定に幅(mm)25長さ(m)5使用荷重(kg)100
ラチェット式荷締機5m(2本入り)
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298税込¥2,5281本(2本)4日以内出荷運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に寸法(m)5安全荷重(kg)220最大荷重(kg)680
ラッシング武蔵 I型
結一産業¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです。 どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます。 複数必要だったベルトが1種類で済みます。用途荷物運搬時、荷崩れ防止の固定。付属品カラビナ(未使用側ベルトの固定金具)、外れ止めサポート材質ポリエステル形状(両端)I型色ブルーベルト幅(mm)50最大使用荷重(t)0.6ベルト長さ固定側(m)1/0.7ベルト幅×厚さ(mm)50×2.1
ラッシング武蔵 J型
結一産業¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです。 どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます。 複数必要だったベルトが1種類で済みます。用途荷物運搬時、荷崩れ防止の固定。付属品カラビナ(未使用側ベルトの固定金具)、外れ止めサポート材質ポリエステル形状(両端)J型色ブルーベルト幅(mm)50最大使用荷重(t)0.6ベルト長さ固定側(m)1/0.7ベルト幅×厚さ(mm)50×2.1
タイトロン 締機
オーエッチ工業¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷ロングハンドル・ベルトチャッキング強化タイプ。タイトロン専用ベルト締機。TKM-2Lは、ロングハンドル・ベルトチャッキング強化タイプです。一度締め付けた後も簡単に2度締めができます。吊具として使用しないでください。ベルトを結んだり、ねじれた状態で使用しないでください。角張った物に使用される場合は、スリーブなどの角当てをご使用ください。寸法(mm)150×255×475質量(kg)6.1アズワン品番65-1871-56
風飛び防止ベルト Grutto(ぐるっと)
Kawasumi(川住製作所)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷強い風でももう安心。旅行カバンの荷物止めにも最適。1260mm~2200mmまでベルト調節
764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)
エスコ¥18,800税込¥20,6801個翌日出荷ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
1500kg 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル)
エスコ¥10,900税込¥11,9901組翌日出荷スチールバックル仕様●使用荷重:1500kg●ベルト幅:50mm●ベルト長:固定側:0.2m調整側:12m●ベルト材質:ポリエステル●フック口幅:28mm
226kg トランサムタイダウンベルト
エスコ¥9,520税込¥10,4721セット(2本)翌日出荷ボートおよび船外機などの固定の補助に仕様●使用荷重:226kg●ベルト長:1.2m●ベルト幅:44mm●ベルト材質:ポリエステル●フック口幅:28mm●入数:2本
150kg 荷締ストラップ
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷スチールバックル仕様●使用荷重:150kg●サイズ:ベルト幅:25mm、固定側:0.2m、調整側:3.5m●材質:ポリエステル●色:OD●フック内径:27mm
330kg ベルト荷締機 (ラチェット式)
エスコ¥3,910税込¥4,3011個翌日出荷ラチェット式 スチールバックル フックは樹脂コーティングされています仕様●使用荷重:330kg●サイズ:ベルト幅:50mm、固定側:0.4m、調整側:5.4m●材質:ポリプロピレン●色:OD●フック内径:30mm
25mmx4.0m/ 76Kg 荷締ストラップ(フック・カム式)
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷仕様最大使用力:0.75kN(76kg)ベルト長さ(m)固定側:1.06、調整側:3.06材質(ベルト)ポリエステル破断荷重(kN)3
25mmx6.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤)
エスコ¥1,650税込¥1,8151個翌日出荷錆に強いステンレスバックル仕様ベルト長さ(m)6使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレン
25mmx4.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷錆に強いステンレスバックル仕様ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレン
『荷締機』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機本体
- 荷締機用オプション品