絞り込み
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
最大使用荷重(t)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.22・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.67・0.83・0.93・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.0・3.5・4・4.5・4.7・5・5.0・5.5・5.7・6・7・8・9・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(93)
- オーエッチ工業(56)
- allsafe(49)
- シライ(20)
- JSH(18)
- TRUSCO(11)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(10)
- 丸善織物(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- TAKAGI(高儀)(6)
- SK11(6)
- テザック(4)
- WIZ'A(4)
- E-Value(3)
- KITO(キトー)(3)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
- SUN UP(3)
- FREAK(フリーク)(3)
- ユタカメイク(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・allsafe・シライ・JSH・TRUSCO・OGK KABUTO(オージーケーカブト)・丸善織物・BIGMAN(ビッグマン)・TAKAGI(高儀)・SK11・テザック・WIZ'A・E-Value・KITO(キトー)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・SUN UP・FREAK(フリーク)・ユタカメイク・ブランドをもっと見る
「端末仕様」から絞り込む

ベルト荷締機
JSH¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
ベルト荷締機
JSH¥10,980税込¥12,0781個当日出荷大きな荷物を固定可能な10Mタイプです。ベルト長さ10Mで大きな荷物の固定用です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。用途荷物の固定。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)巻取9、固定1使用荷重(kg)700
荷締めゴムロープ
iHelp¥559税込¥6151本4日以内出荷運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に材質フック/スチール、ロープ/ポリエステル+ゴム、リング/スチール安全荷重(kg)50最大使用荷重(kg)30
ワンタッチ結束ベルト幅広
TAKAGI(高儀)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラ柄ベルトで危険表示、注意喚起/ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!/安定感のある幅広タイプ用途触れたり、近づいてほしくない物の結束・荷しめに/くずれると危険な物や軽量物の結束・荷しめに/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に材質ベルト部:ポリエステル/バックル部材質:ポリアセタール色トラベルト幅(mm)約50ベルト長さ(m)約3許容安全荷重(kN)約0.35
ラッシングベルト ラチェット式ナローフック仕様中荷重
allsafe¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.67
ラッシングベルト ラチェット式T-ワンピース仕様中荷重
allsafe¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.5
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重
allsafe¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
オーバーセンター式45mmT-ワンピース仕様中荷重
allsafe¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、オーバーセンター式バックル:スチール最大使用荷重(t)0.5
ベルト荷締機 (エンドレス)
エスコ¥7,250税込¥7,9751個翌々日出荷ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。材質バックル:スチール(クロムメッキ)ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)1010材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)40ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0
ベルト荷締機 (両端フック)
エスコ¥7,950~税込¥8,745~1個翌々日出荷から14日以内出荷ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
ベルト荷締機 (両端フック型)
エスコ¥5,050~税込¥5,555~1個翌々日出荷から14日以内出荷両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
BXベルト
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷アルミ製スライドバックル。無段階でしっかりと締め込め、緩みにくい造りです。用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロンベルト幅(mm)48
カムバックル式荷締ベルト迷彩
SK11¥469税込¥5161本当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25長さ(m)2使用荷重(t)82破断強度(kg)326ベルト色迷彩柄端末仕様エンドレスバックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途資材の束ね締めやパレット荷の固定。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6端末仕様エンドレス
ワイヤー荷締機
オーエッチ工業¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷小型軽量物用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。用途小型軽量物用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質鋼ワイヤー径(Φmm)6ワイヤー長さ(m)1.6安全荷重(kg)400
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥949税込¥1,0441個翌々日出荷掛フック付きで作業時間を大幅短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。用途荷物の固定に。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5本体バックル:カムバックル端末仕様掛けフック
ワイヤー荷締機
オーエッチ工業¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷小型・中型トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。用途小型・中型トラック用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質鋼ワイヤー径(Φmm)6ワイヤー長さ(m)1.6安全荷重(kg)600
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様エンドレス
ベルト荷締機
JSH¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
ベルト荷締機
JSH¥2,798税込¥3,0781個当日出荷アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:ラチェット端末仕様Sフック
ベルト荷締機
JSH¥2,698税込¥2,9681個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取4、固定0.5使用荷重(kg)100端末仕様Sフック破断荷重(kg)500
ベルト荷締機
JSH¥2,198税込¥2,4181個当日出荷お洒落なホワイト仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400
ワンタッチ結束ベルト
TAKAGI(高儀)¥849税込¥9341個当日出荷トラ柄ベルトで危険表示、注意喚起/ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!用途触れたり、近づいてほしくない物の結束・荷しめに/くずれると危険な物や軽量物の結束・荷しめに/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に材質ベルト部:ポリエステル/バックル部材質:ポリアセタール色トラベルト幅(mm)約25ベルト長さ(m)約3許容安全荷重(kN)約0.2
TRAD ワンタッチ荷締ベルト
三共コーポレーション¥329税込¥3621個当日出荷簡単に荷締めができる。軽量物の荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。旅行や収納時などのケースの開き防止に。材質ベルト:ポリエステル/バックル:POMベルト幅(mm)25耐荷重(kg)20破断強度(kg)100
キングトニー 1/2SQ スイベルラチェット
KING TONY¥8,398税込¥9,2381本8日以内出荷1/2SQの72ギアスイベルラチェットです。全長(mm)312差込角(mm)12.7本体質量(kg)8.3ギア数72枚
1500kg 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル)
エスコ¥10,900税込¥11,9901組翌日出荷スチールバックル仕様●使用荷重:1500kg●ベルト幅:50mm●ベルト長:固定側:0.2m調整側:12m●ベルト材質:ポリエステル●フック口幅:28mm
25mmx2.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷錆に強いステンレスバックル仕様ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレン
ワンタッチ荷締ベルト
E-Value¥379税込¥4171個当日出荷ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質バックル:プラスチック製 ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)25全長(m)2ベルト色ライムグリーン端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル最大締付力(kN)0.2(20kg)破断荷重(kN)0.8(81kg)
トラベルトラッシング5m(フックタイプ)
ダークホース¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷業界初 ありそうで無かったトラカラー! 荷物を傷つけずにがっちり固定!用途運搬物の固定や荷崩れ防磁に。 危険物や危険な場所の荷締めに。仕様プロテクター付、PL保険加入商品破断荷重(kg)5000
『荷締機』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機本体
- 荷締機用オプション品