絞り込み
ブランド
  • がまかつ Gamakatsu
  • Avail(アベイル)(299)
  • 明邦化学(246)
  • STREAM TRAIL(155)
  • SHIMANO(シマノ)(135)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](120)
  • X-sell(エクセル)(108)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(95)
  • PROX(プロックス)(95)
  • ラパラ・ジャパン(87)
  • タカ産業(68)
  • PROMARINE(プロマリン)(65)
  • OWNER(オーナーばり)(63)
  • DIA SCALE(ダイヤスケール)(60)
  • MTCW(60)
  • TICT(58)
  • テイルウォーク(53)
  • ACCEL(アクセル)(53)
  • スタジオオーシャンマーク(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
345件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イカ墨フォーセップ22cm LE135 がまかつ Gamakatsu

    イカ墨フォーセップ22cm LE135

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    力が伝わりやすく、手にフィットする左右非対称ハンドル(右手用)。開閉時に指が痛くなりにくい適度な硬度のラバーグリップ。グローブ着用時も使用可能な大きめハンドル。イカの内臓をホールドしやすいよう接地面積を広げ、触腕をイメージした幅広ノーズティップ。墨袋を傷つけにくい細かなセレーションを110mmの長い範囲に入れたことで、大型のイカにも対応。ノーズ先端は視認性を向上させるオレンジフッ素コート。
    材質〈本体〉ステンレス〈ハンドル〉ラバー全長(mm)220
  • キャップライト LEHL115 がまかつ Gamakatsu

    キャップライト LEHL115

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能。"。バッテリー残量表示付き。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならない。手元のみを照らす手元ライトモード。 IPX4(防滴仕様)。メモリーライト機能付き。バッグ内での誤点灯を防ぐロック機能付き(1秒間に2度押しで点灯)。クイックオフ機能:3秒後以降に1回押せば消灯。
    質量(g)約32(充電池込み)電源リチウムポリマー600mAh寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×55×23
  • デジタルスケール 50kg LE121 がまかつ Gamakatsu

    デジタルスケール 50kg LE121

    がまかつ Gamakatsu
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    魚に優しい樹脂製グリップ。電池交換用ドライバー。簡易メジャー1m付き。計量範囲は50g-50kg。計量単位表示は0-10kg/5g、10-50kg/10g単位。表記単位はkg、lb、oz。液晶バックライト。オートオフ(60秒)。TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。水しぶきなどから内部を守る防滴仕様(IPX4)。※フィッシュグリップとカラビナの強度はMAX25kg。
    材質〈本体〉ポリカーボネイト〈フレーム〉TPU質量(g)〈本体〉約176(電池込み約204電源単4乾電池×2(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×145
  • ハンディライト (UV LED) LETC366UV がまかつ Gamakatsu

    ハンディライト (UV LED) LETC366UV

    がまかつ Gamakatsu
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    アニサキス検出対応の充電式UVハンディライト。バッテリー残量表示付。充電はUSBタイプC。サイド部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認。一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。
    寸法(mm)Φ27×H129質量(g)約110(充電池込み)波長(nm)365充電時間約2.5時間最大点灯時間約4.5時間
  • ウォータータンク5L LE330 がまかつ Gamakatsu

    ウォータータンク5L LE330

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    釣りやキャンプでの手洗い、道具の洗浄に。コンパクトで女性や子供も持ち運びやすい5Lサイズ。内部を洗浄しやすく、乾きも早い大きな開口部。蛇口の保護のため大口キャップ裏に取付け可能。
    材質〈本体〉ポリエチレン〈蛇口・キャップ〉PP〈パッキン〉シリコン質量(g)〈本体〉約472容量(L)約5耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14×32×18.5
  • フックリリーサーホルダー LE133 がまかつ Gamakatsu

    フックリリーサーホルダー LE133

    がまかつ Gamakatsu
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    フックリリーサー LE141 25cmにジャストフィット!。背面は、面ファスナー仕様でお手持ちの装備に簡単取付可能。移動時の落下を防ぐ、面ファスナー付きナイロンベルトでロックできます。LE135イカ墨フォーセップや、その他様々なフックリリーサー等にもフィット。*他社製品につきましては、ご自身でご確認ください。
    寸法(mm)〈本体〉D250(折り返し長:全長465)xW60素材〈本体〉ポリエステル
  • スプリットリングプライヤーHD がまかつ Gamakatsu

    スプリットリングプライヤーHD

    がまかつ Gamakatsu
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    剛性感と堅牢性に優れたシンプルな構造のビッグゲーム用プライヤー。3.5mm厚のステンレスブレード採用。#6~#10サイズまでのスプリットリング開閉に特化した先端形状。ブレードにセレーション加工を施し、PEラインや太号数のリーダーのカットもスムーズ。
    質量(g)約180サイズ(mm)190
  • ピンオンリールメジャータイプ LE110-1 がまかつ Gamakatsu

    ピンオンリールメジャータイプ LE110-1

    がまかつ Gamakatsu
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    100cmメジャー付きピンオンリール。カラビナタイプでバッグのDリング等に簡単装着。便利なスナップ2個付き。
    寸法〈本体〉D54xW7mm〈メジャー〉100cm素材ABS
  • ファルクラムパッド LE907 がまかつ Gamakatsu

    ファルクラムパッド LE907

    がまかつ Gamakatsu
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    大型魚とのやり取りに。オフショアからロックショアまでカバーするコンパクトタイプギンバル。ロッドの機能を最大限活かすことのできるロッドエンド保持形状。 差し込みやすさと保持力はもちろん 、抜き差しも容易でしっかり保持した状態から脇挟みファイトへの移行もスムーズ。本体にカラビナを装着できる穴を設けているので装着方法も自由自在。カップ内部の水を排出する水抜き穴付き。
    材質〈本体〉PP〈ベルト〉ナイロン
  • ギアバッグ がまかつ Gamakatsu

    ギアバッグ

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    単体で使うも良し、バッカンとの組み合わせによりシステム的に収納するも良し。上蓋の裏にもメッシュポケットを配置し、収納スペースを確保。丈夫なハンドルで耐久性も有り。ツールボックスにもLE313-1はシステマチックに収納可。
    材質E.V.A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×280×140
  • スプリットリングプライヤー18.5cm LE104-1 がまかつ Gamakatsu

    スプリットリングプライヤー18.5cm LE104-1

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    #3~#8のスプリットリングに対応。スプリングタイプで開け閉めがラクチン。パールニッケルメッキで錆びにも強い。タングステンカッター内蔵でPEラインもサクサク切れる。サイドにトゥルーチューン用のスリット付き(3サイズ)
    材質〈本体〉高炭素鋼〈ハンドル〉エラストマーサイズ(mm)185
  • クラスプナイフ9cm がまかつ Gamakatsu

    クラスプナイフ9cm

    がまかつ Gamakatsu
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    汚れがつきにくいフッ素コート。安心のロック付き。フッ素コート 。背面にフック付きでDリング等に引っ掛けることができます。折り畳み時は、100×30×15mmと非常にコンパクト。
    材質440ステンレス全長(mm)175刃厚(mm)3刃渡り(mm)90
  • ヘッドライト LEHL150 がまかつ Gamakatsu

    ヘッドライト LEHL150

    がまかつ Gamakatsu
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    ドイツOSRAM社製の拡散配光白色LED P9を使用。IP65 防塵・防水仕様。誤点灯防止ロック機能(白色LEDのみ)搭載。3秒以降に1回押せばオフになるクイックオフ機能。前回使用のライトから点灯するメモリーライト機能。
    質量(g)〈本体〉約28電源単4形乾電池×2(お試し付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×59×34
  • メッシュギアバッグ LE328 がまかつ Gamakatsu

    メッシュギアバッグ LE328

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    海水にも安心の樹脂製ジッパースライダー仕様。
    材質〈本体〉E.V.A質量(g)約186寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×250×85
  • GM2613 ラインカッター&ニードル 斜刃 がまかつ Gamakatsu

    GM2613 ラインカッター&ニードル 斜刃

    がまかつ Gamakatsu
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    ガン玉割りに便利なニードル付のラインカッター
    サイズD14×W55×H13mm主要材質〈本体〉ステンレス
  • GM2605 尻手ロープ ロング がまかつ Gamakatsu

    GM2605 尻手ロープ ロング

    がまかつ Gamakatsu
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    落下防止や紛失・流失防止に便利な尻手ロープ。バッカンなどのハンドルに接続可能な樹脂製フックが採用された尻手ロープ。まき餌杓などの落下防止にご使用下さい。通常時580mmですが最大1,400mmまで伸びます。
    主要材質〈コイル〉ウレタン、〈マツバ〉ナイロン繊維 ナイロン樹脂、〈ナスカン及び回転カン〉亜鉛合金、〈クリップ〉ポリアセタール ポリカーボネイト
  • GM2599 まき餌プレスボード がまかつ Gamakatsu

    GM2599 まき餌プレスボード

    がまかつ Gamakatsu
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    バッカン内部にセットして撒き餌をプレス出来るボードです。本体をL字にすることで、バッカンのコーナーを使用でき撒き餌を掬う⇒固めるという動作が自然に行えます。本体のセット方向により36cmと40cmを兼用できます。内部に空気層を含む樹脂を使用しているため、軽量で水に浮きます。バッカンにセットした状態で、バッカンのファスナーを閉じることが可能。バッカンの口の太さに合わせて2種類のクリップを付属。お手持ちのバッカンに合わせてクリップを選んでください。
    サイズ約D210×W170×H220mm主要材質ポリプロピレン
  • GM2093 ピンオンリール カラビナ付 がまかつ Gamakatsu

    GM2093 ピンオンリール カラビナ付

    がまかつ Gamakatsu
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    D環やフックに簡単に引っ掛けられるカラビナが付いています。
    寸法(mm)Φ25×110 (ロープ寸41cm)素材ステンレス / アルミニウム
  • GM1796 偏光サングラス がまかつ Gamakatsu

    GM1796 偏光サングラス

    がまかつ Gamakatsu
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    CR偏光レンズを採用し、クリアな視界を確保。日差しをシャットアウトする独自設計のフレーム。集中力持続の攻めのスタイルを実現。風や日光の侵入を防ぎ、集中力持続や眼精疲労軽減などに効果的。スポーティなデザインで、スリムなレンズサイズが顔にフィット。テンプル(耳かけ)はスプリングヒンジを採用しフィット感を高め、掛け心地も快適。ノーズパッドは調整が可能。
    材質〈レンズ〉CR-39 〈フレーム〉ニッケル合金 プラスチック紫外線透過率1%偏光率(%)90以上
  • カッティングPEプライヤー11.5cm LE107-1 がまかつ Gamakatsu

    カッティングPEプライヤー11.5cm LE107-1

    がまかつ Gamakatsu
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    PE、フロロ、ナイロンラインがサクサク切れる。チタンコート 。PE、フロロ、ナイロンラインがサクサク切れる。超極細の先端部で#00 ~#3 に対応。滑りにくいラバーグリップ。
    材質420ステンレスサイズ(mm)115
  • ヘッドライト LEHL252URC がまかつ Gamakatsu

    ヘッドライト LEHL252URC

    がまかつ Gamakatsu
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート採用。白色LED手元ライト(8ルーメン)。
    質量(g)〈本体〉約70(充電池込み)電源リチウムポリマー1500mAh充電時間約3時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×58×44
  • ヘッドライト LEHL800XPW がまかつ Gamakatsu

    ヘッドライト LEHL800XPW

    がまかつ Gamakatsu
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    強力白色LEDモデル。バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート採用。白色LED手元ライト(14ルーメン)。
    質量(g)〈本体〉約74(充電池込み)電源リチウムポリマー1200mAh充電時間約2.5時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×66×45
  • クラスプナイフ11.5cm LE122 がまかつ Gamakatsu

    クラスプナイフ11.5cm LE122

    がまかつ Gamakatsu
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    安心のロック付き。硬くて丈夫で美しい木目のローズウッドハンドル。背面にフック付きでDリング等に掛けられる。折り畳み時は、12.8×3.3×1.8cm と非常にコンパクト。
    材質3CR13 ステンレス全長(mm)225刃厚(mm)2.5刃渡り(mm)115
  • HDフィッシュシザー がまかつ Gamakatsu

    HDフィッシュシザー

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    魚の下処理からラインカットまでこれ1本でOK!!。全長70mm、厚さ3.8mmの極厚ブレードで大型魚のヒレや骨もラクラク切断可能。安全面も考慮したセーフティロック搭載。サビに強いオールステンレス仕様。滑りにくく、力の入れやすいエラストマーグリップ。
    材質【本体】SUS420J2ステンレス【ボルト】ステンレス【ナット】ステンレス【スプリング】ステンレス質量(g)約180サイズ(cm)20
  • デジタルスケールギャフ30kg LE120 がまかつ Gamakatsu

    デジタルスケールギャフ30kg LE120

    がまかつ Gamakatsu
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    フックは丈夫でサビに強いステンレス製。折りたたむとフックが隠れるロック機能付きで、安全性と携帯性を両立。力が入りやすく、ホールドしやすいグリップ形状。計量範囲 50g-30kg。最小表示 10g。表記単位 kg,lb。液晶ブルーバックライト。オートオフ(LOCK 表示の 60 秒後)。 TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。電池残量低下表示付き。電池交換用ドライバー付き。
    質量(g)約190電源CR2032(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×50×290【折り畳み時】35×50×190
  • スプリットリングプライヤー 22cm LE105-1 がまかつ Gamakatsu

    スプリットリングプライヤー 22cm LE105-1

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    タングステンカッター内蔵でPEがサクサク切れる。パールニッケルメッキ。#3~#10のスプリットリングに対応。スプリングタイプで開け閉めがラクチン。パールニッケルメッキで錆びにも強い。タングステンカッター内蔵でPEラインもサクサク切れる。サイドにトゥルーチューン用のスリット付き(3サイズ)
    材質〈本体〉高炭素鋼サイズ(mm)220
  • プライヤーホルダー がまかつ Gamakatsu

    プライヤーホルダー

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷
    シンプルな構造で素早く取り出すことと収納が容易です。耐久性に優れるコーデュラ(R)生地採用。面ファスナー仕様でお手持ちの装備に簡単取付け可能。M、Lサイズ展開で大小様々なプライヤーやHDフィッシュシザーなどに対応。(Mサイズ:LE900、Lサイズ:LE901)
    素材〈本体〉コーデュラ(R)ナイロン
  • ギアバッグ がまかつ Gamakatsu

    ギアバッグ

    がまかつ Gamakatsu
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    単体で使うも良し、バッカンとの組み合わせによりシステム的に収納するも良し。上蓋の裏にもメッシュポケットを配置し、収納スペースを確保。丈夫なハンドルで耐久性も有り。
    材質E.V.A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×220×125
  • ポップアップタコバケット LE807 がまかつ Gamakatsu

    ポップアップタコバケット LE807

    がまかつ Gamakatsu
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    タコを投入しやすく、脱出困難な成型投入口を採用。大型タコも投入しやすいフルジップ仕様。汚れの溜まりやすい底部もフルジップ仕様でイージーメンテナンス。持ち運びしやすいハンドル仕様。ポップアップワイヤーは錆に強い亜鉛メッキ仕様。ポップアップタイプで使用後はコンパクトに収納可能。持ち運びに便利なキャリーバック付属
    材質〈ネット〉ポリエステル 〈ワイヤー〉ステンレス〈ハンドル〉ABS質量(g)約480(本体のみ)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)265×265×420網目(mm)3
  • がまかつ Gamakatsu がまかつ Gamakatsu

    がまかつ Gamakatsu

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    照射距離180mの高性能白色LEDハンディライト。"。高性能な米国CREE社白色LED。暗闇でも迷う事なく点灯できるテール部スイッチ。ヘッド部をスライドさせフォーカスを調整。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。クイックオフ機能で3秒以降に1回押せば消灯。点灯時は毎回350ルーメンより照射に設定(メモリー機能なし)。持ち歩く際に手首に巻くと落下防止になるスパイラルバンド付。明るすぎない消費電力も抑えた50ルーメンを、毎3秒のスローテンポで点滅させるエコ点滅モード。周囲に配慮しつつ存在を知らせるマーカーライトとしてウォーキング等に最適。
    質量(g)約92(約127電池込み)電源単4形乾電池×3(お試し用付属) *充電式ニッケル水素電池単4形も使用可直径×高さ(mm)Φ34 × 110~120
  • ロックワイヤーリール70cm がまかつ Gamakatsu

    ロックワイヤーリール70cm

    がまかつ Gamakatsu
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    様々な 場所に取付け可能なカラビナタイプ。25mm径ステンレススプリットリング。
    材質〈本体〉ABS 〈リング〉ステンレスワイヤー長さ(m)0.7寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)〈本体〉73×45×17
  • フォールディングPEカッター9.5cm LE108-1 がまかつ Gamakatsu

    フォールディングPEカッター9.5cm LE108-1

    がまかつ Gamakatsu
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    PE、フロロ、ナイロンラインがサクサク切れる。チタンコート。超極細の先端部で#00~#3に対応。先端部を隠して収納できるので安心して携帯できます。
    材質420ステンレスサイズ(mm)95
  • がまかつ Gamakatsu がまかつ Gamakatsu

    がまかつ Gamakatsu

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    アニサキス検出対応のUVハンディライト。暗闇でも迷う事なく点灯できるテール部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認
    寸法(mm)Φ34×H120質量(g)約92(約127電池込み)波長(nm)365使用電池単4形乾電池×3(お試し用付属) *充電式ニッケル水素電池単4形も使用可最大点灯時間約6時間
  • ピンオンリールダブルタイプ LE111-1 がまかつ Gamakatsu

    ピンオンリールダブルタイプ LE111-1

    がまかつ Gamakatsu
    ¥919税込¥1,011
    1個
    7日以内出荷
    便利なダブルタイプで50cmロープ付き。カラビナタイプでバッグのDリング等に簡単装着。
    寸法〈本体〉D54xW7mm〈コード〉50cm素材ABS
  • ミニマルチライト LETC190 がまかつ Gamakatsu

    ミニマルチライト LETC190

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    USBタイプC。バッテリー残量表示付き。ロック機能:誤点灯を防ぐため、1秒間に2度押しでフラッシュライトが点灯し、1秒間に3度押しでサイドにあるSMDライトが点灯。2秒間の長押しで、消灯。ナイトフィッシングにて安心な、毎3秒のスローテンポな赤と青のマーカーライト機能付き。
    質量(g)約23電源リチウムポリマー260mAh充電時間約1時間(5V1A)直径×高さ(mm)Φ16×60
  • ランガン ルアーウォレット がまかつ Gamakatsu

    ランガン ルアーウォレット

    がまかつ Gamakatsu
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    少数のルアーをスタイリッシュに持ち運べる新たなアイテム。ハードボックスに比べ、かさばらずに持ち運びができ、ランガンスタイルのアングラーにピッタリ。内生地は撥水性があり、フックの刺さりにくい素材なのでそのままルアーを入れてフィールドへ。小物等を収納する為のポケットを背面と蓋裏に配置。
    材質E.V.A ポリエステル質量(g)約238寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)110×300×30
  • マイクロスプリットリングプライヤー15cm LE126 がまかつ Gamakatsu

    マイクロスプリットリングプライヤー15cm LE126

    がまかつ Gamakatsu
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    #00~3のスプリットリング開閉に特化したノーズデザイン。細かい作業がしやすいスリム形状で、 濡れてもすベリにくいオリジナルエラストマーグリップ。セレーション加工により滑りやすいPEラインもサクサク切れる。
    材質〈本体〉420ステンレス〈 ハンドル〉エラストマーサイズ(mm)150
  • 宵姫 アルミフィッシュグリップ 22cm LE127 がまかつ Gamakatsu

    宵姫 アルミフィッシュグリップ 22cm LE127

    がまかつ Gamakatsu
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のツインブレード(実用新案登録第3240897号)とアルミニウムボディーを採用。軽量・高剛性に加え、防錆性能を備えた金属製フィッシュグリップ。小型から大型のアジまでしっかりとグリップできる計算されたデザイン。
    材質〈本体〉アルミニウム〈ブレード〉420ステンレス〈グリップ〉ラバー質量(g)約122サイズ(mm)220
  • ヘッドライト LEHL270 がまかつ Gamakatsu

    ヘッドライト LEHL270

    がまかつ Gamakatsu
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。暖色LED手元ライト。
    質量(g)〈本体〉約62(充電池込み)電源リチウムポリマー1200mAh充電時間約3時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)33×60×31
  • GM2626 スリムツールケース がまかつ Gamakatsu

    GM2626 スリムツールケース

    がまかつ Gamakatsu
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    7日以内出荷
    棒ウキや長物の収納に便利なスリムツールケース。棒ウキや小型の自立ウキの収納に便利な細かいタイプのツールケース。本体がフルオープンするので中身が確認しやすい。本体を角型にすることでタックルバッグやロッドケースなどにもきっちり収納しやすい形状。
    材質P.V.C
ギア