フレコンバック、大型土嚢、トン袋とは、回収や運搬、保管などを目的としたものです。再生材や高い耐久性を誇るバージン材で製造され、強度や耐候性に優れた特徴があることから、主に樹脂や粒状の物の運搬用途に適しています。内容物をフォークで吊り上げたのちに倉庫で保管することが可能なものがあります。土のう用や廃材物、肥料、などの目的に応じた商品があり、丸型や角型、排出口がついているタイプもあります。
353件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ

    フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型

    モノタロウ(62件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚ほか
    当日出荷
    ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
    仕様丸型寸法(mm)Φ1100×1100+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし販売区分業務用
  • フレコンバック バージン材 角型 自立タイプ モノタロウ

    フレコンバック バージン材 角型 自立タイプ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚ほか
    当日出荷
    樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
    用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。仕様角型・自立式タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200最大充填質量(kg)500販売区分業務用
  • フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ

    フレコンバック ガラ等用 再生材 角型

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚ほか
    当日出荷
    ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
    仕様角型寸法(mm)860×860×1200+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし販売区分業務用
  • フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル) カンバラ

    フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル)

    カンバラ(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1束(10枚)
    当日出荷
    産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
    型丸型寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm使用荷重(t)1容量(m3)1
  • コンテナバッグ角型 吉野

    コンテナバッグ角型

    吉野(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7625幅(mm)870質量(kg)1.4奥行(mm)870投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800外径(mm)□870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500
  • フレコンバック内袋 モノタロウ

    フレコンバック内袋

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1枚
    当日出荷
    お使いのフレコンバックに装着することでご使用いただけます。 防水性があり内容物の保護や水分のあるものをいれる時に水分が漏れてるのを防ぎます。標準的な厚みの0.05mmと丈夫な0.15mmがあります。
    用途フレコンバック用の内袋として材質ポリエチレン寸法(mm)1900×3000色透明販売区分業務用
  • フレコンバックスタンド モノタロウ

    フレコンバックスタンド

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。 ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
    用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に材質スチール メラミン焼付塗装寸法(mm)933×933×1050質量(kg)13.5
  • フレコンバック バージン材  食品衛生法適合 モノタロウ

    フレコンバック バージン材 食品衛生法適合

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷
    JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
    用途土木建築用に質量(kg)約1.7(1枚)タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付ベルト幅(mm)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750JIS規格JIS Z 1651:2017準拠販売区分業務用
  • フレコンバック バージン材 耐候性3年タイプ モノタロウ

    フレコンバック バージン材 耐候性3年タイプ

    モノタロウ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚ほか
    当日出荷
    耐候性約3年対応した高耐候フレコンバックのため、中長期のご使用に最適です。
    用途土木工事、建設工事、改修工事の現場などで使用できる高耐候のフレコンバックとして材質本体・ベルト部/PP(バージン)、投入口/PE(バージン)寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750色ブラックタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なしベルト幅(mm)100ベルト反転ベルトありJIS規格JIS Z 1651:2017準拠質量(kg/枚)2.4耐候性3年対応耐荷重(t)1
  • トラッシュシート 丸善織物

    トラッシュシート

    丸善織物(7件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1枚
    当日出荷
    大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。 ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。 布地製なので折り畳んで収納が可能です。 底部は二重縫のため、丈夫です。
    用途花崗土、砂利等の運搬に。材質ポリエステルタイプ吊手部:エンドレス最大使用荷重(t)1
  • フレコンバック バージン材 排出口付き 食品衛生法適合 モノタロウ

    フレコンバック バージン材 排出口付き 食品衛生法適合

    モノタロウ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    欠品中
    食品衛生法適合。 バージン原料を使用しておりますので、耐久性に優れ、品質が安定しております。またUV剤配合で耐候性にも優れています。 製品の底部に排出口が付いている形状の為、内容物を排出することができます。 また排出口を紐で結んでいる為、排出時は紐を解くだけで簡単に排出できます。
    用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500色本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合質量(kg/枚)約1.95販売区分業務用
  • フレコンバック用カバー(フレコンキャップ) UV#3400シルバー/ブラック) フナイ産業

    フレコンバック用カバー(フレコンキャップ) UV#3400シルバー/ブラック)

    フナイ産業(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷
    フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!。UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。
    用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに仕様裾絞りひも付き材質UV#3400色シルバー/ブラックタイプUVタイプ加工溶着カバー寸法(mm)Φ1150×H1100対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
  • モッコ PPクロス 1トン用 モノタロウ

    モッコ PPクロス 1トン用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    当日出荷
    軽量で使いやすいポリプロピレン製のモッコです。 ワイヤー製に比べクセがつかず、作業性抜群。
    用途造園・土木作業の運搬、土砂の運搬等材質ポリプロピレン寸法(mm)1800×1800質量(kg)約2.5色ベージュベルト長さ(m)1.6最大使用荷重(t)1販売区分業務用
  • コンテナバッグ丸型 汎用タイプ 吉野

    コンテナバッグ丸型 汎用タイプ

    吉野(4件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
  • 耐候性フレコンバッグ ユタカメイク

    耐候性フレコンバッグ

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚(1枚)ほか
    当日出荷
    約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
    寸法(mm)直径1100×1050色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーモッコ コンドーテック

    イージーモッコ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    当日出荷
    PP製の軽量強力シートモッコ。イージーモッコはワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください(生地が破損する恐れがあります)。イージーモッコは消耗品です。適切な点検を行い、破損や摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
    最大使用荷重(t)2
  • バロンモッコ エスコ

    バロンモッコ

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥11,400~税込¥12,540~
    1個
    当日出荷
    どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
    材質ポリプロピレン最大荷重(kg)1000未満
  • 産廃用フレコン モリリン

    産廃用フレコン

    モリリン
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10枚)
    当日出荷
    反転ベルト付。再生原料を50%使用した産業廃棄物用1トンフレコン。
    用途土木・建設廃棄物や紙くず、木くず、プラスチックなどの保管・運搬に。仕様排出口:無し形状丸型荷重(t)吊り:1サイズ(mm)Φ1100×1080容量(m3)1
  • コンテナバック(フレコンバック) 0.5tバック 昭和商会

    コンテナバック(フレコンバック) 0.5tバック

    昭和商会(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
    用途土木・河川工事での必需品。タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H600×W70
  • マルチモッコ(PP 1トン用) テザック

    マルチモッコ(PP 1トン用)

    テザック(5件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    当日出荷
    作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。 材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。 造園、土木作業の運搬に最適です。 軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
    トラスコ品番835-8496材質ポリプロピレン質量(kg)約2.3色ベージュベルト長さ(m)1.6寸法(cm)180×180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土のう丸型 アイネット

    土のう丸型

    アイネット(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。
    用途運送時や荷役に。土木建築に。ベルト幅(mm)100最大吊り下げ能力(t)1
  • 1.0t  丸形フレコンバッグ エスコ

    1.0t 丸形フレコンバッグ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷
    UV剤入りで耐候性に優れています。
    エスコ品番EA981WM-28タイプ注入口全開容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
  • コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3 旭産業

    コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3

    旭産業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。
    用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)形状角型高さ(mm)500タイプ本体二重バッグ奥行(mm)1000最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバック 丸型口付(1t用) モリリン

    フレコンバック 丸型口付(1t用)

    モリリン
    ¥19,980税込¥21,978
    1パック(10枚)
    当日出荷
    バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
    用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500色本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1100×1100下穴径(Φmm)約450質量(kg/枚)約1.95
  • コンテナバックカードケース 吉野

    コンテナバックカードケース

    吉野
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
    用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム質量(g)25縦(mm)250横(mm)160
  • コンテナバック(エコノミータイプ) TRUSCO

    コンテナバック(エコノミータイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
    用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。ベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
  • ターピー 耐候性大型土のうBLACK 萩原工業

    ターピー 耐候性大型土のうBLACK

    萩原工業
    ¥3,498税込¥3,848
    1枚
    当日出荷
    国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルの新基準(第2回改訂版)に適合している品です。長期仮設(3年)対応です。
    用途河川工事などの土塁用土のうに。仕様NETIS登録品(No.KK-080047-V)トラスコ品番708-5467材質本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル寸法(mm)【排出口】Φ1100×800色黒高さ(mm)1100タイプ3年耐候寸法(幅W×長さL)(mm)【折りたたみ時】950×500縦(mm)1100横(mm)1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)2000
  • コンテナバッグ丸型 吉野

    コンテナバッグ丸型

    吉野(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なし種別樹脂、粒状物運搬用
  • フレコンバックスタンド ホクエツ

    フレコンバックスタンド

    ホクエツ(1件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    欠品中
    フレコンバックの大きさに合わせて高さを1660mm~2000mmまで無段階調節可能 幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。 袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由 工具不要で組立が簡単に行えます。
    材質スチール全長(mm)1340質量(kg)20全幅(mm)1580(内寸1460)全高(mm)1660~2000(無段階調節)
  • フレコンバッグ内袋 ユタカメイク

    フレコンバッグ内袋

    ユタカメイク
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    当日出荷
    フレコンバッグを使用する際、内袋を内部に入れることにより、汚泥や水分を含んだものを入れる時にフレコンバッグから水分が出てくるのを防ぎます。
    用途汚泥や水分を含んだもの、粉体等の保管に最適。またフレコンバックを雨やほこりから守るカバーとしてもご使用いただけます。材質ポリエチレン寸法(mm)1900×3000色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレコンバック 大洋製器工業

    フレコンバック

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
    用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。色ベージュ
  • 丸型ミニフレコン ちょこっトンバッグ 排出口無 モリリン

    丸型ミニフレコン ちょこっトンバッグ 排出口無

    モリリン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    ミニサイズのフレコンです。丸形・排出口なしタイプ
    用途倉庫で原料を詰める作業、カニクレーンでの作業等狭い場所での使用に適しています。材質ポリプロピレン容量(L)200サイズ(mm)Φ650×600
  • 耐候性フレコンバッグ TRUSCO

    耐候性フレコンバッグ

    TRUSCO
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
    用途大型土のうとして。ガラ袋として。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重1t包装形態裸縦(mm)1050横(mm)1100
  • コンテナバッグ丸型 内ラミ付・厚手内袋付 吉野

    コンテナバッグ丸型 内ラミ付・厚手内袋付

    吉野(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    当日出荷
    アスベスト廃棄用のため厚手の内袋付で、さらにバッグの内側はラミネート加工してあるため水分を少し含んだ内容物の運搬にも適しています。強度と耐候性はJIS準拠
    用途アスベスト工事用に。仕様(ラミネート)内ありトラスコ品番412-7587厚さ(mm)(内袋)0.15質量(kg)3.6投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)1000
  • バロンモッコ2点吊り 小泉製麻

    バロンモッコ2点吊り

    小泉製麻
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。 使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
    用途建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬材質ポリプロピレン最大荷重(kg)1000未満
  • アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド アルミス

    アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド

    アルミス
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    欠品中
    簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!
    用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!材質アルミ製幅(mm)約1000質量(kg)約5.7高さ(mm)約1100奥行(mm)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.0t丸型フレコンバッグ[排出口付] エスコ

    1.0t丸型フレコンバッグ[排出口付]

    エスコ
    ¥3,800税込¥4,180
    1個
    当日出荷
    排出口、下全開なので排出が楽です。
    容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×2630
  • コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用 旭産業(エアーゲージ)

    コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋
    当日出荷
    本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
    用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造トラスコ品番855-3260セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付質量(kg)2.3タイプ丸型外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)10002018年トラスコ掲載ページ8 0878
  • 1.0t 丸型フレコンバッグ(内袋付) エスコ

    1.0t 丸型フレコンバッグ(内袋付)

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    反転ベルト有、PE内袋付。UV配合、再生原料使用。軽量かつ折り畳み可能。輸送、保管、出荷用袋に。中袋付の為、液体運搬時に漏れにくい。
    材質投入口:PEクロス ラミ付 本体、ベルト:PPクロス ラミ無容量(L)1000耐荷重(kg)1000サイズ(mm)Φ1100×1100(H)
  • フレコンバック モリリン

    フレコンバック

    モリリン(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
    用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に材質PPベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1

『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

フレコンバック、モッコ