絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

バランスハンガー
ホクエツ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷大変丈夫な設計です。 フック先端は内側に曲げ加工してあるので、安全です。 フレコン作業における不安感、吊り上げの高さ不足、袋への張り込み過ぎによる不具合が一挙に解決。材質スチール寸法(mm)875×875×160質量(kg)9.9内径(Φmm)アイボルト:60吊上能力(kg)1000
土のう角型
アイネット¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。反転ベルト付きです。用途運送時や荷役に。土木建築に。質量(kg)2(1枚)タイプ1トン・ワンウェイ・角型・排出口無縦(mm)860横(mm)860最大吊り下げ能力(t)1容量(m3)0.88
コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型
吉野¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から翌々日出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠用途鉱物・パウダー運搬用に。外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
コンテナバック2型排出口あり
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。 使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。用途土のう袋・廃材袋として。 食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。高さ(mm)1060投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000
フレコンバック丸型
佐藤ケミカル¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷ワンウェイの丸型フレコンバックです。食品衛生法に適合しています。用途建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。仕様●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000トラスコ品番658-3553材質PP高さ(mm)1100縦(mm)1100横(mm)1100
コンテナバック1t丸型 排出口無
WING ACE¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷底ベルトが十字で強力です。反転ベルト付の為、反転排出が楽です。用途災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等。トラスコ品番152-1785材質ポリプロピレンタイプ内袋:無種類排出口:なし縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)1000
フレキシブル・コンテナバッグ 黒 丸型1t 全開排出口付
萩原工業(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷特殊加工により内容物の流出が少なく、水抜きが可能です。水分を含んだ内容物の乾燥・運搬に適しています。通気性を必要とする内容物(農作物など)の運搬にも利用可能です。用途内容物の水切り、洗浄、乾燥用などに。仕様丸型排出口付(排出口あり)、食品衛生試験適合トラスコ品番675-0513材質本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP)高さ(mm)1100タイプ水切り型、クロスシングル形奥行(mm)1100容量(L)1045間口(mm)1100ベルト色黒袋内袋:なし外径(mm)1100最大充填質量(kg)荷重:1000寸法(外径×高さ)(mm)投入口:1100×800、排出口:500×500ラミネートなし
コンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品)
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381枚当日出荷肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)2000
アルミフレーム据置式フレコンスタンド
アルミス¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷簡単組立式でグラグラしにくい据置式設計で頑丈です。自立をサポートして作業効率化アップ!。フレームはアルミ製で軽くさびにくい!。フック引っかけ付き!用途廃プラ、紙、木くず、産廃等の回収、運搬、保管等に便利!材質フレーム・蝶ボルト:アルミニウム合金・ステンレス質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×90×110
コンテナバック(フレコンバック) 丸2型
昭和商会¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか翌々日出荷排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。用途土木・河川工事での必需品。タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:筒式排出口径(Φmm)450持ち手寸法(mm)H750
コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷JIS準拠品です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし質量(kg)2高さ(mm)1060投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
フレコンバッグ(排出口無し)・1立米用
ユタカメイク(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。用途大型土のうとして。仕様排出口:なしトラスコ品番397-7790質量(kg)1.82包装形態裸縦(mm)Φ1100×1050RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナバック1型排出口なし
TRUSCO¥5,198~税込¥5,718~1枚翌々日出荷から3日以内出荷ラミネートとはコンテナに充填した内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。用途土のう袋・廃材袋として。投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り)
旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681袋当日出荷本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3257質量(kg)2.12018年トラスコ掲載ページ8 0878
千尋バック(フレコンバック)
モリリン(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781パック(10枚)当日出荷バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。 排出口付の為、原料などの管理にも最適です。寸法(mm)Φ1100×H550+投入口H750+排出口Φ450×H500色本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/500Kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.6
コンテナバックカードケース
吉野¥359税込¥3951個当日出荷コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。トラスコ品番669-4782材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム色ベージュ縦(mm)250横(mm)160
フレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口付き
ジェイワークスプランニング¥1,598税込¥1,7581枚6日以内出荷◎搬送先で中身を取り出す必要がある場合は『排出口付き』が便利!。◎ワンウェイタイプ。◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)。◎UV剤使用用途*建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利・農園芸飼料・などの回収、運搬、保管に。材質ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤タイプ丸型、排出口付き、1000kgタイプ、フタ付容量(L)1000本体サイズ(mm)Φ1100×H1100+750直径×高さ(mm)【排出口】450×500
コンテナバック(フレコンバック) 角1型
昭和商会¥12,980税込¥14,2781セット(10枚)翌々日出荷排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。用途土木・河川工事での必需品。寸法(mm)860角×H1200タイプ反転ベルト:有、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H750![1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750762-180226-02.jpg)
1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付]
エスコ(1件のレビュー)¥3,000税込¥3,3001個当日出荷注入口全開タイプ。 UV剤入りで耐候性に優れています。仕様【排出口】全開エスコ品番EA981WM-23容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
フレコンバック 丸型(1t用)
モリリン(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781パック(10枚)当日出荷バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750色本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白タイプ本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.95
フレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口なし
ジェイワークスプランニング¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷◎反転ベルト、ふた付きで反転排出可能!。◎ワンウェイタイプ。◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)。◎UV剤使用用途*災害、土木工事、河川工事、産廃、原料の運搬、ゴミ袋等に使用できます。*紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収運搬、保管に。材質ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付、反転ベルト容量(L)1000本体サイズ(mm)Φ1100×H1100+750
隔壁付きフレキシブルコンテナ エムキューブ
小泉製麻¥4,198~税込¥4,618~1枚3日以内出荷物流課題となる積載量アップ・輸送コストダウンを目指した商品です。内側四隅にPP隔壁を付けたことにより、当商品は粒状物を充填しても角型を維持します。従来の丸型と比較し、25%増し*の内容物を輸送することができます。(*メーカー比)。農林水産省推奨規格に適合。用途米、粒状物などの運搬色ベージュ容量(L)1440最大充填質量(kg)1090排出口径(Φmm)Φ500×H450
角型フレコンバッグ(2重構造)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個(1枚)4日以内出荷裏側にポリエチレン生地を施した二重構造で、解体工事でのアスベストレベル3撤去やボード状の廃棄物の運搬廃棄に最適です。本体ベルト部に通しベルトを取付。三六判(910×1820mm)板状の物品運搬等にも使用できます。仕様排出口:無材質ポリプロピレン容量(L)1050耐荷重(kg)1000ベルト色上部ベルト:黒注入口全開サイズ(mm)2100×1000×500(H)耐候性4ヶ月
フレコンバック
モリリン¥18,880税込¥20,7681セット(10枚)当日出荷ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。食品衛生法に適合した本体生地を使用。UV剤配合。JIS規格準拠品。バージン原料を使用。用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に。種別排出口:あり色ベージュベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1直径×高さ(cm)広げた時:110×265耐荷重(t)1
フレコンバッグ
ユタカメイク¥26,980~税込¥29,678~1セット(10枚)当日出荷から6日以内出荷大型土のう・廃材収集用、内容物の運搬、保管に適しています。用途丸型タイプは大型土のうとして。角型タイプはメッシュパレットでの使用に最適です。内袋付は粉体や水気を含んだ物に最適です。色ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷JIS準拠品です。ベルトが色分けされており、一目で判別できるので便利です。 内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし、(排出口)なし質量(kg)1.9高さ(mm)1060投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000![1.0ton 丸型フレコンバッグ[内袋付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750787-180226-02.jpg)
1.0ton 丸型フレコンバッグ[内袋付]
エスコ¥5,430税込¥5,9731個4日以内出荷エスコ品番EA981WM-27タイプ注入口全開容量(L)1007寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1060
コンテナバッグ角型底部ロープ型
旭産業¥7,298~税込¥8,028~1袋当日出荷から翌日出荷角型のコンテナバッグです。大量運搬用に適しております。用途一般製造物や粒状物などの大量運搬に最適です。材質耐候剤入りポリプロピレン幅(mm)1250タイプ角型排出口なし種類内袋:なし形式排出口:なし奥行(mm)1050間口(mm)1250ベルト色ベージュ投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950ラミネートなし
角型コンテナバック1t 排出口無
WING ACE¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷反転ベルト付の為、反転排出が楽です。用途原料の運搬、土木、河川工事等、災害等。仕様排出口なしトラスコ品番152-3353材質ポリプロピレン縦(mm)1100横(mm)860
フレコンスクエア
アラオ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷折畳み式で持ち運び簡単。纏め用ゴムバンド付き。ロープを緩めることで開閉。用途フレコンバッグをサポートする。寸法(mm)830角×H1100
耐候性フレコンバッグ
ユタカメイク¥48,980税込¥53,8781セット(10枚)当日出荷約3年タイプとなっており長期使用可能です。用途河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。形状丸型色ブラックタイプ排出口無寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100RoHS指令(10物質対応)対応![1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750823-180226-02.jpg)
1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]
エスコ¥4,970税込¥5,4671個4日以内出荷エスコ品番EA981WM-33タイプ吊りロープ・注入口全開容量(L)500寸法(直径Φ×高さH)(mm)900×800排出口径(Φmm)400
コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型
吉野(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠用途肥料・飼料用に。
コンテナバッグ(JIS Z1651 2017準拠品・排出口付)
吉野¥3,998税込¥4,3981個当日出荷内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。用途原料などの輸送や貯蔵・保管に。廃材袋として。仕様排出口ありトラスコ品番412-7412材質本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE)高さ(mm)1100寸法(Φ×高さH)(mm)排出口:450×500投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×850最大充填質量(kg)1000
エコパレミニ(灰)
エコパレミニ¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷ゴミ袋用台車用途底板にメッキむらがある事がありますが、強度や耐候性には問題ありません材質柱:塩ビ質量(kg)3色灰キャスターあり材質(底部)メッキ鋼板再生材使用使用
『フレコンバック、モッコ』には他にこんなカテゴリがあります
- フレコンバック
- モッコ
























![1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750762-180226-02.jpg)








![1.0ton 丸型フレコンバッグ[内袋付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750787-180226-02.jpg)






![1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750823-180226-02.jpg)