17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレコンバッグ内袋 ユタカメイク

    フレコンバッグ内袋

    ユタカメイク
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    フレコンバッグを使用する際、内袋を内部に入れることにより、汚泥や水分を含んだものを入れる時にフレコンバッグから水分が出てくるのを防ぎます。
    用途汚泥や水分を含んだもの、粉体等の保管に最適。またフレコンバックを雨やほこりから守るカバーとしてもご使用いただけます。材質ポリエチレン寸法(mm)1900×3000透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナバックカードケース 吉野

    コンテナバックカードケース

    吉野
    359税込395
    1個
    当日出荷
    コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
    用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム質量(g)25縦(mm)250横(mm)160
  • アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド アルミス

    アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド

    アルミス
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!
    用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!材質アルミ製幅(mm)約1000質量(kg)約5.7高さ(mm)約1100奥行(mm)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレコンバックスタンド ホクエツ

    フレコンバックスタンド

    ホクエツ(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    フレコンバックの大きさに合わせて高さを1660mm~2000mmまで無段階調節可能 幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。 袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由 工具不要で組立が簡単に行えます。
    全長(mm)1340全幅(mm)1580(内寸1460)全高(mm)1660~2000(無段階調節)質量(kg)20材質スチール
  • コンテナバックカードケース 吉野

    コンテナバックカードケース

    吉野
    359税込395
    1個
    当日出荷
    コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
    用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。トラスコ品番669-4782材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルムベージュ縦(mm)250横(mm)160
  • バランスハンガー ホクエツ

    バランスハンガー

    ホクエツ
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    大変丈夫な設計です。 フック先端は内側に曲げ加工してあるので、安全です。 フレコン作業における不安感、吊り上げの高さ不足、袋への張り込み過ぎによる不具合が一挙に解決。
    材質スチール寸法(mm)875×875×160質量(kg)9.9内径(Φmm)アイボルト:60吊上能力(kg)1000
  • アルミフレーム据置式フレコンスタンド アルミス

    アルミフレーム据置式フレコンスタンド

    アルミス
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    簡単組立式でグラグラしにくい据置式設計で頑丈です。自立をサポートして作業効率化アップ!。フレームはアルミ製で軽くさびにくい!。フック引っかけ付き!
    用途廃プラ、紙、木くず、産廃等の回収、運搬、保管等に便利!材質フレーム・蝶ボルト:アルミニウム合金・ステンレス質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×90×110
  • エコパレミニ(黒) エコパレミニ

    エコパレミニ(黒)

    エコパレミニ
    6,598税込7,258
    1台
    翌々日出荷
    ゴミ袋用台車
    用途底板にメッキむらがある事がありますが、強度や耐候性には問題ありません材質柱:塩ビ質量(kg)3キャスターあり材質(底部)メッキ鋼板再生材使用使用
  • 大型土のうスタンド 土のうポン トップエンジニアリング

    大型土のうスタンド 土のうポン

    トップエンジニアリング
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
    現場の声からできた5倍速ノンストレス・スタンド。大型土のうを現場で製作する際、治具をショベルバケットに吊るすことなく地上に設置したままフレコンバックをセッティングするため、安全性が高くスピーディーに大型土のうが製作できる。投入口がフレコンバックのサイズに合わせた大口径のΦ1100で、大型土のうの出来形が均一でキレイな仕上がり。フレコンバックのサイズは市販品(Φ1100×H1100)程度の全メーカーに適用可能。組立がカンタンしかもコンパクトに収納できる。バンの荷室に積載可能。2名作業(機械オペレーター含む)で、約2分に1個(袋)(この場合、土のうポン2つ使用)、1時間に32個製作が可能。(試験結果より)。商標登録:第5847622号/意匠登録:第1559361号。【NETIS登録商品】国交省新技術提供システムNETIS登録済み。(登録番号KK-240017-A)
    用途災害復旧工事、河川工事、あらゆる仮設工事など付属品ピンチ(3個)材質D19異形鉄筋質量(kg)16径(mm)1100
  • スタンディ(土木用フレコンスタンド) モリリン

    スタンディ(土木用フレコンスタンド)

    モリリン
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    最短3分!簡単!スピーディ!大型土のうが素早く作れる。コンパクトにたためて移動・収納もラクラク 広げて足を固定、支柱を立てて、フックに土のうを掛け均等に広げて完成!
    寸法(mm)約1100×1100×H1100質量(kg)約20
  • エコパレミニ(茶) エコパレミニ

    エコパレミニ(茶)

    エコパレミニ
    7,098税込7,808
    1台
    翌々日出荷
    ゴミ袋用台車
    用途底板にメッキむらがある事がありますが、強度や耐候性には問題ありません材質柱:塩ビ質量(kg)3キャスターあり材質(底部)メッキ鋼板再生材使用使用
  • エコパレミニ(灰) エコパレミニ

    エコパレミニ(灰)

    エコパレミニ
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    ゴミ袋用台車
    用途底板にメッキむらがある事がありますが、強度や耐候性には問題ありません材質柱:塩ビ質量(kg)3キャスターあり材質(底部)メッキ鋼板再生材使用使用
  • フレコンセーフティベース 重量キャスター ホクエツ

    フレコンセーフティベース 重量キャスター

    ホクエツ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    フレコンセーフティベースFSB-1200用キャスター
    用途フレコンセーフティベースFSB-1200用キャスター入数4
  • エコパレ用カンバン差し 協伸製作所

    エコパレ用カンバン差し

    協伸製作所
    6,998税込7,698
    1枚
    翌々日出荷
    用途エコパレ用カンバン差し材質ZAM鋼板幅(mm)(引っかけ幅)55適合サイズA3
  • フレコンスタンド(ステンレス) ホクエツ

    フレコンスタンド(ステンレス)

    ホクエツ
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    本機材質はサビに強いステンレス(SUS304)を採用(但しクランプ、ノブボルト、蝶ボルトは除く) 水洗いが可能なので食品工場や屋外での使用でも常に衛生的 フレコンバックの大きさに合わせて1660mm~2000mmまで無段階調節可能 幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。 袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由 工具不要で組立が簡単に行えます。
    全長(mm)1340全幅(mm)1580(内寸1460)全高(mm)1660~2000(無段階調節)質量(kg)20材質ステンレス(SUS304)
  • フレコンスクエア アラオ

    フレコンスクエア

    アラオ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    フレコンバッグを中に広げて設置するだけで、土砂等の投入作業がスムーズに行えます。 折り畳み式で持ち運びが簡単です。 コードロック付きで紐の外れ・からマリを防止します。 仕分け・分別用のクリアポケット(470w×360H)を付けております。
    材質本体:PE 芯材:PP寸法(mm)830×830×高さ1100質量(kg)4kg
  • フレコンバッグ内袋 業務用 ユタカメイク

    フレコンバッグ内袋 業務用

    ユタカメイク
    17,980税込19,778
    1セット(20枚)ほか
    翌々日出荷
    フレコンバッグの内側に入れて使用する透明の内袋です。汚泥や水分を含む物、粉体などを保管する際の内袋として便利です。
    材質ポリエチレン透明高さ(mm)3000横(mm)1900

フレコンバック』には他にこんなカテゴリがあります

フレコンバック用スタンド・オプション品