絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

エコパレらいと君
協伸製作所¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷組立、段積可能な強固なフレコン台車用途フレコンバッグ用台車材質鉄質量(kg)45色ブルー容量1立米耐荷重(kg)400キャスターあり
大型土のうスタンド 土のうポン
トップエンジニアリング¥96,980税込¥106,6781個翌々日出荷現場の声からできた5倍速ノンストレス・スタンド。大型土のうを現場で製作する際、治具をショベルバケットに吊るすことなく地上に設置したままフレコンバックをセッティングするため、安全性が高くスピーディーに大型土のうが製作できる。投入口がフレコンバックのサイズに合わせた大口径のΦ1100で、大型土のうの出来形が均一でキレイな仕上がり。フレコンバックのサイズは市販品(Φ1100×H1100)程度の全メーカーに適用可能。組立がカンタンしかもコンパクトに収納できる。バンの荷室に積載可能。2名作業(機械オペレーター含む)で、約2分に1個(袋)(この場合、土のうポン2つ使用)、1時間に32個製作が可能。(試験結果より)。商標登録:第5847622号/意匠登録:第1559361号。【NETIS登録商品】国交省新技術提供システムNETIS登録済み。(登録番号KK-240017-A)用途災害復旧工事、河川工事、あらゆる仮設工事など付属品ピンチ(3個)材質D19異形鉄筋質量(kg)16径(mm)1100
角型コンテナバック1t 排出口無
WING ACE¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷反転ベルト付の為、反転排出が楽です。用途原料の運搬、土木、河川工事等、災害等。仕様排出口なしトラスコ品番152-3353材質ポリプロピレン縦(mm)1100横(mm)860
フレキシブルコンテナ
小泉製麻¥2,998税込¥3,2981枚3日以内出荷定番品のベージュのフレキシブルコンテナです。 JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017) 食品衛生法に適合用途化学薬品、肥料、飼料、農作物 穀物運搬、危険物容器として多岐にご利用いただけます。材質ポリプロピレン色ベージュ
フレコンバッグ(排出口有り)・1立米用
ユタカメイク¥3,500税込¥3,8501枚翌々日出荷大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。用途大型土のうとして。仕様排出口:ありトラスコ品番397-7803質量(kg)1.98縦(mm)Φ1100×1050RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナバッグクロスタイコン
太陽工業¥4,498税込¥4,9481個当日出荷粉体、穀物移送などに最適です。用途粉体、穀物移送など。材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.6奥行(mm)1100間口(mm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×500
コンテナバッグ丸型
吉野¥59,980税込¥65,9781箱(10個)当日出荷食品を輸送する際にも使える食品衛生法適合品です。用途食品などの輸送や貯蔵・保管に。仕様内袋ありトラスコ品番198-3765材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、内袋;ポリエチレン(PE)質量(kg)2.3品名丸型 1t 内袋・排出口付投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800外径(mm)Φ1100アズワン品番64-8784-70最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ450×500ラミネートなし![2.0ton丸型フレコンバッグ[底十字] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44138055-190802-02.jpg)
2.0ton丸型フレコンバッグ[底十字]
エスコ¥7,010税込¥7,7111個4日以内出荷UV剤入りで耐候性に優れています。仕様排出口無しタイプ注入口全開タイプ容量(L)1045寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100耐候性3年吊下荷重(kg)2000
コンテナバッグ丸型(反転ベルト付)
吉野¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様排出口なし、ラミネートなしトラスコ品番835-8691質量(kg)1.7外径(Φmm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800最大充填質量(kg)500
コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付
旭産業(エアーゲージ)¥6,998税込¥7,6981袋当日出荷本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3258質量(kg)2.22018年トラスコ掲載ページ8 0878
コンテナバッグ ブラック
コンドーテック¥29,980税込¥32,9781セット(10枚)8日以内出荷●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。*第三者機関による実験値 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。第三者機関による実験値型式KR-2-B寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1080質量(kg)2.1ベルト幅(mm)100容量(m3)1充填量10kN/m3
タイコン CBタイプ(規格袋ラミ付)
太陽工業¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷仕様ラミネートありトラスコ品番461-8424質量(kg)2.4奥行(mm)1100間口(mm)1100外径(Φmm)Φ1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
コンテナバッグ角型 ラミ付・注入口付
吉野¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠用途土木建築用に。仕様(ラミネート)外ありトラスコ品番412-7528質量(kg)2.0投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950外径(mm)□870
コンテナバッグ角型 注入口付
吉野¥3,398税込¥3,7381個当日出荷内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠用途土木建築用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7510質量(kg)2.0投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950外径(mm)□870
約1年耐候タイプ 丸型コンテナーバッグ(1トン)
カンバラ¥16,980税込¥18,6781箱(10枚×1箱)6日以内出荷機能を充実しながらも、リーズナブルな価格でご提供材質ポリプロピレン寸法(mm)注入口:Φ1100xH800入数(枚)10本体寸法(mm)Φ1100xH1100耐荷重(t)1容量(m3)1
コンテナバッグ ブラック
コンドーテック¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか7日以内出荷反射シート付で夜間や暗所での視認性向上用途夜間の接触防止に。資材ヤード倉庫内の夜間の接触事故対策に。材質反射部/テリレンコットン(Terylene + Cotton)質量(kg)2.1材質(本体)PPベルト幅(mm)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1080容量(m3)1充填量10kN/m3
レクタンバッグ 長尺物廃棄用 ふた付き
モリリン¥34,980税込¥38,4781セット(5枚)5日以内出荷スレート板・ケイカル板・サイディングなどに。吊り上げ・移動時は、本体は偏らないようにバランスを保ち、ゆっくり操作をしてください用途アスベスト成形板等の長尺物の廃棄に材質(本体)ポリエチレン材質(ベルト)ポリプロピレン寸法(縦×横×高さ)(mm)3100×1100×600
エコパレミニ(茶)
エコパレミニ¥7,098税込¥7,8081台翌々日出荷ゴミ袋用台車用途底板にメッキむらがある事がありますが、強度や耐候性には問題ありません材質柱:塩ビ質量(kg)3色茶キャスターあり材質(底部)メッキ鋼板再生材使用使用
コンテナバッグ角型底十字ベルト
旭産業¥7,498税込¥8,2481袋当日出荷角型コンテナバッグです。底部まで十字型にベルトを取り付けています。大容量タイプです。用途河川や災害時の土木関連作業用に。切削くず、粒状物、軽量物などの大量運搬に適しています。トラスコ品番612-4596材質耐候剤入りポリプロピレン幅(mm)1250高さ(mm)1250タイプ角型底十字ベルト品名コンテナバッグ角型底十字ベルト種類内袋:なし形式排出口:なし奥行(mm)1050容量(L)1970間口(mm)1250ベルト色ベージュ本体高さ(mm)1250最大充填質量(kg)1000投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口あり・ラミ付き
旭産業¥6,698税込¥7,3681袋当日出荷丸型排出口ありタイプです。本体はラミネート付きです。粉体、鉱物など充填運搬用に最適です。用途粉体、鉱物などの充填運搬用途として。トラスコ品番598-0167材質ポリプロピレン高さ(mm)1200タイプ内袋:なし種類排出口:ありベルト色ベージュ外径(mm)1150最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500ラミネートあり
コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米以上
旭産業¥4,998~税込¥5,498~1袋当日出荷排出口付きのコンテナバッグです。飼料、ペレット、鉱物、などの運搬に最適です。用途飼料、樹脂ペレットなどの運搬用として。鉱物、鉱物粉砕原料などの運搬用として。材質本体:ポリプロピレンタイプ内袋:なしベルト色ベージュ最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・底部ロープタイプ
旭産業¥4,198税込¥4,6181袋当日出荷丸型タイプの底部ロープ仕様のコンテナバッグです。高比重の内容物を少量運搬に最適トラスコ品番571-5908材質ポリプロピレン高さ(mm)800タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色グリーン投入口寸法(径×高さ)(mm)900×800外径(mm)900最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・投入口逆テーパー
旭産業¥5,498税込¥6,0481袋当日出荷丸型タイプで投入口が逆テーパー状になっており内容物の投入が容易です。トラスコ品番571-5905材質ポリプロピレン高さ(mm)1200タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×1200外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字・本体青色
旭産業¥4,798税込¥5,2781袋欠品中丸型タイプで本体が特色ある青色になっております。工場内での分別管理に最適トラスコ品番571-5912材質ポリプロピレン高さ(mm)1060タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×1060外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・内袋付
旭産業¥4,198~税込¥4,618~1袋当日出荷丸型で小型の内袋付コンテナバッグです用途鉱物、粉体、肥料など湿気を嫌う内容物運搬用に材質本体:耐候剤入りポリプロピレン、内袋:ポリエチレンタイプ内袋:あり種類排出口:なし外径(mm)700最大充填質量(kg)300ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・内ラミ付
旭産業¥4,598税込¥5,0581袋当日出荷丸型本体内ラミ付で粉体・鉱物系・セメントなどの充填・運搬に最適です。用途粉体などの運搬用にトラスコ品番571-5907材質耐候剤入りポリプロピレン高さ(mm)720タイプ内袋:なし種類排出口:なし容量(L)326ベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)760×650外径(mm)760最大充填質量(kg)1000ラミネート内ラミ
コンテナバッグ丸型本体二重 排出口あり
旭産業¥6,998~税込¥7,698~1袋当日出荷から翌々日出荷本体生地と内生地の二重構造になっております。内生地にはラミネート付きで粉体漏れに有効です。用途粉体やパウダー状の内容物の保管や搬送に有効です。本体二重構造で破れにくいために、鉱物や金物などの運搬に適しております。材質本体:耐候剤入りポリプロピレン、内生地:耐候剤入りポリエチレンタイプ丸型種類内袋:なし形式排出口:ありベルト色ベージュ最大充填質量(kg)1000ラミネート本体なし
フレコンセーフティベース 重量キャスター
ホクエツ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷フレコンセーフティベースFSB-1200用キャスター用途フレコンセーフティベースFSB-1200用キャスター入数4
エコパレらいと君用底板
協伸製作所¥14,980税込¥16,4781枚翌々日出荷エコパレらいと君用底板用途エコパレらいと君用底板材質合板(木)長さ(mm)1000幅(mm)1000耐荷重(kg)20板厚(mm)9
レクタンバッグ 長尺物廃棄用 ふた付き
モリリン¥33,980税込¥37,3781セット(5枚)4日以内出荷スレート板・ケイカル板・サイディングなどに。吊り上げ・移動時は、本体は偏らないようにバランスを保ち、ゆっくり操作をしてください用途アスベスト成形板等の長尺物の廃棄に材質(本体)ポリエチレン材質(ベルト)ポリプロピレン
コンテナバッグ(丸型二重袋付き・角型オープン・角型長尺用)
旭産業¥9,998税込¥10,9981袋当日出荷丈夫な本体(PP)の中に内袋(PE)が二重にセットしてあります。汚染物などの運搬に有効です。用途アスベスト廃棄運搬用として水分などを含んだ汚染物質の運搬用として。トラスコ品番250-3666種別丸型材質本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE)高さ(mm)1060タイプ内袋あり耐荷重(kg)1000ベルト色ベージュ吐出口なし注入口あり投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×1060外径(mm)1100ラミネートなし
角型コンテナバッグ
旭産業¥7,998税込¥8,7981袋当日出荷今までにない前面が開閉可能な角型オープンタイプのコンテナバッグです。(AS-KGYNT)。箱物やセメント、肥料などの袋物の積載が容易です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。本体と底の部分が表生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっております。(AS-KGWBG)。スレート板などの長尺ものを運搬するのに最適なサイズです。(AS-KGWBG)用途肥料やセメントなど袋詰め製品の運搬・保管用として段ボール箱など梱包済み品の運搬・保管用として。トラスコ品番250-3664種別角型材質本体:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1000タイプ内袋なし奥行(mm)1100容量(L)1210耐荷重(kg)1000ベルト色ベージュ吐出口なし注入口あり外径(mm)1100投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1000ラミネートなし
フレコンスタンド(ステンレス)
ホクエツ¥139,800税込¥153,7801台欠品中本機材質はサビに強いステンレス(SUS304)を採用(但しクランプ、ノブボルト、蝶ボルトは除く) 水洗いが可能なので食品工場や屋外での使用でも常に衛生的 フレコンバックの大きさに合わせて1660mm~2000mmまで無段階調節可能 幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。 袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由 工具不要で組立が簡単に行えます。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)1340質量(kg)20全幅(mm)1580(内寸1460)全高(mm)1660~2000(無段階調節)
スタンディ(土木用フレコンスタンド)
モリリン¥67,980税込¥74,7781個当日出荷最短3分!簡単!スピーディ!大型土のうが素早く作れる。コンパクトにたためて移動・収納もラクラク 広げて足を固定、支柱を立てて、フックに土のうを掛け均等に広げて完成!寸法(mm)約1100×1100×H1100質量(kg)約20
『フレコンバック、モッコ』には他にこんなカテゴリがあります
- フレコンバック
- モッコ












![2.0ton丸型フレコンバッグ[底十字] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44138055-190802-02.jpg)