140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンテナバッグ角型 吉野

    コンテナバッグ角型

    吉野(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7625幅(mm)870質量(kg)1.4奥行(mm)870投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800外径(mm)□870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500
  • フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル) カンバラ

    フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル)

    カンバラ(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1束(10枚)
    当日出荷
    産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
    丸型寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm使用荷重(t)1容量(m3)1
  • 耐候性フレコンバッグ ユタカメイク

    耐候性フレコンバッグ

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚(1枚)
    当日出荷
    約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
    寸法(mm)直径1100×1050ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5年耐候黒枕土のう モリリン

    5年耐候黒枕土のう

    モリリン(2件のレビュー)
    629税込692
    1束(5枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    降雨時の仮設排水路や糊面の泥止めに。土木建設工事・建築工事・大雨などの水害対策などに。UV剤配合で対候性に優れます
    材質ポリエチレン寸法(cm)約25×90
  • フレコンバック用カバー(フレコンキャップ) UV#3400シルバー/ブラック) フナイ産業

    フレコンバック用カバー(フレコンキャップ) UV#3400シルバー/ブラック)

    フナイ産業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!。UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。
    用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに仕様裾絞りひも付き材質UV#3400シルバー/ブラックタイプUVタイプ加工溶着カバー寸法(mm)Φ1150×H1100対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
  • 産廃用フレコン モリリン

    産廃用フレコン

    モリリン
    10,980税込12,078
    1セット(10枚)
    当日出荷
    反転ベルト付。再生原料を50%使用した産業廃棄物用1トンフレコン。
    用途土木・建設廃棄物や紙くず、木くず、プラスチックなどの保管・運搬に。仕様排出口:無し形状丸型荷重(t)吊り:1サイズ(mm)Φ1100×1080容量(m3)1
  • コンテナバック(フレコンバック) 0.5tバック 昭和商会

    コンテナバック(フレコンバック) 0.5tバック

    昭和商会(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
    用途土木・河川工事での必需品。タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H600×W70
  • 1.0t  丸形フレコンバッグ エスコ

    1.0t 丸形フレコンバッグ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    UV剤入りで耐候性に優れています。
    エスコ品番EA981WM-28タイプ注入口全開容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
  • コンテナバッグ丸型 汎用タイプ 吉野

    コンテナバッグ丸型 汎用タイプ

    吉野(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
  • フレコンバッグ内袋 ユタカメイク

    フレコンバッグ内袋

    ユタカメイク
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    フレコンバッグを使用する際、内袋を内部に入れることにより、汚泥や水分を含んだものを入れる時にフレコンバッグから水分が出てくるのを防ぎます。
    用途汚泥や水分を含んだもの、粉体等の保管に最適。またフレコンバックを雨やほこりから守るカバーとしてもご使用いただけます。材質ポリエチレン寸法(mm)1900×3000透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナバックカードケース 吉野

    コンテナバックカードケース

    吉野
    359税込395
    1個
    当日出荷
    コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
    用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム質量(g)25縦(mm)250横(mm)160
  • コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3 旭産業

    コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3

    旭産業
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷
    本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。
    用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)形状角型高さ(mm)500タイプ本体二重バッグ奥行(mm)1000最大充填質量(kg)1000
  • 土のう丸型 アイネット

    土のう丸型

    アイネット(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。
    用途運送時や荷役に。土木建築に。ベルト幅(mm)100最大吊り下げ能力(t)1
  • アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド アルミス

    アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド

    アルミス
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!
    用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!材質アルミ製幅(mm)約1000質量(kg)約5.7高さ(mm)約1100奥行(mm)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナバック(エコノミータイプ) TRUSCO

    コンテナバック(エコノミータイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
    用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。ベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
  • ターピー 耐候性大型土のうBLACK 萩原工業

    ターピー 耐候性大型土のうBLACK

    萩原工業
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルの新基準(第2回改訂版)に適合している品です。長期仮設(3年)対応です。
    用途河川工事などの土塁用土のうに。仕様NETIS登録品(No.KK-080047-V)トラスコ品番708-5467材質本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル寸法(mm)【排出口】Φ1100×800高さ(mm)1100タイプ3年耐候寸法(幅W×長さL)(mm)【折りたたみ時】950×500縦(mm)1100横(mm)1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)2000
  • コンテナバッグ丸型 吉野

    コンテナバッグ丸型

    吉野(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なし種別樹脂、粒状物運搬用
  • コンテナバック カバー付 丸型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    コンテナバック カバー付 丸型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    16,980税込18,678
    1箱(10枚)
    当日出荷
    1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
    ベージュ寸法(Φmm)1100容量(m3)1.14
  • 1.0ton[水切り用]丸型フレコンバッグ(黒) エスコ

    1.0ton[水切り用]丸型フレコンバッグ(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,250税込6,875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA981WM-31A質量(kg)2タイプ注入口全開容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1000×1100
  • 丸型ミニフレコン ちょこっトンバッグ 排出口無 モリリン

    丸型ミニフレコン ちょこっトンバッグ 排出口無

    モリリン
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ミニサイズのフレコンです。丸形・排出口なしタイプ
    用途倉庫で原料を詰める作業、カニクレーンでの作業等狭い場所での使用に適しています。材質ポリプロピレン容量(L)200サイズ(mm)Φ650×600
  • コンテナバッグ角型 吉野

    コンテナバッグ角型

    吉野
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)1000
  • 角型フレコンバッグ用カバー エスコ

    角型フレコンバッグ用カバー

    エスコ(2件のレビュー)
    3,720税込4,092
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA981WM-41材質ポリエチレン寸法(mm)1200×1200×1200(H)生地厚(mm)0.25
  • 産廃用コンテナバッグ モリリン

    産廃用コンテナバッグ

    モリリン
    14,980税込16,478
    1セット(10枚)
    当日出荷
    リサイクル原料を使用した産廃用フレコンバッグです。ポリプロピレン製強力生地で強度はバツグン。ガラ、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に役立ちます。1回使い切りのワンウェイタイプ。JIS規格準拠品。
    用途建築廃棄物などの回収や運搬、保管に。廃材袋、原料などの輸送袋として。種別排出口:なし形状丸型・内袋なしベージュベルト幅(mm)100ベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1質量(kg/枚)約1.50直径×高さ(cm)広げた時:110×265耐荷重(t)1
  • 千尋バック(フレコンバック) モリリン

    千尋バック(フレコンバック)

    モリリン(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1パック(10枚)
    当日出荷
    バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 角型の為、トラックでの運搬やパレット上での管理に適しております。
    用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。寸法(mm)860角×H1200+投入口H750本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白タイプ角型/排出口なし/1000kgタイプ/反転ベルト付/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.9
  • コンテナバッグ丸型 内ラミ付・厚手内袋付 吉野

    コンテナバッグ丸型 内ラミ付・厚手内袋付

    吉野(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    欠品中
    アスベスト廃棄用のため厚手の内袋付で、さらにバッグの内側はラミネート加工してあるため水分を少し含んだ内容物の運搬にも適しています。強度と耐候性はJIS準拠
    用途アスベスト工事用に。仕様(ラミネート)内ありトラスコ品番412-7587厚さ(mm)(内袋)0.15質量(kg)3.6投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバック モリリン

    フレコンバック

    モリリン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
    用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に種別排出口:あり材質PP形状丸型・内袋なしベージュベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1質量(kg/枚)約1.50直径×高さ(cm)広げた時:110×262耐荷重(t)1
  • 2年耐候土のう袋 モリリン

    2年耐候土のう袋

    モリリン
    799税込879
    1束(10枚)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    UV剤を強化した生地を使用し、約2年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
    材質ポリエチレン寸法(cm)約48×62
  • クリアーバッグ 丸形 排出口無 1トン(1000L用) モリリン

    クリアーバッグ 丸形 排出口無 1トン(1000L用)

    モリリン
    2,498税込2,748
    1枚
    4日以内出荷
    中身が見える半透明タイプ。
    仕様排出口:無し形状丸型荷重(t)吊り:1サイズ(mm)Φ1100×1080容量(m3)1
  • フレコンバックスタンド ホクエツ

    フレコンバックスタンド

    ホクエツ(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    フレコンバックの大きさに合わせて高さを1660mm~2000mmまで無段階調節可能 幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。 袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由 工具不要で組立が簡単に行えます。
    全長(mm)1340全幅(mm)1580(内寸1460)全高(mm)1660~2000(無段階調節)質量(kg)20材質スチール
  • 1.5ton 角型フレコンバッグ エスコ

    1.5ton 角型フレコンバッグ

    エスコ
    7,350税込8,085
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA981WM-12寸法(mm)1050×1250×900(H)タイプ注入口全開容量(L)1417
  • 3年耐候土のう袋 モリリン

    3年耐候土のう袋

    モリリン
    959税込1,055
    1束(10枚)ほか
    4日以内出荷
    黒生地にUV剤を強化する事により約3年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
    材質ポリエチレン寸法(cm)約48×62
  • 耐候性フレコンバッグ TRUSCO

    耐候性フレコンバッグ

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1袋(10枚)
    当日出荷
    大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
    用途大型土のうとして。ガラ袋として。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重1t包装形態縦(mm)1050横(mm)1100
  • 産廃用フレコン 内袋付 モリリン

    産廃用フレコン 内袋付

    モリリン
    17,980税込19,778
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    反転ベルト付。再生原料を50%使用した産業廃棄物用1トンフレコンにPE内袋がセットされた製品です。
    仕様排出口:無し形状丸型荷重(t)吊り:1サイズ(mm)Φ1100×1080容量(m3)1
  • 0.8t角型フレコンバッグ エスコ

    0.8t角型フレコンバッグ

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)860×860×1000容量(L)800
  • 1.0t丸型フレコンバッグ[排出口付] エスコ

    1.0t丸型フレコンバッグ[排出口付]

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    当日出荷
    排出口、下全開なので排出が楽です。
    容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×2630
  • 0.2ton 角型フレコンバッグ エスコ

    0.2ton 角型フレコンバッグ

    エスコ(3件のレビュー)
    3,430税込3,773
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA981WM-13寸法(mm)650×650×800(H)タイプ注入口全開容量(L)340
  • メガバック 大型コンテナバック WING ACE

    メガバック 大型コンテナバック

    WING ACE
    23,980税込26,378
    1パック(10枚)
    当日出荷
    軽くてかさのあるものの運搬、保管に便利です。 容量は通常のコンテナバックの2倍! 劣化したコンテナバックの移動にも!
    仕様丸型、釣りベルト、反転ベルト付き最大充填質量(kg)1000容量(m3)2
  • フレコンバック 丸型口付(1t用) モリリン

    フレコンバック 丸型口付(1t用)

    モリリン
    27,980税込30,778
    1パック(10枚)
    当日出荷
    バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
    用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1100×1100下穴径(Φmm)約450質量(kg/枚)約1.95
  • コンテナバック2型排出口あり TRUSCO

    コンテナバック2型排出口あり

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。 使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
    用途土のう袋・廃材袋として。 食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。高さ(mm)1060投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000
  • コンテナバック1型排出口なし TRUSCO

    コンテナバック1型排出口なし

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1枚
    翌々日出荷
    ラミネートとはコンテナに充填した内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。
    用途土のう袋・廃材袋として。投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000

フレコンバック、モッコ』には他にこんなカテゴリがあります

フレコンバック