絞り込み
最大使用荷重(t)
- 2(2)
- 3(5)
- 4(2)
ブランド
- 高木綱業(5)
- エスコ(2)
- スリーエッチ(2)
- 日興製綱(2)
- コンドーテック(1)
- 大洋製器工業(1)
- 共栄実業(1)
網目(mm)
- 120
- 100(4)
- 140(1)
- 150(13)
- 200(4)
- 250(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ワイヤーモッコ
エスコ¥31,800~税込¥34,980~1個(1個)翌日出荷ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。仕様シート無し材質スチールワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9網目(mm)120
ワイヤモッコ リング付 12×9×120目
大洋製器工業(3件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1枚当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。タイプリング付ワイヤー径(Φmm)12×9
ワイヤーモッコ(4点吊/シート付)
エスコ¥46,600~税込¥51,260~1個(1個)翌日出荷ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ、全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物などは、目合が小さく全体の大きさも小型のものを、逆に比重が小さく形状がバラバラの建築ガラなどは、目合が大きめで全体も大型のタイプが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー、リングの破損、摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し、必要に応じて交換、廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。仕様シート付材質ワイヤー:鉄 シート:綿ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 2.05M角
高木綱業¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4771材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1460幅(mm)2050質量(kg)60ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)4網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 1.5M角
高木綱業¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4755材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1070幅(mm)1500質量(kg)35ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)3網目(mm)120
KSモッコ(ポリエステルシート付)
共栄実業¥98,980~税込¥108,878~1枚5日以内出荷エステル繊維を多重層に編んでいるので、粗粒子(0.2ミリ以上)でも100%運搬可能。重量が軽く、持ち運びに手間がかかりません。透水性に優れているので、水分を多く含んでいる土砂でも容易に運搬が行えます。仕様ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O JIS外品)RoHS指令(10物質対応)対応網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 2.2M角
高木綱業(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4780材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1570幅(mm)2200質量(kg)65ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)4網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 1.8M角
高木綱業(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4763材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1280幅(mm)1800質量(kg)46ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)3網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 1.2M角
高木綱業¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4747材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)850幅(mm)1200質量(kg)25ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)2網目(mm)120
ワイヤモッコ (マスクタイプ)
日興製綱¥55,980税込¥61,5781本5日以内出荷小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。用途土木、建築工事。仕様吊手部/マスクタイプ長さ(mm)(吊手)2700最大使用荷重(t)2外枠寸法(mm)1800×1800
ワイヤモッコ Aー1(リングタイプ)
日興製綱¥64,980税込¥71,4781本5日以内出荷小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。用途土木、建築工事。仕様吊手部/リングタイプ長さ(mm)(吊手)1350最大使用荷重(t)3外枠寸法(mm)1800×1800
『フレコンバック、モッコ』には他にこんなカテゴリがあります
- フレコンバック
- モッコ