絞り込み
材質(本体)
- ポリプロピレン(8)
ブランド
- TRUSCO
- モリリン(10)
- 旭産業(10)
- エスコ(9)
- 吉野(9)
- ワンウィル(7)
- ユタカメイク(4)
- コンドーテック(3)
- 太陽工業(3)
- 旭産業(エアーゲージ)(3)
- 昭和商会(3)
- 萩原工業(2)
- WING ACE(2)
- アイネット(2)
- ジェイワークスプランニング(2)
- 協伸製作所(2)
- 日本マタイ(1)
- ユニット(1)
- 小泉製麻(1)
- ブランドをもっと見る
「材質(本体)」から絞り込む
ポリプロピレン(8)

コンテナバック(エコノミータイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌々日出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。ベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
耐候性フレコンバッグ
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1袋(10枚)当日出荷大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。用途大型土のうとして。ガラ袋として。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重1t包装形態裸縦(mm)1050横(mm)1100
JIS準拠フレコンバッグ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか当日出荷JIS Z1651 2017に基づき性能試験を行ったJIS準拠品ですので、安心してご使用いただけます。物流・工場・産廃・土木用途など、幅広くご使用いただけます。反転ベルト付で、内容物を反転、集積するのにも便利です。用途工場・物流用途として。産廃・土木用途として。仕様排出口なし材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1100縦(mm)1100横(mm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×750最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバック2型排出口あり
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。 使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。用途土のう袋・廃材袋として。 食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。高さ(mm)1060投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000
コンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品)
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381枚当日出荷肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)2000
コンテナバック1型排出口なし
TRUSCO¥5,198~税込¥5,718~1枚翌々日出荷から3日以内出荷ラミネートとはコンテナに充填した内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。用途土のう袋・廃材袋として。投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷JIS準拠品です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし質量(kg)2高さ(mm)1060投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷JIS準拠品です。ベルトが色分けされており、一目で判別できるので便利です。 内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし、(排出口)なし質量(kg)1.9高さ(mm)1060投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000
コンテナバック(農作物用)(抗菌剤配合)
TRUSCO¥3,333税込¥3,6661袋翌々日出荷本体原反に抗菌剤を配合しています。 長期保管の内容物への影響を軽減します。用途農業、食品関係での使用に仕様排出口あり、ラミネートなし質量(kg)2.52寸法(縦×横×高さ)(mm)900×900×1350投入口寸法(径×高さ)(mm)500×500外径(mm)900最大荷重(kg)充填:1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
『フレコンバック』には他にこんなカテゴリがあります
- フレコンバック丸型
- フレコンバック角型
- フレコンバック用スタンド・オプション品
















![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)