絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 特殊錠

411件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扉厚対応キーシリンダー ID-cy-105-T ロックマンジャパン

    扉厚対応キーシリンダー ID-cy-105-T

    ロックマンジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    LC-105専用。扉厚44mm-70mm対応シリンダー。鍵5本付(シリンダー交換が必要)
    用途屋内ドア(生活防水対応)
  • LC-4500DLSS 外開き用取付金具(G10追加用) ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS 外開き用取付金具(G10追加用)

    ロックマンジャパン
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    3日以内出荷
    VOLCALOCK「LC-4500DLSS」「LC-4500FS」用の取付金具です
    用途外開き用 取付金具(BL-45FS-G10追加用)寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×2.5
  • 室内機背面スペーサー SP-ID6001 ロックマンジャパン

    室内機背面スペーサー SP-ID6001

    ロックマンジャパン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    ID-602Bhook専用。室内機背面スペーサー
    用途屋内ドア(生活防水対応)厚さ(mm)3
  • カードリーダー解錠用タグ ロックマンジャパン

    カードリーダー解錠用タグ

    ロックマンジャパン
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
    カードリーダー解錠用タグ
    用途カードリーダー解錠用タグ対応カードリーダー:GM-2000/ST-120/ST-720/ST-920/ST-226/ST-320/RE-2500動作周波数(kHz)EM 125
  • カードリーダー解錠用カード ロックマンジャパン

    カードリーダー解錠用カード

    ロックマンジャパン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    カードリーダー解錠用カード
    用途カードリーダー解錠用カード寸法(mm)86×54×1対応カードリーダー:GM-2000/ST-120/ST-720/ST-920/ST-226/ST-320/RE-2500動作周波数(kHz)EM 125
  • キーレックス 3100 表示錠 長沢製作所

    キーレックス 3100 表示錠

    長沢製作所
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
    材質アルミタイプ自動施錠鍵付適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
  • HOOK用 L型ストライク EPIC

    HOOK用 L型ストライク

    EPIC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    HOOK(商品名にHOOKがつくもの)の本体にご利用いただけます。 開き戸で親子ドア等の場合は開き戸用の本体をご購入いただくよりも、HOOKタイプをご購入いただき、このL型ストライクを使ったほうが取り付けやすいことがあります。
  • 開き戸用 L型ストライク EPIC

    開き戸用 L型ストライク

    EPIC
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    開き戸タイプ用のストライクです。 召合せ部分を飛び越えて取り付け可能。 親子扉の召合せにうまくフィットし取り付けできるように設計してあります。 ネジと目隠し用シール2枚付きです。 召合せの高さ等が合わない場合は専用スペーサーをご利用ください。
  • N-TOUCH(エヌタッチ)開き戸用スマートロック【アプリ非対応】 EPIC

    N-TOUCH(エヌタッチ)開き戸用スマートロック【アプリ非対応】

    EPIC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様暗証番号適合扉開き戸
  • ES-B10 開き戸用スマートロック【アプリ非対応】 EPIC

    ES-B10 開き戸用スマートロック【アプリ非対応】

    EPIC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様暗証番号適合扉開き戸
  • 面付本締錠両面ボタンキーレックス 長沢製作所

    面付本締錠両面ボタンキーレックス

    長沢製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    雨に強く電気を使いません。記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です。
    用途開き戸用。材質亜鉛合金幅(mm)45高さ(mm)222.5タイプ面付タイプ両面ボタン縦(mm)210ボルト(mm)デット:30適合扉厚(mm)30~45出幅(mm)56.5
  • リモコン解錠搭載デジタルドアロックLC-105-R ロックマンジャパン

    リモコン解錠搭載デジタルドアロックLC-105-R

    ロックマンジャパン
    ¥45,900税込¥50,490
    1セット
    5日以内出荷
    「リモコン解錠機能」を搭載した電池錠。 オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから加工・配線工事不要で取替可能。
    用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠色ブラック番号暗証4~12桁 最大4種類カードFelica/MIFARE (Mifare固有ID(7byte)、おサイフケータイや交通系ICカードは一部未対応です)適合扉厚(mm)30-43通信距離(m)リモコン:直線約15(建物の構造や障害物によって通信できる距離が変わります)バックセット(mm)64
  • アミュレット専用ボタンリモコン ブラック アミュレット(AMULET)

    アミュレット専用ボタンリモコン ブラック

    アミュレット(AMULET)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷
    アミュレット専用ボタンリモコンキー、ボタンを押すだけでアミュレットを解錠。 非公開キーを使用したBluetooth接続で安心設計。 ストラップホールを備えたデザインで紛失対策も可能。 アミュレット本体1台に対し、ボタンリモコンは31個まで登録可能。
    幅(mm)37.4厚さ(mm)11.8色ブラック質量(g)約20電源電池縦(mm)60
  • VOLCALOCK 通電金具 ロックマンジャパン

    VOLCALOCK 通電金具

    ロックマンジャパン
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    扉に取り付けた電気錠等への配線用、通電金具です。 「LG-036」は面付式で取り付けが簡単な面付型通電金具。 金属製チューブで配線を保護し、外観への露出を防ぎます。 配線は付属していない為、現場に応じた通線が可能です。 「SD-065」は、端子台付き面付型通電金具です。 通線済みで追加の配線が不要、配線は10本で通線されており、 様々なケースに対応可能です。 また、端子台が付いており、チューブ内の撚線と圧着する手間なく 端子に繋ぐだけで接続できます。
    用途通電金具。扉と扉枠との間で配線を渡す際に使用。内径(Φmm)8
  • VOLCALOCK制御盤セット製品 ロックマンジャパン

    VOLCALOCK制御盤セット製品

    ロックマンジャパン
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    4日以内出荷
    ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。
    用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1質量(g)(本体)775、(吸着板)274使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10%ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみケーブル長(mm)約1800外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠防水性IP66吸着力(kg)200
  • LC-EW3000本体用背面取付金具 ロックマンジャパン

    LC-EW3000本体用背面取付金具

    ロックマンジャパン
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    4日以内出荷
    VOLCALOCK「LC-EW3000」の本体用L型取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
    用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 本体用L型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
  • LC-EM2100LSS吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパン

    LC-EM2100LSS吸着板用Z型取付金具

    ロックマンジャパン
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
  • LC-EM2100LSS本体用側面取付金具 ロックマンジャパン

    LC-EM2100LSS本体用側面取付金具

    ロックマンジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の本体取付用側面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 本体取付用側面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ本体用
  • SADIOT LOCK hub(黒) ミネベアショウワ

    SADIOT LOCK hub(黒)

    ミネベアショウワ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、取扱説明書長さ(mm)約90.9色黒電源DC 5.0V USB TypeA本体質量(g)約19最大消費電力(A)1通信規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、Bluetooth Ver.4.2(Bluetooth low energy technology)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4
  • SADIOT LOCK Adapter ミネベアショウワ

    SADIOT LOCK Adapter

    ミネベアショウワ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、取扱説明書色黒ポート数USB type-A×1本体質量(g)約33入力電圧(V)交流100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.6×23×60.3最大出力1.5A、電力:5V
  • キーレックス3100シリーズ(シリンダー組込タイプ) 長沢製作所

    キーレックス3100シリーズ(シリンダー組込タイプ)

    長沢製作所
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質アルミハンドルレバータイプ適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
  • キーレックス1100(シリンダー組込タイプ) 長沢製作所

    キーレックス1100(シリンダー組込タイプ)

    長沢製作所
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷
    種別自動施錠ノブ材質アルミ色メタリックシルバー適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm
  • LC-4500DLSS用取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS用取付金具

    ロックマンジャパン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    電磁錠本体をBOX型金具で固定する
    用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具取付け方法電磁錠:BOX取付型
  • GOAL交換用パーツ PS・UC用受座 長沢製作所

    GOAL交換用パーツ PS・UC用受座

    長沢製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    11日以内出荷
    メンテナンス・交換用の部品です。
    寸法(mm)フロント板:136×25.5、受座:96×40.5
  • キーレックス4000シリーズ 長沢製作所

    キーレックス4000シリーズ

    長沢製作所
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    10日以内出荷から17日以内出荷
    現在ご使用の他社製品の交換に合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
    材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45バックセット(mm)60
  • 他社製品取替B2タイプ 長沢製作所

    他社製品取替B2タイプ

    長沢製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。MIWA LA錠にセットし使用できます。扉への追加加工は不要です。
    適合扉厚(mm)36~44
  • MIWA交換用パーツ HM対応受座 長沢製作所

    MIWA交換用パーツ HM対応受座

    長沢製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    メンテナンス・交換用の部品です。
    寸法(mm)【受座】96×36.5
  • MIWA交換用パーツ LA対応受座 長沢製作所

    MIWA交換用パーツ LA対応受座

    長沢製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    メンテナンス・交換用の部品です。
    寸法(mm)受座:110×37.5
  • MIWA交換用パーツ LH/MH/AMフロント板セット 長沢製作所

    MIWA交換用パーツ LH/MH/AMフロント板セット

    長沢製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    メンテナンス・交換用の部品です。
    寸法(mm)フロント板:240×29、受座:160×42.5タイプ左右共通勝手
  • ADS錠 長沢製作所

    ADS錠

    長沢製作所
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    メンテナンス・交換用の部品です。
  • パーツ 化粧プレート 長沢製作所

    パーツ 化粧プレート

    長沢製作所
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    メンテナンス・交換用の部品です。
  • キーレックス500 化粧プレート 長沢製作所

    キーレックス500 化粧プレート

    長沢製作所
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス・交換用の部品です。
  • 追加用キー付リモコン(非常用キーなし) TOSTEM(LIXIL)

    追加用キー付リモコン(非常用キーなし)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    セット内容本体(Z241DVBA)×1、電池(ボタン電池CR2032)入り、発売時期:ジエスタ・FG-Eジエスタ・グランデル・プレナスX 15.4~、リシェントⅡ 15.06~ 、【注意】本商品に「非常用キー」は含まれておりません。非常用キーがないとキーリングを使用できませんのでご注意ください。色ブラック
  • カザスプラス用キーホルダー型タグキー(牛革製) TOSTEM(LIXIL)

    カザスプラス用キーホルダー型タグキー(牛革製)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、2013年以降発売のカザスプラス専用の追加用タグキーです。カザスカードキー(タグキー)とは互換性はありません。色ブラウン系
  • CAZASキー(アヴァントス専用デザイン) TOSTEM(LIXIL)

    CAZASキー(アヴァントス専用デザイン)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    セット内容本体×1、カザスプラス用のカードキーとは互換性はありません。色ブルー系
  • デジタルドアロック「ID-202JPB」 ロックマンジャパン

    デジタルドアロック「ID-202JPB」

    ロックマンジャパン
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 コストパフォーマンスに優れた暗証番号式。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 もしものときに解錠できる、非常キー3本標準装備。 ID-202TABは室内機縦型仕様/ID-202JPBは室内機横型仕様。
    用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側・内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)色シルバー質量(g)室外機:約460、室内機:約580電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦178×横70×厚27内側:縦99×横165×厚55ストライク:縦125×横29×厚24使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア:35~50バックセット(mm)31~63(移動式)
  • デジタルドアロック「ID-502TAB」 ロックマンジャパン

    デジタルドアロック「ID-502TAB」

    ロックマンジャパン
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターカードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずにリモコンを押すだけで簡単解錠 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 室内機縦型仕様のため、様々な扉に取付可能 管理機能にこだわった高性能デジタルロック
    用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
  • キーレックス用錠 長沢製作所

    キーレックス用錠

    長沢製作所
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    キーレックス専用、錠本体のみ。
  • 新日軽リモコンキー(増設用) 新日軽(LIXIL)

    新日軽リモコンキー(増設用)

    新日軽(LIXIL)
    ¥20,780税込¥22,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様裏面注意シール文面(最後):中にEW1246表記ありセット内容本体X1、電池入り、取扱説明書
  • 【連番印刷】キー・オ・メイトSV型 GSK

    【連番印刷】キー・オ・メイトSV型

    GSK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    10日以内出荷
    発注方法について:No1~10までの商品の購入をご希望の場合、バスケットに数量「10」をご入力いただき、No入力欄に「1」とご記入ください。
    材質塩化ビニールタイプ連番印刷

『鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

特殊錠