絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 特殊錠

411件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーレックス500専用カバー(22108) LILIEL(リリエル)

    キーレックス500専用カバー(22108)

    LILIEL(リリエル)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    キーレックス500シリーズの専用カバーです。 屋外でのご使用にもおすすめです。
    材質ポリカーボネート表面処理黒
  • キーレックス2100専用カバー(22109) LILIEL(リリエル)

    キーレックス2100専用カバー(22109)

    LILIEL(リリエル)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    11日以内出荷
    キーレックス2100シリーズの専用カバーです。
    材質ABS樹脂表面処理黒
  • 非接触タグ LILIEL(リリエル)

    非接触タグ

    LILIEL(リリエル)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    タイプEM125kHz
  • 防水型小型電磁錠 LILIEL(リリエル)

    防水型小型電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    13日以内出荷
    施解錠信号付。 通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。
    定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力200kg消費電力(DC12V)0.32A、(DC24V)0.16A
  • 小型電磁錠 LILIEL(リリエル)

    小型電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    通電時に施錠する電磁錠です。 警備用/管理錠として最適です。
    定格電圧DC12V吸着力約40kg消費電力0.048A
  • 小型電磁錠 LILIEL(リリエル)

    小型電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    通電時に施錠する電磁錠です。 キャビネット扉/ロッカー等に最適です。
    定格電圧DC24吸着力50kg消費電力0.093A
  • 本締型電気錠(モーター錠) GOAL(ゴール)

    本締型電気錠(モーター錠)

    GOAL(ゴール)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1組
    4日以内出荷から32日以内出荷
    モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。
    用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
  • キーレックス4000 自動施錠鍵なし レバー 長沢製作所

    キーレックス4000 自動施錠鍵なし レバー

    長沢製作所
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができるクイック・ナンバー・チェンジ機能を採用。 伝統のキーレックスが更に使い易く、更に美しく進化しました。
    適合扉厚(mm)30~45
  • キーレックス1100 長沢製作所

    キーレックス1100

    長沢製作所(1件のレビュー)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質アルミ適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm
  • SADIOT LOCK hub2(黒) ミネベアショウワ

    SADIOT LOCK hub2(黒)

    ミネベアショウワ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 TK5LT3312-2 51×33~41 SF MIWA

    MIWA U9 TK5LT3312-2 51×33~41 SF

    MIWA
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 KS-232 DT17~20 ST MIWA

    MIWA U9 KS-232 DT17~20 ST

    MIWA
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    5日以内出荷
    タイプキースイッチグリーン購入法適合
  • MIWA TEP.チューブ1000(金属チューブ1000mm) MIWA

    MIWA TEP.チューブ1000(金属チューブ1000mm)

    MIWA
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA EM2L600.BP (トリツケイタ) 美和ロック

    MIWA EM2L600.BP (トリツケイタ)

    美和ロック
    ¥2,098税込¥2,308
    1枚
    5日以内出荷
    種別本体取付板グリーン購入法適合
  • 電池式ローリングテンキーシステム GOAL(ゴール)

    電池式ローリングテンキーシステム

    GOAL(ゴール)
    ¥61,980税込¥68,178
    1組
    4日以内出荷
    ・電気配線工事は不要で、既設のドアにも取付簡単。・電池切れ予報機能付き。・2配線ローリングテンキーシステムの特長のほかに、施錠追随機能や不正開錠防止機能があります。
    付属品専用ハーネス、ドアスイッチ、単三アルカリ乾電池仕様【室内側】制御器(コントローラ)【室外側】テンキー操作器(ローリングテンキー)その他【一般錠】電動サムターン(LX型)タイプDT35~43用 ワンロック用バックセット(mm)64
  • 電池式スマートロックBSL(LaresIA) GOAL(ゴール)

    電池式スマートロックBSL(LaresIA)

    GOAL(ゴール)
    ¥50,980税込¥56,078
    1組
    4日以内出荷
    スマートロックをもっと身近に。モード設定により多種多様なシーンに利用可能。・電池式スマートロック。・テンキー、非接触ID-KEYで解錠が可能。・左右勝手簡単設定機能付。・防犯サムターン標準採用
    タイプ1ロック用 CCL/COPカバー付バックセット(mm)51以上で使用可能
  • 機能切替型電気錠EUシリーズ GOAL(ゴール)

    機能切替型電気錠EUシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1組
    4日以内出荷
    施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
    バックセット(mm)76
  • グレモン錠CMMシリーズ 標準ロッド棒2本付(長さ1200mm) GOAL(ゴール)

    グレモン錠CMMシリーズ 標準ロッド棒2本付(長さ1200mm)

    GOAL(ゴール)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1組
    4日以内出荷
    扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。
    長さ(mm)【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様)タイプ24L受座付取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
  • キースイッチ KS-3シリーズ GOAL(ゴール)

    キースイッチ KS-3シリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1組
    4日以内出荷
    交流や直流の電源回路を開閉するキースイッチです。ホテルの省エネシステムやマンションのオートロックシステムなど各種用途に対応できます。
    容量【開閉】DC30V 1Aタイプ直流電源用(オートドアなど)最大電流(A)3取付扉厚(mm)1~6
  • スイッチ付受座 GOAL(ゴール)

    スイッチ付受座

    GOAL(ゴール)
    ¥6,398税込¥7,038
    1組
    4日以内出荷から32日以内出荷
    施解錠確認用のスイッチ付受座です。
    性能防浸性能ありタイプ扉錠用 防浸型、コネクター付
  • MIWA DENコード2C 1M 美和ロック

    MIWA DENコード2C 1M

    美和ロック
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA DENコード9C (20M) 美和ロック

    MIWA DENコード9C (20M)

    美和ロック
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA DENコード9C (15M) 美和ロック

    MIWA DENコード9C (15M)

    美和ロック
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
  • キーレックス #500 框扉対応玉座取替錠 横 BS100 長沢製作所

    キーレックス #500 框扉対応玉座取替錠 横 BS100

    長沢製作所
    ¥42,980税込¥47,278
    1組
    4日以内出荷
    框扉対応取替錠の横仕様。ロックピン回転方式を採用。扉からキーレックスを取り外し、マイナスドライバー等を使用して記憶番号を変更する仕様です。現在の記憶番号がわからなくなってしまった時は、ピンの溝の向きによって確認することが可能です。唯一横框に取付け可能な仕様。お取り付けできる錠前が限られる横框の扉でも、横向きに使用できるキーレックス「22275X」であればお取り付けが可能です。さらに、横框の扉に多く使われているバックセット100mmの仕様のため、既存の他社錠前からの交換に対応しています。
    仕様記憶番号通り数:4096通り材質亜鉛合金仕上MS ( メタリックシルバー ) 塗装適合扉厚(mm)25~40mmバックセット100mm適合扉質量(kg)40kg以下
  • 電気錠セット 美和ロック

    電気錠セット

    美和ロック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
  • ジョイントコード 美和ロック

    ジョイントコード

    美和ロック
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    扉と枠間を通線するための面付タイプの通電金具です。
    色コード白/本体白(WH/WH)芯数9芯取付け方法面付
  • 電気錠操作ユニット 2回路 露出型 Panasonic(パナソニック)

    電気錠操作ユニット 2回路 露出型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
  • 暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 アルファ

    暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1

    アルファ
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
    タイプ標準仕様 V32-40×1(真芯)対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LE / LSP,LE,FE,SWLSP / U-SHIN SHOWA / QDJ695使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
  • 暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 アルファ

    暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1

    アルファ
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
    タイプ標準仕様 V32-40対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
  • 埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)

    埋込型通電金具 RCLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥6,198税込¥6,818
    1組
    4日以内出荷
    RCLシリーズ用部品
    用途通電金具(外出確認用一般錠,2線式電気錠用)長さ(m)扉側ケーブル:3ケーブル長(mm)【扉側】3000
  • 3線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)

    3線式電気錠システム構成機器

    GOAL(ゴール)
    ¥58,980税込¥64,878
    1組
    4日以内出荷
    用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用本締型電気錠(防滴型) P-EGLD54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
  • 4線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)

    4線式電気錠システム構成機器

    GOAL(ゴール)
    ¥65,980税込¥72,578
    1組
    4日以内出荷
    用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用レバー型電気錠(防滴型) P-EGLL54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
  • 2線式電気錠システム構成機器 操作器プレート GOAL(ゴール)

    2線式電気錠システム構成機器 操作器プレート

    GOAL(ゴール)
    ¥10,980税込¥12,078
    1組
    13日以内出荷
    2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
    機種操作器プレート
  • 電気錠制御盤 個別制御器 GOAL(ゴール)

    電気錠制御盤 個別制御器

    GOAL(ゴール)
    ¥82,980税込¥91,278
    1組
    4日以内出荷
    1ゲートの電気錠を制御。
    電源電圧AC100 V(50/60Hz)消費電力(VA)10以下定格出力電圧(V)DC24
  • RS PRO せん断ロック RS PRO

    RS PRO せん断ロック

    RS PRO
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    ACまたはDC操作 = DC。消費電流 = 900mA。奥行き(深さ) = 25 mm。高さ = 182 mm。スローラッチ = 5mm。電源電圧 = 12 → 24V dc。幅 = 30mm。。RS SL500 Shearlock. 12 → 24 V dcの自動調整 2500 lbs (1200 kg)の保持力 動作電流: 900 mA 用途: あらゆるタイプの90 → 180 ゜ドア オールインワンの設計 垂直又は水平取り付け 監視付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Z-Lブラケットセット 電磁石用 RS PRO

    RS PRO Z-Lブラケットセット 電磁石用

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = Z-Lブラケットセット。併用可能製品 = 電磁石。。RSマグネットブラケット. GL1200NTBRマグネット(RS ; 774-8235 774-8235 )用Z / Lブラケット アルミ仕上げ
  • RS PRO アクセス制御入出ボタン RS PRO

    RS PRO アクセス制御入出ボタン

    RS PRO
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    レジェンド = 押して終了。ボタンフォーム = ドーム形。ボタン素材 = プラスチック。定格電流 = 2 A V dc@ 12 → 24。高さ = 130 mm。幅 = 85mm。。RS Pro ドーム型プラスチック製プッシュボタン、 85 mm x 85 mmRS Pro シリーズのこの終了ボタンは、自動ドアを開くための頑丈で視認性の高い機構です。緑色のドーム型ボタンは Palm に快適にフィットし、押す力が中心に配置されます。つや消し仕上げのスマートなステンレススチールプレート上に配置され、「 PRESS to EXIT (押して終了)」はブロックの首都で刻印されています。このボタンは Durable プラスチック製です。 埋込型プレートは 85 mm の正方形で、奥行きは 41 mm です。固定しやすいようにドリル加工済みの皿穴が 2 つ用意されており、スイッチの動作を含む金属製シングルギャングボックスに収められています。 このようなアクセス制御の入口 / 出口ボタンは、商業ビル、産業ビル、行政機関で一般的に使用されています。簡単に拭き取ることができるため、厳しい衛生基準が遵守されている食品準備エリアや病院などの環境に適しています。特長と利点.終了ボタン .プッシュボタンの起動 .緑色のドーム型プラスチックボタン .フラッシュマウント .ステンレススチール製のブラシ仕上げプレート . PRESS to EXIT (終了するには押してください)に刻印 .高さ 85 mm .幅 85 mm .奥行きは 41 mm です .シングルギャングボックスの高さは 90 mm .シングルギャングボックスの幅は 90 mm .シングルギャングボックスの奥行きは 26 mm です .定格電流: 2 A @ 12 → 24 V dc です .通常開またはを使用して、一般的な操作を行うことができます 常時閉回路 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接リーダー ABS RS PRO

    RS PRO 近接リーダー ABS

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    ドアの最大数 = 1。ストアドコードの数 = 2000。ステータスインジケータ = LED。パッド材質 = ABS。キートップ材質 = ABS。ACまたはDC操作 = DC。電源電圧 = 12V dc。。赤外線プログラマは非付属. RSキーパッドアクセス. 完全にプログラム可能 取り外しが簡単 12 V dc 2,000ユーザー 取り付けが簡単 周波数: 125 kHz 読み取り範囲: 10 cm IP等級: 65
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO テンキーロック アルミダイキャスト RS PRO

    RS PRO テンキーロック アルミダイキャスト

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    ドアの最大数 = 1。ストアドコードの数 = 20。ステータスインジケータ = 可聴音、LED。パッド材質 = アルミダイキャスト。キートップ材質 = アルミダイキャスト。ACまたはDC操作 = DC。電源電圧 = 12V dc。。RS Proアクセスキーパッド. 自己紹介. . アルミダイキャスト . 寸法: 123 (H) x 77 (W) x 64 (D) mm . 直付け . バックライト付きキーパッド . 動作電圧: 12 V dc . 4桁又は5桁のプログラム可能コード . 最大20+1のPINコードを許容 . デュアルリレー出力で多段階制御 . ドアリードスイッチ出力で共連れ防止 . キーパッドとマスターコードを介して完全にプログラム可能 . 可聴表示付き3つのLEDディスプレイ - 緑、赤、黄. インジケータ信号チャート. . 緑のLED - 電源オン、スタンバイ、ビープ音が1回鳴る(有効なPINコード、キーを押す) .赤のLED - リレー1が作動し、ビープ音が2回鳴る(プログラムモードに移行 / プログラムモードを終了) . 黄のLED - リレー2が作動し、ビープ音が3回鳴る(データの計算エラー)、ビープ音が5回鳴る(マスターコードを出荷時の設定にリセット - 12345)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電子ドアリリース RS PRO

    RS PRO 電子ドアリリース

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    ACまたはDC操作 = DC。消費電流 = 0.45A。奥行き(深さ) = 19 mm。故障モード = フェイルセキュア。高さ = 98 mm。電源電圧 = 24V dc。幅 = 28mm。。フェイル時ロックドアストライカー、24 V dc. 欧州規格 ほぞ穴又は表面取り付け 監視付きを用意 抑制機能付き 調整可能なジョー 電流消費: 0.45 A 1年保証. 寸法については、データシートを参照
    RoHS指令(10物質対応)対応

『鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

特殊錠