絞り込み
ブランド
- ロックマンジャパン(77)
- 長沢製作所(64)
- 美和ロック(48)
- EPIC(46)
- GOAL(ゴール)(38)
- LILIEL(リリエル)(38)
- MIWA(37)
- GSK(10)
- TOSTEM(LIXIL)(9)
- RS PRO(8)
- ミネベアショウワ(6)
- SSロック(5)
- エスコ(4)
- アルファ(4)
- STAR KING(4)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- Keiden(ケイデン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 特殊錠

交換用シリンダー 非常キー5本セット EF-8000L、ES-809L用
EPIC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷非常キー搭載タイプ用の交換用シリンダー。ハンドル付きタイプ用 非常キー5本のセットです。
交換用シリンダー 非常キー5本セット TRIPLE X用
EPIC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷非常キー搭載タイプ用の交換用シリンダー。ハンドルなしタイプ用 非常キー5本のセットです。なおこちらに交換するとドア厚70mmまで対応可能です。
ES-303Gホルダー用 ゴムパッド2枚セット
EPIC¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ES-303Gを10mm/11mmの両開きのガラス扉に取り付ける際に必要なゴムパッドです。 ES-303G用のホルダーは標準で12mmの強化ガラスに対応していますが、10mm/11mmに取り付ける場合に必要なゴムパッドです。 2枚セットになっており、10mmの場合は2枚、11mmの場合は1枚交換することにより取付可能です。 こちらは専用ホルダー用のゴムパッドです。
ES-303G用 ゴムパッド2枚セット
EPIC¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ES-303Gを10mm/11mmのガラス扉に取り付ける際に必要なゴムパッドです。 ES-303G用は標準で12mmの強化ガラスに対応していますが、10mm/11mmに取り付ける場合に必要なゴムパッドです。 2枚セットになっており、10mmの場合は2枚、11mmの場合は1枚交換することにより取付可能です。
ES-303G用 片開き用ストライク
EPIC¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ES-303G用のストライクです。 片開きドアに取り付ける場合に使用することが出来ます。ただし必ずしも必要ではありませんので、状況に応じて使用してください。
HOOK I型ストライク 幅広版用スペーサー 3枚セット
EPIC¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷HOOK用 I型ストライク 幅広版(O-HSTRIKE-I2)にご利用いただけます。 1mm、1.8mm、2.8mmがそれぞれ1枚ずつ、合計3枚のセットになります。
HOOK用 I型 ストライク 幅広版
EPIC¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷HOOK(商品名にHOOKがつくもの)の本体にご利用いただけます。 通常のHOOK用ストライクI型よりも収まる穴の大きさが大きくなっており、ドアが多少ガタついたとしてもデッドボルトがストライクに収まりやすいようになっています。 スペーサーは通常のHOOK用ストライクのスペーサーをご利用いただくこともできますが、横幅が小さいため、専用スペーサーをご利用いただくことをおすすめいたします。
設置型リモコン(Flassa用)
EPIC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷本リモコンは他機器からのワンショットを受けて、リモコン電波を出力することができるものです。 電源は12V接続もしくはボタン電池となります。また通常通り電池駆動、ボタン押下による使用も可能です。対応製品Flassa1J/Flassa3D/Flassa3D-NB/Flassa5D/Flassa5H/FlassaF7D(ES-300/500/700シリーズもご利用いただけます)
設置型リモコン(Flassa用)
EPIC¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷対応製品Flassa1J/3D-NB/3D/5D/5H/F7D(ES-F300/500/700シリーズでもご利用いただけます
設置型リモコン(Flassa用)
EPIC¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷対応製品Flassa1J/3D-NB/3D/5D/5H/F7D(ES-F300/500/700シリーズでもご利用いただけます
リモコン(Flassa用)
EPIC¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷対応製品Flassa1J/3D-NB/3D/5D/5H/F7D(ES-F300/500/700シリーズでもご利用いただけます
WiFiブリッジ(Flassa用)
EPIC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷遠隔操作を行うための、WIFIブリッジです。対応製品Flassa1J/3D/5D/5H/F7D/ES-F9000Kr
ES-F9000Kr 開き戸用スマートロック
EPIC¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICタグ2枚付属)/指紋認証/非常キー(標準で2本付属)適合扉開き戸
ES-F7000K 開き戸用スマートロック
EPIC¥49,980税込¥54,9781個欠品中仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICタグ2枚付属)/指紋認証/非常キー(標準で2本付属)適合扉開き戸
ES-7000K 開き戸用スマートロック
EPIC¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICタグ2枚付属)/非常キー(標準で2本付属)適合扉開き戸
Flassa F7D 開き戸用スマートロック 【アプリ対応】
EPIC¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)/指紋認証/室内からも、認証解錠(指紋認証)/アプリ(Android/iPhone)適合扉開き戸
Flassa 3D 開き戸用スマートロック 【アプリ対応】
EPIC¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)/指紋認証/アプリ(Android/iPhone)適合扉開き戸
Flassa 3D-NB 開き戸用スマートロック【アプリ非対応】
EPIC¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)適合扉開き戸
Fe-Lock Light basic
Keiden(ケイデン)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷留守中の合鍵の使用や抹消済のカードの使用を光でお知らせ Fe-Lock Lightは、おサイフケータイやフェリカ・マイフェア規格のカードをタッチすることで情報を照合し施解錠が行えるコンパクトな非接触タイプのICカード錠です。 ドアの鍵穴部分を交換するだけ、ドアへの穴あけ加工も不要です。 シンプル設計でカンタン操作、7色の光と音で操作をナビゲート、施解錠も安心確実な手動式です。 防滴構造で屋外への設置も可能 ICカードやスマホがカギとして利用可能 電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心 抹消済みカードや合鍵の使用等を光でお知らせ 24時間対応の専用コールセンター用途マンションやオフィス・病院・工場等、幅広い施設に採用されています。付属品登録カード 1枚、ご利用カード 3枚、角型9Vアルカリ乾電池(テスト用)、その他取付ビス・取付金具等仕様登録有効枚数:20枚材質/仕上本体:PC/塗装 (ブラック)、eシリンダー(操作ノブ):SPCE・プロテクター/ABS (ブラック塗装)質量(g)420電源角型9Vアルカリ乾電池1本構造錠連動構造:モーター駆動クラッチ連結構造方式認証方式:MIFARE UL/1K/4K及びFeliCa(MIFARE UL/4KはKeiden発行)、照合方式:非接触認証NFC(13.56Mz)表示フルカラーLED ブザー鳴音使用環境-10~60℃・90%RH未満(結露なきこと)防塵・防滴防塵:IP5X・防滴:IPX4電池寿命3年以上・アルカリ乾電池20~28℃で1日10回操作(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数施解錠操作/30万回以上
Feロック
Keiden(ケイデン)¥51,980税込¥57,1781台91日以内出荷ICカード999枚登録可能。カードの個別登録・抹消が可能。電気錠に比べてコストパフォーマンスに優れています。使用履歴の抽出可能(オプション)。材質PC、PCG20、ABS電源角型9Vアルカリ乾電池2本外寸(mm)外部/58×188、内側/56×191アズワン品番62-8143-67
VOLCALOCK専用制御盤
ロックマンジャパン¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷VOLCALOCK 専用制御盤、スタンダードモデル VOLCALOCK「通電時解錠型」「通電時施錠型」に対応可能 DC12V/3.5A電源装置搭載 閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能 開閉扉/施解錠状態の接点出力が可能 解錠時間は、約0.5~30秒可変ボリューム設定可能用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)定格電圧(V)DC12/4.5A(MAX)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)1200(MAX)ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみ外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠
LC-EW3000吸着板用Z型取付金具
ロックマンジャパン¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷VOLCALOCK「LC-EW3000」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
LC-EW3000吸着板用背面取付金具
ロックマンジャパン¥3,498税込¥3,8481台4日以内出荷VOLCALOCK「LC-EW3000」の吸着板用背面取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 吸着板用背面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ外開き用、吸着板用